ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用バーテック当日出荷
HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。
用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。トラスコ品番202-0096材質/仕上スチールワイヤー質量(g)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.5外径(mm)70アズワン品番64-5182-88穴径(mm)15.8
強靭ヒネリブラシ ステン線極龍(3件のレビュー)翌々日出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシです。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)ねじ径M10×P1.5外径(mm)80線径(mm)0.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×55
ハイパワーねじり線カップブラシ高芝ギムネ製作所当日出荷
ハイカーボンスチール撚り線(高張力の熱処理鋼線使用)!長寿命(メーカー従来品より2倍長持ち)!抜群の切削力と研掃力!完全なバランス!
用途溶接作業の前後処理に。塗装はがし、汚れ落とし、酸化スケールの除去、付着物の除去。ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.5外径(mm)75タイプハイパワーねじり線アズワン品番64-9645-63
ヒネリブラシ極龍(4件のレビュー)当日出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)材質鋼線ねじ径(M×P)M10×P1.5線径(mm)0.5外径(Φmm)80質量(g)約340最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500直径×高さ(mm)約75×55
ヒネリカップブラシリニア・ビズ3日以内出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)
ヒネリカップブラシリニア・ビズ当日出荷から3日以内出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65穴径(Φmm)M10(P1.5)毛丈(mm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500適合材金属
カッター A上村工業税込¥1,978¥1,798