ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
毛材ダイヤ毛材#400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
毛丈(mm)25
外径(Φmm)50
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。
材質(線材)鋼線
毛材鋼線
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.35
外径(Φmm)75
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番827-7134
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カップワイヤーブラシ(電動工具用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10×1.5
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)25
外径(Φmm)75
砥石径(Φmm)100
毛材黄より線
金具径(Φmm)60
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)30
材質(ブラシ部)メッキ鋼線
外径(Φmm)32
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
アズワン品番64-2270-19
ねじサイズM10×1.5
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
毛丈(mm)10
毛材パキン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用。鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
形状標準
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10(P1.5)
外径(mm)75
ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)は、捻りタイプでワイヤー飛散が少なく長寿命で強力なヒネリカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。
穴径(Φmm)16
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)23
外径(Φmm)75
砥石径(Φmm)100
毛材黄より線
金具径(Φmm)60
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
カップワイヤーブラシ (エアー用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。
穴径(Φmm)16
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)25
外径(Φmm)75
砥石径(Φmm)100
毛材黄より線
金具径(Φmm)75
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.45
毛丈(mm)10
毛材ダイヤ毛材#400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
Cristone Bristle専用ホルダーです。
ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
材質アルミ
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。
トラスコ品番160-4141
全長(mm)0
質量(g)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10
毛材メッキより線
適合材各種金属製品、造船・橋梁等
外径(mm)Φ30
線径(mm)0.25
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。
小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。
柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材メッキ撚り線 BBR
外径(Φmm)44・68
線径(Φmm)0.25
毛丈(mm)18
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)M10
金具径(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
材質(ブラシ部)赤色
外径(Φmm)25
径(Φmm)25
全高(mm)75
材質セラミック砥石
長さ(mm)75
タイプカップ型
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。