66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 材質ステンレス線(SUS304) 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニターワイヤーラップ
エコ商品
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番499-4124 軸径(Φmm)2.34 幅(mm)30 全長(mm)70 タイプ12本線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛丈(mm)30 毛材ピアノ線 外径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.8
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)95 粒度60 適合材ステンレス、アルミ等 ねじ径M10×P1.5 材質ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ 適合材一般鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)75 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 線径(mm)0.3 材質鋼線 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])7000 穴径(mm)12.7
1個
789 税込868
当日出荷

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング ねじ径(Φmm)10P1.5 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質真鍮メッキ 外径(Φmm)75 軸径(Φmm)6(丸軸) 厚さ(mm)10 線径(Φmm)0.25 形状軸付ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])7000
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。 ねじ径(Φmm)16P2.0
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離など。研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。 セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1箱(3本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。 ねじ径(Φmm)10P1.5 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。 ねじ径(Φmm)10P1.5 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ 適合材一般鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニア・ビズベベルブラシ
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。 コーナー部の研磨に最適です。 電動工具用とエア工具用があります。
外径D(Φmm)85 線径(Φmm)0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 適合材金属
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。 穴径(Φmm)13 厚口線径(Φmm)0.25 金具径(Φmm)60 磁石径(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.2 取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
1枚
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途艶出し、下地研磨など。取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください) 仕様【植物繊維】パキン 軸長(mm)35 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.15
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.9
1枚
1,898 税込2,088
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.7
1枚
1,898 税込2,088
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.5 ねじ径(Φmm)10(P1.5) 金具径(Φmm)55
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.3 ねじ径(Φmm)10(P1.5) 金具径(Φmm)55
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.25 ねじ径(Φmm)10(P1.5) 金具径(Φmm)55
1枚
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.15 取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
1枚
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.15 取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
1枚
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.7 取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
1枚
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.25 金具径(Φmm)20
1枚
789 税込868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業 穴径(Φmm)16 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.9 取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
1枚
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.4 取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
1枚
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.3 取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
1枚
3,490 税込3,839
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.3 取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機 先端厚さ(mm)32 金具径(Φmm)150
1枚
8,998 税込9,898
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング