21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 寸法(mm)60×265 砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。 砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒) ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 幅W×全長(mm)60×265 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)コレクロ
RoHS
広い範囲の黒皮を薄く均一にはがせます。弾性砥石で、H形鋼の黒皮(酸化被膜)取りが 手軽に素早く処理できます。ローラーサンダー用アイテムです。ローラーサンダーはメーカーでは取り扱っておりません。
粒度#16 幅(mm)50 内径(Φmm)75×50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2700 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
当日出荷

研磨剤を塗布してご利用下さい。美しい仕上面が得られます。
用途最終仕上げ用、ふき取り用 ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 寸法(mm)60×265 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
適合材ガラス、石材など
1箱(10本)
16,980 税込18,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

最高回転速度(m/min)2500
1箱(20個)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニベルト
RoHS
用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 寸法(mm)60×265 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)520 幅(mm)20 粒度#60 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(20本)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルト
エコ商品、RoHS
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#60 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(10本)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#80 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(10本)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)520 幅(mm)20 粒度#40 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(20本)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)330 幅(mm)10 粒度#80 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(50本)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)330 幅(mm)10 粒度#40 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(50本)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)330 幅(mm)10 粒度#60 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(50本)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト
最高回転速度(m/min)1000
1箱(10個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#40 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(10本)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)520 幅(mm)20 粒度#80 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(20本)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト
エコ商品、RoHS
ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。
適合材ステンレス等 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000
1箱(10個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトベルト
用途フェルト製のベルトで、最終仕上げ・ふき取り用。 長さ(mm)265 幅(mm)60
1箱(5本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

厚さ(mm)2.8 最高周速度(m/min)840 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります