卓上用 :「研磨剤」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
100(4)
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材ステンレス、アルミ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 質量(g)300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材アランダム砥粒(A) 基材 適合材鋼材、木工
1箱(10本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし 適合材ステンレス ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)300 砥粒A 適合工具レジンダー
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、スチール鋼など 幅×長さ(mm)100×915
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります