絞り込み
「ねじの呼び」から絞り込む

鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(90件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(7個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(65件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(7個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(26件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(12個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(60個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Cタイプ(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。ねじの呼びM4材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)4.8~5.2表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)9寸法d2(mm)7寸法d3(mm)5.2
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(60個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Jタイプ (パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(3個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。長さ(mm)12.5材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
モリギン オニメナット Dタイプ(パック品)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(4個)当日出荷ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)13寸法B(mm)13仕上亜鉛メッキ3価クロメート
鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品)
ACE(エース)¥369~税込¥406~特価1パック(4個)当日出荷ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。材質亜鉛合金ダイカスト
モリギン オニメナット Eタイプ(パック品)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~特価1パック(4個)当日出荷から13日以内出荷ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
モリギン オニメナット Jタイプ(パック品)
ACE(エース)¥289税込¥3181パック(2個)当日出荷ツバ付きのナットです。タッピングネジでより強固に接合できます。用途アジャスターやキャスターなどの取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)12.5下穴径(Φmm)(参考)11.6~12.0仕上亜鉛メッキ3価クロメートねじの呼びM8
モリギン オニメナット Aタイプ(パック品)
ACE(エース)¥209~税込¥230~1パック(4個)当日出荷から4日以内出荷ツバ無し・打ち込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。打ち込み式のため作業効率が高いです。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
鬼目ナット Mタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト寸法L1(mm)8表面処理クロメート
鬼目ナット Gタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、接着剤併用埋め込み式です。ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)36.5材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)9.5~10寸法L1(mm)10表面処理亜鉛メッキクロメート処理寸法l(mm)20寸法d1(mm)10寸法d2(mm)8寸法d3(mm)8.5
鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥379~税込¥417~特価1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理亜鉛メッキクロメート処理
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1袋(2個)当日出荷から翌々日出荷ツバ無しタイプねじ込み式です。 ・少容量パック用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質三価クロメート
モリギン オニメナット Bタイプ(パック品)
ACE(エース)¥209~税込¥230~1パック(4個)当日出荷から3日以内出荷ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。打ち込み式のため作業効率が高いです。ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。用途アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
鬼目ナット Mタイプ(3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,498税込¥4,9481箱(150個)翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)31材質亜鉛合金ダイカスト表面処理3価ホワイト