絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3/8(1)
- M3(3)
- M4(15)
- M5(12)
- M6(19)
- M10(5)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(8)
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(11)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(10)
- 亜鉛メッキ(1)
ブランド
- 大阪魂(10)
- ACE(エース)(2)
- ムラコシ精工(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M3(3)
M4(15)
M5(12)
M6(19)
M8
M10(5)
W5/16(1)
W3/8(1)

鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(90件のレビュー)¥359税込¥3951パック(4個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(65件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(8個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(60個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(60個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Jタイプ (パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)12.5下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥379税込¥4171パック(5個)当日出荷から3日以内出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
モリギン オニメナット Eタイプ(パック品)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(4個)当日出荷から13日以内出荷ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
モリギン オニメナット Jタイプ(パック品)
ACE(エース)¥289税込¥3181パック(2個)当日出荷ツバ付きのナットです。タッピングネジでより強固に接合できます。用途アジャスターやキャスターなどの取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)12.5下穴径(Φmm)(参考)11.6~12.0仕上亜鉛メッキ3価クロメートねじの呼びM8
鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥379税込¥4171パック(4個)当日出荷から翌々日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理亜鉛メッキクロメート処理