絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(2)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • 2mm
  • M2(88)
  • M2.3(53)
  • M2.6(77)
  • M3(177)
  • M4(224)
  • M5(222)
  • M6(260)
  • M8(273)
  • M10(284)
  • M12(252)
  • M14(153)
  • M16(212)
  • M18(119)
  • M20(171)
  • M22(113)
  • M24(122)
  • M27(71)
  • M30(87)
  • M33(62)
  • M36(60)
材質
  • (2)
外径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
内径(Φmm)
  • 2.2(2)
2.2
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(177)
M4(224)
M5(222)
M6(260)
M8(273)
M10(284)
M12(252)
M14(153)
M16(212)
M20(171)
ねじの呼びをもっと見る
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
52,110税込57,321
1ケース(360000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
40,610税込44,671
1ケース(360000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
SUS 316W(ISO 大阪魂SUS 316W(ISO大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌々日出荷
呼び径2寸法d(mm)2.2寸法t(mm)0.3寸法D(mm)5

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

丸平ワッシャー