絞り込み
ねじの呼び
  • 2mm
  • M2(76)
  • M2.6(70)
  • M3(167)
  • M3.5(51)
  • M4(206)
  • M5(205)
  • M6(249)
  • M8(264)
  • M10(265)
  • M12(238)
  • M14(142)
  • M16(207)
  • M18(106)
  • M20(160)
  • M22(104)
  • M24(110)
  • M27(67)
  • M30(78)
  • M33(59)
  • M36(58)
材質
  • (2)
外径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
内径(Φmm)
  • 2.2(2)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・ユニクロ
ブランド
  • 八幡ねじ(2)
  • 大阪魂(1)
八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(167)
M4(206)
M5(205)
M6(249)
M8(264)
M10(265)
M12(238)
M14(142)
M16(207)
M20(160)
ねじの呼びをもっと見る
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    52,110税込57,321
    1ケース(360000本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    40,610税込44,671
    1ケース(360000本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • SUS 316W(ISO 大阪魂

    SUS 316W(ISO

    大阪魂
    667税込734
    1袋(44個)
    翌々日出荷
    呼び径2寸法d(mm)2.2寸法t(mm)0.3寸法D(mm)5

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

丸平ワッシャー