絞り込み
ねじの呼び
  • 3mm
  • M2(84)
  • M2.3(53)
  • M2.6(73)
  • M3(175)
  • M4(218)
  • M5(216)
  • M6(261)
  • M8(276)
  • M10(285)
  • M12(252)
  • M14(154)
  • M16(215)
  • M18(119)
  • M20(171)
  • M22(111)
  • M24(122)
  • M27(71)
  • M30(88)
  • M33(62)
  • M36(60)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • チタン(2)
  • (7)
外径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 7(6)
  • 8(5)
厚さ(mm)
  • 0.5(10)
  • 0.6(1)
内径(Φmm)
  • 3.2(9)
  • 3.3(1)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • ユニクロ(2)
3価クロメート・ユニクロ
ブランド
  • 八幡ねじ(10)
  • 大阪魂(3)
八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(175)
M4(218)
M5(216)
M6(261)
M8(276)
M10(285)
M12(252)
M14(154)
M16(215)
M20(171)
ねじの呼びをもっと見る
  • チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじ

    チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)

    八幡ねじ
    240税込264
    1パック(8個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    29,790税込32,769
    1ケース(240000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    29,900税込32,890
    1ケース(150000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売

    八幡ねじ
    78,390税込86,229
    1ケース(150000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    25,100税込27,610
    1ケース(150000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    39,490税込43,439
    1ケース(210000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    42,640税込46,904
    1ケース(210000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    22,840税込25,124
    1ケース(150000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売

    八幡ねじ
    140,990税込155,089
    1ケース(300000本)
    4日以内出荷
    一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン みがき丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじ

    チタン みがき丸ワッシャー (少量パック)

    八幡ねじ
    230税込253
    1パック(6個)
    翌日出荷
    一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルW(3.3+0.2) 大阪魂

    マルW(3.3+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(282個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10呼び径3寸法l(mm)1
  • BCマルW(3.3+0.2) 大阪魂

    BCマルW(3.3+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(154個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10呼び径3寸法l(mm)0.5
  • ZAMW(ISO 大阪魂

    ZAMW(ISO

    大阪魂
    667税込734
    1袋(675個)
    翌々日出荷

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

丸平ワッシャー