スプリングワッシャー :「ワッシャー 種類」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M4(4)
M5(4)
M6(7)
M8(5)
M10(5)
M12(4)
M14(3)
M16(4)
M20(4)
ねじの呼びをもっと見る
ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム 種類スプリングワッシャー
1パック(1000個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(480個)ほか
979 税込1,077
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン 種類スプリングワッシャー
1パック(9本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白) 種類スプリングワッシャー 規格JIS規格品 表面処理三価クロメート
1パック(123個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。 耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
種類スプリングワッシャー 材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
1パック(12個)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(50個)ほか
269 税込296
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(650個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(650個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP 種類皿ばね 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37~46 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
1個ほか
289 税込318
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
トラスコ品番208-2821 材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP) 高さ(mm)0.6(t+h) 質量(g)1.1 種類皿ばね 内径(Φmm)4.2 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37~46 外径(Φmm)8 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP) 板厚(mm)0.4 最大たわみ(mm)0.15(h×0.75) アズワン品番64-8711-22 使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
1パック(10個)
299 税込329
翌日出荷

『ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります