2ページ目: シート連結釘

67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘 若井産業垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘若井産業
4,634税込5,097
1箱(190本×10巻)
5日以内出荷
用途薄鋼板+木材材質SUS304生地呼び径(mm)1.83
垂直プラ連結釘 スクリング 平頭 (2巻) 若井産業垂直プラ連結釘 スクリング 平頭 (2巻)若井産業
2,787税込3,066
1箱(190本×8巻)
5日以内出荷
用途内装材+木材仕様ユニクロ材質全長(mm)25呼び径(mm)1.6
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)若井産業
4,074税込4,481
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途内装・外装材+木材材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
7,627税込8,390
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)50呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
5,247税込5,772
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)27呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)若井産業
3,120税込3,432
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途内装・外装材+木材材質SUS304全長(mm)25呼び径(mm)1.6頭径(Φmm)4.6
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
5,720税込6,292
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)32呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結釘 スクリング 平頭(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 スクリング 平頭(2巻)若井産業
2,200税込2,420
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途内装材+木材仕様材質ユニクロ
斜めプラ連結釘 スクリング フロアー 若井産業斜めプラ連結釘 スクリング フロアー若井産業
6,467税込7,114
1箱(200本×20巻)
5日以内出荷
用途フロア材+木材仕様材質ユニクロ全長(mm)38
垂直プラ連結釘 スムース 平頭 若井産業垂直プラ連結釘 スムース 平頭若井産業
2,300税込2,530
1箱(190本×10巻)
4日以内出荷
用途内装材+木材仕様ユニクロ材質全長(mm)25呼び径(mm)1.6
斜めプラ連結釘 ステンレス リング 布目頭 白(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス リング 布目頭 白(2巻)若井産業
9,286税込10,215
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途窯業系サイディング+木材材質SUS304全長(mm)40呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5
垂直プラ連結釘 スクリング 平頭 若井産業垂直プラ連結釘 スクリング 平頭若井産業
3,080税込3,388
1箱(190本×8巻)
5日以内出荷
用途内装材+木材仕様ユニクロ材質呼び径(mm)1.83
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目(2巻)若井産業
6,092税込6,701
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途窯業系サイディング+木材材質SUS304呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
6,307税込6,938
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)38呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘若井産業
13,500税込14,850
1箱(200本×20巻)
5日以内出荷
用途薄鋼板+木材材質SUS304生地呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭 (2巻) 若井産業垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭 (2巻)若井産業
6,127税込6,740
1箱(200本×8巻)
4日以内出荷
用途内装・外装材+木材材質SUS304呼び径(mm)1.83
斜めプラ連結釘 Cチャンネイル 平頭 (2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 Cチャンネイル 平頭 (2巻)若井産業
5,467税込6,014
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途外装板金・木材+鉄骨仕様材質ユニクロ呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
垂直プラ連結釘 コンクリートピン 19mm PCP19H 若井産業垂直プラ連結釘 コンクリートピン 19mm PCP19H若井産業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(100本×10巻)
4日以内出荷
高強度コンクリート対応のコンクリートピン
材質全長(mm)19呼び径(mm)3頭径(Φmm)6.2表面処理ユニクロ、パッキン付き
斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭 若井産業斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭若井産業
5,898税込6,488
1箱(200本×10巻)
6日以内出荷
用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに材質呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部平頭
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリシート連結 ステンレススクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
12,980税込14,278
1ケース(200本×20巻)
当日出荷から翌々日出荷
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。材質SUS304
シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業シート連結釘 コンクリート用KN村田産業
9,298税込10,228
1箱(2000本×2箱)
5日以内出荷
用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
プラクル シート連結釘 KNフジニッテイプラクル シート連結釘KNフジニッテイ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(200本×40巻)
5日以内出荷
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品
用途石膏ボード頭部径(Φmm)7.2表面処理ユニクロメッキ連結方式プラシート
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
18,980税込20,878
1箱(200本×40巻)
当日出荷から6日以内出荷
頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート連結
プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(太め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
24,980税込27,478
1箱(200本×20巻)
9日以内出荷
長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2材質ステンレス鋼線連結方式プラシート胴部形状リング適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(細め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1箱(200本×40巻)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-CMAX(マックス)[事務用品・工具]
24,980税込27,478
1箱(50本×40巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
焼入ピン
用途コンクリート用材質連結方式プラシート胴部形状普通
ロール釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ロール釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱(50本×20巻)
5日以内出荷
適合CN-V400A

』には他にこんなカテゴリがあります

シート連結釘