絞り込み
全長(mm)
- 50
- 19(1)
- 22(1)
- 25(21)
- 27(7)
- 28(2)
- 30(1)
- 32(32)
- 35(1)
- 38(31)
- 40(8)
- 41(2)
- 45(12)
- 65(2)
- 100000(1)
頭部

布目(2)

平頭(1)
胴部
スクリュー(1)
ストレート(1)
リング(3)
頭部径(Φmm)
- 5(2)
- 5.3(1)
- 5.5(6)
- 5.6(2)
- 7.2(2)
太さ(mm)
- 2.2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(5)
ブランド
- 若井産業(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- アマテイ(1)
- KN村田産業(1)
- KNフジニッテイ(1)
若井産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アマテイ・KN村田産業・KNフジニッテイ
「全長(mm)」から絞り込む
25(21)
27(7)
28(2)
32(32)
38(31)
40(8)
41(2)
45(12)
50
65(2)
![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)
プラシート連結釘(コンクリート用)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(200本×10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(200本×30巻)ほか5日以内出荷から33日以内出荷分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭
若井産業¥8,598税込¥9,4581箱(200本×10巻)5日以内出荷用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに材質鉄呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部平頭
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
若井産業¥22,980税込¥25,2781箱(200本×10巻)4日以内出荷用途木下地+窯業系サイディング材質SUS304色生地呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
若井産業¥31,980税込¥35,1781箱(200本×10巻)4日以内出荷用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用材質SUS304色白呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
シート連結釘 コンクリート用
KN村田産業¥12,980税込¥14,2781箱(2000本×2箱)5日以内出荷用途コンクリートへの木材の取り付け形状スムース表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)
若井産業¥9,298税込¥10,2281箱(200本×8巻)5日以内出荷用途コンクリート仕様鉄材質ユニクロ全長(mm)50呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結釘 Cチャンネイル 平頭 (2巻)
若井産業¥9,998税込¥10,9981箱(200本×8巻)5日以内出荷用途外装板金・木材+鉄骨仕様鉄材質ユニクロ呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結釘 ユニクロ コンクリート釘
若井産業¥8,698税込¥9,5681箱(200本×10巻)4日以内出荷から5日以内出荷用途コンクリート下地用材質鉄呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ
プラシート連結釘 コンクリート用
アマテイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781ケース(200本×20巻)6日以内出荷から10日以内出荷コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
プラクル シート連結釘
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(200本×40巻)5日以内出荷ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品用途石膏ボード表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート![プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094025-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(太め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781箱(200本×20巻)9日以内出荷材質ステンレス鋼線長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3連結方式プラシート胴部形状リングネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M




![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)
![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)









![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11075434-090511-02.jpg)
![プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094025-130219-02.jpg)