絞り込み
頭部径(Φmm)
ブランド
若井産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アマテイ・KN村田産業・タチカワ・マキタ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ
「全長(mm)」から絞り込む
![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)
プラシート連結釘(コンクリート用)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(200本×10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通
斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭)
若井産業¥6,998税込¥7,6981箱(200本×20巻)当日出荷用途木下地への焼杉板止め用材質鉄全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8頭部布目
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
若井産業¥8,698~税込¥9,568~1箱(200本×10巻)4日以内出荷用途木下地+窯業系サイディング材質SUS304色生地呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用
若井産業¥18,980~税込¥20,878~1箱(200本×20巻)当日出荷から5日以内出荷用途木下地への焼杉板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
金物用シート連結釘
アマテイ¥4,698~税込¥5,168~1箱(100本×20巻)6日以内出荷から8日以内出荷用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。頭部径(Φmm)7.14線径(Φmm)3.33![V5プラシート100mX3巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116485-241224-02.jpg)
V5プラシート100mX3巻
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781箱4日以内出荷WH-2でサイディング用バラ釘をプラシート連結するためのプラシートです。釘外部径2.3~2.6mm・釘頭部径5.0~5.5mmの釘に対応します。用途WH-2用プラシート。長さ(mm)100000穴径(mm)シート:2.48入数3巻
垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭
若井産業¥5,798~税込¥6,378~1箱(190本×10巻)4日以内出荷用途内装木下地用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.5頭部丸頭胴部スクリング
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83×32mm
若井産業¥9,798~税込¥10,778~1箱(190本×10巻)4日以内出荷豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(200本×30巻)ほか5日以内出荷から33日以内出荷頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5分類鋼板釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
若井産業¥14,980~税込¥16,478~1箱(200本×10巻)4日以内出荷用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用材質SUS304色白呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭
若井産業¥5,898~税込¥6,488~1箱(200本×10巻)5日以内出荷用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに材質鉄呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部平頭
プラシート連結釘 コンクリート用
アマテイ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1ケース(200本×20巻)6日以内出荷から10日以内出荷コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。線径(Φmm)2.5頭部径(Φmm)5.6形状スムース表面処理ユニクロメッキ![プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095407-081022-02.jpg)
プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980~税込¥27,478~1箱(50本×40巻)5日以内出荷から6日以内出荷焼入ピン用途コンクリート用材質鉄連結方式プラシート胴部形状普通
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm
若井産業¥9,298~税込¥10,228~1箱(190本×10巻)4日以内出荷豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)25呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥12,980~税込¥14,278~1ケース(200本×20巻)当日出荷から翌々日出荷ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。用途軒天施工等に。材質SUS304![プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093964-081021-02.jpg)
プラシート連結釘 FCP-T3
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,990~税込¥7,689~1箱(200本×40巻)4日以内出荷から9日以内出荷頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83連結方式プラシート連結胴部形状普通適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
垂直プラ連結釘 コンクリートピン 19mm PCP19H
若井産業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100本×10巻)4日以内出荷高強度コンクリート対応のコンクリートピン材質鉄全長(mm)19呼び径(mm)3頭径(Φmm)6.2表面処理ユニクロ、パッキン付き
斜めプラ連結釘 ユニクロ コンクリート釘
若井産業¥5,398~税込¥5,938~1箱(200本×10巻)4日以内出荷から5日以内出荷用途コンクリート下地用材質鉄呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ
斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘
若井産業¥18,980~税込¥20,878~1箱(200本×20巻)4日以内出荷用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
シート連結釘 コンクリート用
KN村田産業¥9,298~税込¥10,228~1箱(2000本×2箱)5日以内出荷用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
シート連結釘
KN村田産業¥10,980税込¥12,0781箱(200本×40巻)5日以内出荷ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。用途石膏ボード長さ(mm)40頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3形状平頭表面処理ユニクロメッキ連結方式プラシート適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
ポケットネイル
マキタ¥28,980税込¥31,8781ケース(188本×40巻)3日以内出荷用途外装板金長さ(mm)25頭径(Φmm)4.5線径(Φmm)1.83材質ステンレス形状リング色クロ型番PKR1825SMクロ適合釘打機AN301P、AN302P、AN303P
プラクル シート連結釘
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(200本×40巻)5日以内出荷ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品用途石膏ボード頭部径(Φmm)7.2表面処理ユニクロメッキ連結方式プラシート![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093937-081021-02.jpg)
プラシート連結釘(細め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥12,980~税込¥14,278~1箱(200本×40巻)翌々日出荷から6日以内出荷材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉![プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10103353-081021-02.jpg)
プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,470~税込¥10,417~1箱(200本×40巻)5日以内出荷から6日以内出荷ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83材質軟鋼線材連結方式プラシート胴部形状スクリュウ








![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)




![高圧釘打機HN-25C用ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856281-140822-02.jpg)
![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982011-160222-02.jpg)
![V5プラシート100mX3巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116485-241224-02.jpg)


![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59604695-210527-02.jpg)


![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)





![プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095407-081022-02.jpg)


![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33034434-130605-02.jpg)
![プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093964-081021-02.jpg)








![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11075434-090511-02.jpg)
![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093937-081021-02.jpg)
![プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10103353-081021-02.jpg)