絞り込み
全長(mm)
- 32
- 19(1)
- 22(1)
- 25(21)
- 27(7)
- 28(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 38(31)
- 40(8)
- 41(2)
- 45(12)
- 50(13)
- 65(2)
- 100000(1)
頭部

丸頭(3)

布目(1)

平頭(4)
胴部
スクリュー(3)
ストレート(2)
スパイラルリング(6)
頭部径(Φmm)
- 3.1(1)
- 4(1)
- 4.5(2)
- 4.8(12)
- 5(4)
- 5.5(6)
- 5.6(2)
- 8.5(1)
太さ(mm)
- 1.83(3)
- 2.5(4)
- 2.72(1)
ブランド
- 若井産業(23)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- アマテイ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- KN村田産業(1)
若井産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KN村田産業
「全長(mm)」から絞り込む
25(21)
27(7)
28(2)
32
38(31)
40(8)
41(2)
45(12)
50(13)
65(2)
![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)
プラシート連結釘(コンクリート用)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(200本×10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭)
若井産業¥6,998税込¥7,6981箱(200本×20巻)当日出荷用途木下地への焼杉板止め用材質鉄全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8頭部布目
垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭
若井産業¥6,898税込¥7,5881箱(190本×10巻)4日以内出荷用途内装木下地用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.5頭部丸頭胴部スクリング
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用
若井産業¥18,980税込¥20,8781箱(200本×20巻)当日出荷から5日以内出荷用途木下地への焼杉板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781箱(200本×30巻)5日以内出荷から33日以内出荷分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭
若井産業¥6,498税込¥7,1481箱(200本×10巻)5日以内出荷用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに材質鉄呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部平頭
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83×32mm
若井産業¥9,798~税込¥10,778~1箱(190本×10巻)4日以内出荷豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)
若井産業¥6,398税込¥7,0381箱(200本×8巻)5日以内出荷用途内装・外装材+木材材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘
若井産業¥19,980税込¥21,9781箱(200本×20巻)4日以内出荷用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
シート連結釘 コンクリート用
KN村田産業¥9,298税込¥10,2281箱(2000本×2箱)5日以内出荷用途コンクリートへの木材の取り付け形状スムース表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5![プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093964-081021-02.jpg)
プラシート連結釘 FCP-T3
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,990税込¥7,6891箱(200本×40巻)4日以内出荷から9日以内出荷頭部径(Φmm)5.0連結方式プラシート連結胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
斜めプラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘
若井産業¥15,400税込¥16,9401箱(200本×20巻)5日以内出荷用途薄鋼板+木材材質SUS304色生地呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 ユニクロ コンクリート釘
若井産業¥6,598税込¥7,2581箱(200本×10巻)4日以内出荷から5日以内出荷用途コンクリート下地用材質鉄呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥17,980税込¥19,7781ケース(200本×20巻)当日出荷から翌々日出荷ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。用途軒天施工等に。材質SUS304
プラシート連結釘 コンクリート用
アマテイ(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481ケース(200本×20巻)6日以内出荷から10日以内出荷コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093937-081021-02.jpg)
プラシート連結釘(細め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥15,980税込¥17,5781箱(200本×40巻)当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉





![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)





![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)

![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982011-160222-02.jpg)







![プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093964-081021-02.jpg)












![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093937-081021-02.jpg)