183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酪農用プッシャー 柄共 金象印酪農用プッシャー 柄共金象印
1,998税込2,198
1丁
7日以内出荷
用途エサやり、飼料まとめ等に適します。地面との摩擦により生じる音が静かなので、牛等に与えるストレスを軽減します材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木寸法(mm)全長:1370/頭部高さ:288/先幅:495質量(kg)1.2
畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC) タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC)タバタ(畜産)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けますチェーン調節で細やかな温度調節を実現温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!据置き型に代わる暖房器具として注目されています電気代を節約できるカーボンヒーター速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能安全スイッチ付で安心構造仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個質量(kg)約1.6定格単相100V600W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150コード約2.5m(2芯)発熱体カーボンヒーター600W1灯式
酪農用プラスコップ 柄共 金象印酪農用プラスコップ 柄共金象印
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷
先端部にポリカーボネートを使用しているので、丈夫で長持ちします
用途エサやり、飼料すくい、フンの処理等に適します材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木寸法(mm)全長:1180/先幅:340/頭部長さ:410質量(kg)0.9
ポリ飼料配分杓(丸型)3個入 タバタ(畜産)ポリ飼料配分杓(丸型)3個入タバタ(畜産)
4,998税込5,498
1セット(3個)
3日以内出荷
軽量で耐熱性のある給餌スコップ。軽量なので使いやすく、耐熱性が良く、耐薬品性に優れています。耐久性抜群のポリプロピレン製。内側に便利な目盛付。
材質ポリプロピレン寸法(mm)(幅)約150(高さ)95(取手部分除く)(全長)350(取手:120)容量(L)2
ベーラー用 PPトワイン 司化成ベーラー用 PPトワイン司化成(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1ケース(2巻)
4日以内出荷
幅(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
シンこてじゅう タバタ(畜産)シンこてじゅうタバタ(畜産)
9,998税込10,998
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
従来販売していたガス式焼きごて「ニューこてじゅう」のリニューアル品です。
用途除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
畜産コート【長袖・厚地】 タバタ(Tabata)畜産コート【長袖・厚地】タバタ(Tabata)
9,998税込10,998
1着
4日以内出荷
・国内の生地・付属品使用・国内の縫製工場で製造・仕上がり・風合いが他製品と全く違います1ラグラン袖:着易さ・動き易さをサポート2胸ポケット:仕事着の定番アイテム3両側腰ポケット:大容量で重宝するアイテム4隠しボタン:作業中の引掛りを解消5センターベンツ:快適な作業をサポート
用途畜産用の作業用コートです。材質ポリエステル80% / 綿20%規格長袖厚地生地帯電防止加工防汚加工関連資料(0.33MB)
カラス撃退レーザー タバタ(Tabata)カラス撃退レーザータバタ(Tabata)
5,098税込5,608
1個ほか
61日以内出荷
四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。【24時間タイマー ※オプション】24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。
用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。
水桶 Little Giant水桶Little Giant
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の水桶
用途馬用水桶容量(L)20.8
ドリームカップ(フロート式BIG型) タバタ(畜産)ドリームカップ(フロート式BIG型)タバタ(畜産)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187配管1/2配管方向
ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入 タバタ(畜産)ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入タバタ(畜産)
5,398税込5,938
1セット(2個)
3日以内出荷
ナイロン製の首輪です。ナイロン製の首輪です。
厚さ(mm)3質量(g)237寸法(幅W×長さL)(mm)40×1200首廻り(cm)最大約72
ソーワイヤーSTONE タバタ(畜産)ソーワイヤーSTONEタバタ(畜産)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。
長さ(m)10
イヤータッグ装着器具(オールフレックス用) タバタ(畜産)イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)タバタ(畜産)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
オールフレックス専用装着器具。現在国内で使用されている個体識別タグに使用可能。繰返し使用での手の疲れを軽減するよう設計されたグリップ。
用途【対象イヤータッグ】・イヤータッグオールフレックス・マキシ・イヤータッグオールフレックス・シングルラージ・イヤータッグオールフレックス・ホッグ・イヤータッグオールフレックス・スモール・イヤータッグオールフレックス・雄札本製品にイヤータッグは付属されていません【専用スペアピン】・イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)スペアピン質量(g)スペアピン:約5※1本付属本体(重量)302g
モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入タバタ(畜産)
4,898税込5,388
1セット(10個)
3日以内出荷
鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。
用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198材質プラスチック入数1箱(10個入)
イラストレーター(イージーカット) タバタ(畜産)イラストレーター(イージーカット)タバタ(畜産)
6,688税込7,357
1個
3日以内出荷
断尾・除角・去勢など
材質ステンレス全長(mm)全長215mm質量(g)388
ペイントスティックマーカー 畜産・酪農用 未来のアグリペイントスティックマーカー 畜産・酪農用未来のアグリ
399税込439
1本
3日以内出荷
牛体に書けるペイントマーカー牛体に直接書けるので個体管理に便利です。
質量(g)219
牛ワッカ丸 未来のアグリ牛ワッカ丸未来のアグリ
379税込417
1本
3日以内出荷
プラスチック製 鼻カン専用パンチで一発装着します。
飲水器 エムエフ飲水器エムエフ
939税込1,033
1個
4日以内出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ仕様ひよこ用
超強力 ニューペッタリ君 タバタ(Tabata)超強力 ニューペッタリ君タバタ(Tabata)
5,698税込6,268
1セット(5個)
4日以内出荷
温室用フィルム等のホツレ・破れ・つなぎ目に『ペッタリ』貼るだけで簡単補修!強粘着なのに手で簡単に切れます。特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。水にも強いので、雨よけビニール等の補修に最適です。
用途農ビ・農PO両用ハウス・サイレージ補修テープです。材質ポリクロスアクリル系粘着剤幅(mm)80半透明質量(g)309長さ(m)20
大型バリカン ハイニガー Heiniger大型バリカン ハイニガーHeiniger
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
高性能な永久磁石エンジンを搭載した革新的なバリカン。軽量で使い易く、動物へのストレスが少ないです。本体はグラスファイバーで補強され、優れた強度と耐久性を実現。
用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品本体、ブレード、ドライバー、オイル、ブラシ、ケース全長(mm)301質量(g)1250ストローク数(min-1[回/分])2500作動音(dB)70
飼料運搬車 タバタ(Tabata)飼料運搬車タバタ(Tabata)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
・300-4 タチホ自在キャスター付・325-8 国産タチホ付・バケット:FRP製・防腐・取外し可能
用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)高さ(mm)320奥行(mm)1050
深型プラバケット付一輪車 タバタ(Tabata)深型プラバケット付一輪車タバタ(Tabata)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・FRP製:防錆、防腐、割れにくい・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ・バケット:運搬物を前方に落とし易い
用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)幅(mm)700全長(mm)1420奥行(mm)900容量(L)120
高度化成14-14-14 タバタ(Tabata)高度化成14-14-14タバタ(Tabata)
7,598税込8,358
1個(20kg×2個)
4日以内出荷
窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)の3つの栄養素がそれぞれ14%含まれている肥料です。作物の生育に必要な栄養素がバランス良く配合されており、多くの作物に使用できます。
用途化成肥料成分窒素2.8 / リン酸2.8 / カリ2.8容量(kg)20
カラス撃退レーザー Panasonic(パナソニック)カラス撃退レーザーPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
61日以内出荷
四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。【24時間タイマー ※オプション】24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。
用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。種類24時間タイマー(オプション)定格電圧(V)100定格電流(A)15
ウォーターカップ フロート式BIG型 さかもとウォーターカップ フロート式BIG型さかもと
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
ウォーターカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすい用設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心お使いいただけます。牛用給水器のロングセラー商品です。
用途牛用給水器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187
哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)2個入タバタ(畜産)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
3日以内出荷
ミルクの残量が確認しやすい半透明タイプ!!!便利な目盛付>外側:黒字/内側:半透明乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になりますワンタッチ着脱>バルブ部分はワンタッチで着脱可能です《大変ご好評を頂いております》哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。
付属品●乳首(ベージュ)×1●バルブセット×1●バルブ用スパナ×1●乾燥補助パーツ×1質量(g)596容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×287内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×223×261
コンビネーションブラシ タバタ(畜産)コンビネーションブラシタバタ(畜産)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フリーストール・パドック・放牧場等で牛自身がブラッシングするのに最適!!フリーストール・フリーバーン牛舎に設置するだけで牛が自由にブラッシング出来る環境を作ります。汚れを落とすだけでなく、体や頭を擦り付け、マッサージ・ブラッシングを行え、虫さされ等による痒みのストレス解消にも効果を発揮。清潔を保ち、脱毛促進。ブラシは耐久性のあるナイロン製。
用途【取付】柱・柵等に溶接又は、市販ボルト類でしっかり固定してください。【使用目安】1~15頭程度(ブラシ1台)質量(kg)約16寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)870×750※ブラシは2個1セット付属となります※スペアブラシは付属しておりません寸法(長さL×幅W)(mm)スペアブラシ:500×100
産科バンド30インチ2個入 タバタ(畜産)産科バンド30インチ2個入タバタ(畜産)
4,198税込4,618
1セット(2個)
3日以内出荷
牛のお産の時に、子牛の足に取り付けて引っ張ります。
質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)25×750
ソーハンドルSTONE タバタ(畜産)ソーハンドルSTONEタバタ(畜産)
6,388税込7,027
1個
3日以内出荷
「ソーワイヤー」と併せてご使用ください。様々な太さの角でも対応可能で除角器等より断面を摩滅させながら切るので、出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能です。
イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入 タバタ(畜産)イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入タバタ(畜産)
3,598税込3,958
1セット(10個)
3日以内出荷
柔らかく、気温変化に耐性があります。高級素材使用。専用の雄札付。乳製品市場・長期の市場での使用に最適。肉牛・乳牛に最適。
用途材質樹脂寸法(mm)76×58適合器具イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)
ホンダウォーターカップ(D型) タバタ(畜産)ホンダウォーターカップ(D型)タバタ(畜産)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様給水配管:20A付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2材質亜鉛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200配管方向上下
アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-Eタバタ(畜産)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する薄くて軽いローコストアストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館天井:牛舎養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2質量(kg)約10タイプスタンダードタイプ直径(Φcm)ロール:約45寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
ブルタイセキュリティスナップ No.333 未来のアグリブルタイセキュリティスナップ No.333未来のアグリ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
引っ張って掛けるタイプのナスカンです。
全長(mm)127質量(g)230
ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 大 未来のアグリナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 大未来のアグリ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ナタ型削蹄刀蹄先や蹄側の削蹄に使用します。
全長(mm)328質量(g)523刃のサイズ(mm)126
粒状苦土石灰-マグリュウ- タバタ(Tabata)粒状苦土石灰-マグリュウ-タバタ(Tabata)
6,298税込6,928
1個(20kg×5個)
4日以内出荷
酸性土壌を中和する効果があり、植物の生長に必要な栄養素を補給します。中和反応が穏やかで、肥効が持続する緩効性肥料です。粒状なので散布しやすく機械施肥に最適です。
用途農作物・家庭菜園・ガーデニング用成分マグネシウム、カルシウム容量(kg)20
畜産用送風機 ソーワテクニカ畜産用送風機ソーワテクニカ
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
・デュアルゾーンブレードや、最適な形状に設計されたダクトの採用により、消費電力を大幅に削減。・特殊フリンジャ構造により高圧水洗浄が可能。※水圧2MPa(20kgf/cm2)以下・羽根にステンレス、モータ外郭にアルミダイキャスト、その他主要部品に高耐食めっき鋼板を採用し高耐食を実現。・本体質量18kgと軽量。・アイボルト装備のため施工が簡単。
用途畜産用の送風機です。電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000
大型バリカン ハイニガー Heiniger大型バリカン ハイニガーHeiniger
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
・ハイパワーでスリムな軽量ボディ。・優れた静音性。・頑丈で丈夫な強化ファイバーグラス製。・長寿命モーターでソフトスタート。・羊・山羊・ラクダ等に最適。・超高トルクモーター。・人間工学的なハンドルデザイン。・確実な低振動せん断システム(特許取得済)。・最小限のパワーで最適な刈取りを実現。
用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品ブレード(上刃×1 / 下刃×1)、スクリュードライバー、クリーニングブラシ、オイル、ケース全長(mm)301質量(g)1180コード長さ(m)5ストローク数(min-1[回/分])2500作動音(dB)79
飼料運搬車 タバタ(Tabata)飼料運搬車タバタ(Tabata)
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
・300-4 タチホ自在、固定キャスター付・バケット:FRP製・防腐・取外し可能・底面:特殊なV型で餌残りが最小限に
用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)幅(mm)710全長(mm)1260高さ(mm)400奥行(mm)1050容量(L)約200規格V型四輪地上高さ(mm)720
FRP製バケット付一輪車 タバタ(Tabata)FRP製バケット付一輪車タバタ(Tabata)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
・FRP製:防錆、防腐、割れにくい・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ・バケット:運搬物を前方に落とし易い
用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)
ハエ取り紙 マスカピ ニチバンハエ取り紙 マスカピニチバン
6,798税込7,478
1セット(10枚)
4日以内出荷
強力接着剤が捕獲したハエを逃がしません。水に濡れても乾くと再利用可能。焼却処理しても有害ガスは発生しません。
用途ハエとり紙(ニチバン製)寸法(mm)360×600入数(枚)10(日本製)

酪農・畜産資材』には他にこんなカテゴリがあります

酪農・畜産資材特集
おすすめ人気ランキング
酪農・畜産その他