絞り込み
ブランド
  • タバタ(畜産)
  • 未来のアグリ(28)
  • タバタ(Tabata)(21)
  • Little Giant(18)
  • 工進(6)
  • さかもと(6)
  • 丸三(4)
  • ソーワテクニカ(4)
  • 司化成(3)
  • エムエフ(3)
  • Heiniger(3)
  • ホリアキ(2)
  • リンレイテープ(2)
  • 金象印(2)
  • フルタ電機(2)
  • ニチバン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 昭光物産(1)
  • コンヨ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC) タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC)タバタ(畜産)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けますチェーン調節で細やかな温度調節を実現温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!据置き型に代わる暖房器具として注目されています電気代を節約できるカーボンヒーター速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能安全スイッチ付で安心構造仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個質量(kg)約1.6定格単相100V600W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150コード約2.5m(2芯)発熱体カーボンヒーター600W1灯式
ポリ飼料配分杓(丸型)3個入 タバタ(畜産)ポリ飼料配分杓(丸型)3個入タバタ(畜産)
4,998税込5,498
1セット(3個)
3日以内出荷
軽量で耐熱性のある給餌スコップ。軽量なので使いやすく、耐熱性が良く、耐薬品性に優れています。耐久性抜群のポリプロピレン製。内側に便利な目盛付。
材質ポリプロピレン寸法(mm)(幅)約150(高さ)95(取手部分除く)(全長)350(取手:120)容量(L)2
シンこてじゅう タバタ(畜産)シンこてじゅうタバタ(畜産)
9,998税込10,998
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
従来販売していたガス式焼きごて「ニューこてじゅう」のリニューアル品です。
用途除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
ドリームカップ(フロート式BIG型) タバタ(畜産)ドリームカップ(フロート式BIG型)タバタ(畜産)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187配管1/2配管方向
ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入 タバタ(畜産)ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入タバタ(畜産)
5,398税込5,938
1セット(2個)
3日以内出荷
ナイロン製の首輪です。ナイロン製の首輪です。
厚さ(mm)3質量(g)237寸法(幅W×長さL)(mm)40×1200首廻り(cm)最大約72
ソーワイヤーSTONE タバタ(畜産)ソーワイヤーSTONEタバタ(畜産)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。
長さ(m)10
イヤータッグ装着器具(オールフレックス用) タバタ(畜産)イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)タバタ(畜産)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
オールフレックス専用装着器具。現在国内で使用されている個体識別タグに使用可能。繰返し使用での手の疲れを軽減するよう設計されたグリップ。
用途【対象イヤータッグ】・イヤータッグオールフレックス・マキシ・イヤータッグオールフレックス・シングルラージ・イヤータッグオールフレックス・ホッグ・イヤータッグオールフレックス・スモール・イヤータッグオールフレックス・雄札本製品にイヤータッグは付属されていません【専用スペアピン】・イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)スペアピン質量(g)スペアピン:約5※1本付属本体(重量)302g
モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入タバタ(畜産)
4,898税込5,388
1セット(10個)
3日以内出荷
鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。
用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198材質プラスチック入数1箱(10個入)
イラストレーター(イージーカット) タバタ(畜産)イラストレーター(イージーカット)タバタ(畜産)
6,688税込7,357
1個
3日以内出荷
断尾・除角・去勢など
材質ステンレス全長(mm)全長215mm質量(g)388
哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)2個入タバタ(畜産)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
3日以内出荷
ミルクの残量が確認しやすい半透明タイプ!!!便利な目盛付>外側:黒字/内側:半透明乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になりますワンタッチ着脱>バルブ部分はワンタッチで着脱可能です《大変ご好評を頂いております》哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。
付属品●乳首(ベージュ)×1●バルブセット×1●バルブ用スパナ×1●乾燥補助パーツ×1質量(g)596容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×287内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×223×261
コンビネーションブラシ タバタ(畜産)コンビネーションブラシタバタ(畜産)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フリーストール・パドック・放牧場等で牛自身がブラッシングするのに最適!!フリーストール・フリーバーン牛舎に設置するだけで牛が自由にブラッシング出来る環境を作ります。汚れを落とすだけでなく、体や頭を擦り付け、マッサージ・ブラッシングを行え、虫さされ等による痒みのストレス解消にも効果を発揮。清潔を保ち、脱毛促進。ブラシは耐久性のあるナイロン製。
用途【取付】柱・柵等に溶接又は、市販ボルト類でしっかり固定してください。【使用目安】1~15頭程度(ブラシ1台)質量(kg)約16寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)870×750※ブラシは2個1セット付属となります※スペアブラシは付属しておりません寸法(長さL×幅W)(mm)スペアブラシ:500×100
産科バンド30インチ2個入 タバタ(畜産)産科バンド30インチ2個入タバタ(畜産)
4,198税込4,618
1セット(2個)
3日以内出荷
牛のお産の時に、子牛の足に取り付けて引っ張ります。
質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)25×750
ソーハンドルSTONE タバタ(畜産)ソーハンドルSTONEタバタ(畜産)
6,388税込7,027
1個
3日以内出荷
「ソーワイヤー」と併せてご使用ください。様々な太さの角でも対応可能で除角器等より断面を摩滅させながら切るので、出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能です。
イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入 タバタ(畜産)イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入タバタ(畜産)
3,598税込3,958
1セット(10個)
3日以内出荷
柔らかく、気温変化に耐性があります。高級素材使用。専用の雄札付。乳製品市場・長期の市場での使用に最適。肉牛・乳牛に最適。
用途材質樹脂寸法(mm)76×58適合器具イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)
ホンダウォーターカップ(D型) タバタ(畜産)ホンダウォーターカップ(D型)タバタ(畜産)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様給水配管:20A付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2材質亜鉛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200配管方向上下
アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-Eタバタ(畜産)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する薄くて軽いローコストアストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館天井:牛舎養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2質量(kg)約10タイプスタンダードタイプ直径(Φcm)ロール:約45寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
哺乳バケツセット(ホワイト)スペアパーツセット2個入(Ⅹ2セット) タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)スペアパーツセット2個入(Ⅹ2セット)タバタ(畜産)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
哺乳プラバケツセット[ホワイト]のスペアパーツセット!!!乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます(詳しくはお問合せください)乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になります哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。
セット内容1セット(乳首×2/バルブセット×2/バルブ用スパナ×1/乾燥補助パーツ×1)
マミーボトル和牛用 タバタ(畜産)マミーボトル和牛用タバタ(畜産)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
従来通りのシリコン乳首で口当たりが良く、取っ手がワンタッチで取外し可能です!!!《国産哺乳瓶》取っ手が簡単に取外し出来るのでホルダーで使用可能《ホルダー使用のメリット》◎授乳時間の大幅な軽減◎作業性の向上隅々まで洗浄可能な形状電動ドライバーで洗浄可能なブラシもございます(別売)乳首先端近くの両側に切り込みがあり、吸込みによる唾液の促進・消化吸収を助け、下痢を抑制・速度と量のコントロール可能・母乳に近い感覚を実現丸孔式では無い為、喉元に噴出(気管に入る)せず、舌の上に拡がる様に湧き出すので母乳に近い感覚ですぼた落ちを抑える事が可能空気弁を下部に取付けているので、逆さまの状態での液漏れがありませんクイックロック式のキャップで容易に脱着が可能ですキャップ・取っ手・空気弁の色が目立つオレンジ色ICHIYO用の乳首(丸孔タイプ)と互換性が有ります単品でのご購入可能です・キャップ・エアーキャップ・ニップル・ニップル弁・アウトグリップ*詳しくはお問合せくださいませ。
内容・ボトル×1・ニップル×1・キャップ×1・エアーキャップ×1・アウトグリップ×1
スイートスクレッパー2個入り タバタ(畜産)スイートスクレッパー2個入りタバタ(畜産)
3,588税込3,947
1セット(2個)
3日以内出荷
牛舎の掃除に水切り付きのスクレッパーです。
材質プラスチック・ゴム寸法(mm)200×195×55質量(g)147
防滑マット タバタ(畜産)防滑マットタバタ(畜産)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
大切な家畜の転倒防止に。大切な家畜のケガで曇るお客さまの顔を笑顔に変える事ができればという想いから生まれたマットです。家畜のトラック輸送時の荷台での転倒家畜舎のコンクリートでの転倒等、この様な危険の回避が期待できます。酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)は従来のマット素材より取扱いが簡単です。元来靴の底などに使用される素材を使用しており、滑りにくく耐摩耗性に優れています。軽量なので掃除も楽に行え、必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。取扱便利なパズル式なので、最大サイズは無限大です。2トン車であれば、通常3枚で荷台をカバー可能です。(*メーカー・車種により異なる場合がございます)
用途必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。材質酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)厚さ(mm)30寸法(mm)1500×1000グリーン
モ~たまらん タバタ(畜産)モ~たまらんタバタ(畜産)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『糖蜜入り家畜用A飼料』です。使用目的
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)原材料焼酎粕(芋・麦)・糖蜜入り入数1.8L×5本
体重推定尺黒毛和種仔牛用 タバタ(畜産)体重推定尺黒毛和種仔牛用タバタ(畜産)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で簡単に仔牛の体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。黒毛和種であれば雌雄問わず活用が可能です。メジャー記載データ熊本県農業研究センター(畜産研究所)のデータを活用
用途仔牛の胸囲を測定し、胸囲長下記載の体重を読みます。メジャー表記:上側=長さ/下側=推定体重(赤数字)仕様推定体重:35kg~328kg長さ(cm)メジャー:160対象生後~10ヶ月測定部位胸囲
イラストレーター用ゴムリング5個入 タバタ(畜産)イラストレーター用ゴムリング5個入タバタ(畜産)
5,488税込6,037
1セット(5個)
3日以内出荷
イラストレーターと一緒に使用する去勢用のゴムリングです。
寸法(mm)12×12×10質量(g)約57(袋)入数100個
ベールネット タバタ(畜産)ベールネットタバタ(畜産)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
帯電防止剤使用で静電気の発生を抑えるので、取扱いがスムーズです。PPトワインに比べ作業効率が断然向上します。紫外線防止剤入りで万全の品質です。
牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入) タバタ(畜産)牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入)タバタ(畜産)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
幅広い用途での利用が可能です!!静電気でフィルム同士が付着しテープによる接着が不要です。牧草に限らず不定形物梱包・荷崩れ防止・養生等でも利用可能です。
寸法(mm)(幅)250(長さ)1800m(厚さ)0.025
ドリームカップ(押しベラ式) タバタ(畜産)ドリームカップ(押しベラ式)タバタ(畜産)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
定番中の定番、安心の「押しベラ式」飲みやすさ抜群の牛用給水器です。定番中の定番、安心の「押しベラ式」。
材質鉄鋳物・SUS304質量(kg)約4.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×310×153配管1/2配管方向上下
コンビネーションブラシスペアブラシ タバタ(畜産)コンビネーションブラシスペアブラシタバタ(畜産)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
コンビネーションブラシのスペアブラシです。コンビネーションブラシのスペアブラシです。
用途本体に取り付けてご使用ください。
ハンギングミルク1《哺乳用バケツ》 タバタ(畜産)ハンギングミルク1《哺乳用バケツ》タバタ(畜産)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
フック付の哺乳プラバケツです。
質量(kg)1.1容量(L)6(目盛付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×305×325フック(掛け幅)35mm
組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産)組立式回転柵キット【T型】タバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm
用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB)タバタ(畜産)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けますチェーン調節で細やかな温度調節を実現温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!据置き型に代わる暖房器具として注目されています電気代を節約できるカーボンヒーター速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能安全スイッチ付で安心構造仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●結束バンド:2本質量(kg)約10.5定格3相200V-2100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168コード約2.5m(4芯)プラグ接地引掛3P20A-250V発熱体カーボンヒーター700W3灯式
和牛用人工呼吸器(small) タバタ(畜産)和牛用人工呼吸器(small)タバタ(畜産)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
モーリング用ハンドパンチ タバタ(畜産)モーリング用ハンドパンチタバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。
用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れますナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
モ~たまらん タバタ(畜産)モ~たまらんタバタ(畜産)
6,588税込7,247
1個
3日以内出荷
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『家畜用A飼料』です。ふりかける際、便利な穴あきキャップ
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)原材料焼酎粕(芋・麦)
サシバエネット タバタ(畜産)サシバエネットタバタ(畜産)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!牛舎の”サシバエ”対策に!!ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!通気性良好で牛にとって好環境で安心・快適★サシバエが通りづらいベストサイズな2mm×4mm目合いで通気性良好×防虫効果!!ハマって動けなくなるサシバエ多数!!!乳牛の場合(1頭あたり)サシバエ1匹で「乳量:0.7%低下」仔牛の場合(1頭あたり)サシバエ50匹で「体重増加率:13.2%低下」
用途快適環境を守る2×4mmのベストサイズ!!4×4mmの場合サシバエが通過可能サシバエの体長>雄:3.0mm~6.5mm/雌:5.0mm~8.0mm2×2mmの場合網目が細かい為、ホコリ等で目詰まりし通気性が悪化寸法(幅)2m×(長さ)50m目合い2mm×4mm
哺乳プラバケツセット タバタ(畜産)哺乳プラバケツセットタバタ(畜産)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
哺乳時に子牛の吸引反射を満足させます!!!哺乳プラバケツはポリエチレン製です。着脱簡単な乳首は固定バルブで確実に固定できます。脂肪分が付きづらいので、洗浄もお手入れも簡単です。8Lの容量でバケツ内に目盛が付いています。ハンガーブラケットも付属しています。
付属品乳首、バルブ(シール付)、バルブシール、ハンガーブラケット(各1個)材質PE(ポリエチレン)質量(g)648容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×231×271内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約261×224×258
牛馬用毛ブラシ タバタ(畜産)牛馬用毛ブラシタバタ(畜産)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
牛馬用毛ブラシ牛馬用の高級ブラシです。
材質(ブラシ部)猪毛
ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-T タバタ(畜産)ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-Tタバタ(畜産)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。
仕様●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4)材質本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅質量(kg)約2.6容量(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×270×245耐圧(MPa)0.74配管1/2流量(L/min)吐出:15(0.2MPa時)使用周囲温度(℃)+1~+50配管方向
単管用受け金具 タバタ(畜産)単管用受け金具タバタ(畜産)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【鉄用】F:単管用受け金具(長さ:540mm重量:約3.0kg通し穴(内径):29.4mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
受けピン5個入 タバタ(畜産)受けピン5個入タバタ(畜産)
5,498税込6,048
1セット(5個)
3日以内出荷
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】H:受けピン(長さ:605mm重量:約1.6kg直径:19mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
カウヘルパー タバタ(畜産)カウヘルパータバタ(畜産)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
滑車型の助産器です。
仕様牽引力:最大約720kg質量(kg)1.7寸法ロープ:(長さ)18.5m/(太さ)8mm幅(m)最大2.5材質(ロープ)ナイロン

酪農・畜産資材』には他にこんなカテゴリがあります

酪農・畜産その他