絞り込み
ブランド
- フルタ電機
- タバタ(畜産)(71)
- 未来のアグリ(27)
- タバタ(Tabata)(21)
- Little Giant(18)
- 工進(6)
- 丸三(4)
- Heiniger(4)
- ソーワテクニカ(4)
- エムエフ(2)
- さかもと(2)
- ニチバン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 金象印(1)
- 小泉製麻(1)

畜産用送風機
フルタ電機¥79,980税込¥87,9781台22日以内出荷・省エネ:省エネ性能をさらに向上。・低騒音:100%運転でも57dBという断トツの静音性で、牛へのストレスを軽減。・直進性:新開発のZ羽根が生み出す風は直進性に優れ、ベルマウスがなくても風速1mの風を28m先まで届けます。・軽量:クラストップの軽量ボディで、取付も簡単。建屋への重量負荷も軽減できます。・耐久性:羽根と取付金具部にステンレス、フレームには高耐食性新素材、さらに全閉モータを採用し、畜舎でも高い耐久性を誇ります。用途畜産用の送風機です。質量(kg)16出力(W)210電源3相200V羽根枚数3風量(m3/min)780羽根径(Φmm)1000
畜産用送風機
フルタ電機¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷・スマート:本体に温度センサを標準装備。DC-Rの周囲温度に応じた自動風量制御を実現。・省エネ:出力198Wで風量800m3/minの大風量を実現。・低騒音:100%運転でも57dBという断トツの静穏性で、牛へのストレスを軽減。・直進性:DC-Rは、ベルマウスがなくても直進性に優れた風をつくります。・軽量:クラストップの軽量ボディで、取付も簡単。建屋への重量負荷を軽減。・極小ノイズ:極小ノイズの為、搾乳機などへの影響を抑えます。・耐久性:羽根と取付金具部にステンレス、フレームには高耐食性新素材、さらに全閉モータを採用。畜舎でも高い耐久性をほこります。用途畜産用の送風機です。質量(kg)14出力(W)198電源3相200V羽根枚数3風量(m3/min)800羽根径(Φmm)1000