183件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牧草用トワインサイザル 丸三牧草用トワインサイザル丸三
16,980税込18,678
1箱(2巻)
4日以内出荷
牧草、稲わら等を梱包するベーラ機用の紐。天然繊維(サイザル麻)の為、腐食する。
用途ベーラー機用の紐。
ミニロールベーラー 丸三ミニロールベーラー丸三
10,980税込12,078
1箱(4巻)
4日以内出荷
稲わらの結束や誘引等に使用できる。化学繊維の為、天然繊維と比べ強度がある。水に濡れても強度が落ちない。
用途小型ロールベーラー機用の結束紐。規格PP 2600m
フラットバックバケツ Little GiantフラットバックバケツLittle Giant
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量で強靭なポリエチレン樹脂製畜産用バケツ
用途畜産用バケツ容量(L)8
ゴム製飼桶 Little Giantゴム製飼桶Little Giant
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
高耐久なゴム製の飼桶
用途馬用飼桶容量(L)24
取っ手付ゴム製飼桶 Little Giant取っ手付ゴム製飼桶Little Giant
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
高耐久なゴム製の飼桶
用途馬用飼桶容量(L)24
飼桶円型 Little Giant飼桶円型Little Giant
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の飼桶
用途馬用飼桶容量(L)30
水桶(上金具) Little Giant水桶(上金具)Little Giant
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の水桶
用途馬用水桶容量(L)20.8
ゴム製水桶(注ぎ口付) Little Giantゴム製水桶(注ぎ口付)Little Giant
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
高耐久なゴム製の水桶
用途馬用水桶備考注ぎ口付容量(L)17
哺乳バケツセット(ホワイト)スペアパーツセット2個入(Ⅹ2セット) タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)スペアパーツセット2個入(Ⅹ2セット)タバタ(畜産)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
哺乳プラバケツセット[ホワイト]のスペアパーツセット!!!乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます(詳しくはお問合せください)乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になります哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。
セット内容1セット(乳首×2/バルブセット×2/バルブ用スパナ×1/乾燥補助パーツ×1)
マミーボトル和牛用 タバタ(畜産)マミーボトル和牛用タバタ(畜産)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
従来通りのシリコン乳首で口当たりが良く、取っ手がワンタッチで取外し可能です!!!《国産哺乳瓶》取っ手が簡単に取外し出来るのでホルダーで使用可能《ホルダー使用のメリット》◎授乳時間の大幅な軽減◎作業性の向上隅々まで洗浄可能な形状電動ドライバーで洗浄可能なブラシもございます(別売)乳首先端近くの両側に切り込みがあり、吸込みによる唾液の促進・消化吸収を助け、下痢を抑制・速度と量のコントロール可能・母乳に近い感覚を実現丸孔式では無い為、喉元に噴出(気管に入る)せず、舌の上に拡がる様に湧き出すので母乳に近い感覚ですぼた落ちを抑える事が可能空気弁を下部に取付けているので、逆さまの状態での液漏れがありませんクイックロック式のキャップで容易に脱着が可能ですキャップ・取っ手・空気弁の色が目立つオレンジ色ICHIYO用の乳首(丸孔タイプ)と互換性が有ります単品でのご購入可能です・キャップ・エアーキャップ・ニップル・ニップル弁・アウトグリップ*詳しくはお問合せくださいませ。
内容・ボトル×1・ニップル×1・キャップ×1・エアーキャップ×1・アウトグリップ×1
スイートスクレッパー2個入り タバタ(畜産)スイートスクレッパー2個入りタバタ(畜産)
3,588税込3,947
1セット(2個)
3日以内出荷
牛舎の掃除に水切り付きのスクレッパーです。
材質プラスチック・ゴム寸法(mm)200×195×55質量(g)147
防滑マット タバタ(畜産)防滑マットタバタ(畜産)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
大切な家畜の転倒防止に。大切な家畜のケガで曇るお客さまの顔を笑顔に変える事ができればという想いから生まれたマットです。家畜のトラック輸送時の荷台での転倒家畜舎のコンクリートでの転倒等、この様な危険の回避が期待できます。酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)は従来のマット素材より取扱いが簡単です。元来靴の底などに使用される素材を使用しており、滑りにくく耐摩耗性に優れています。軽量なので掃除も楽に行え、必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。取扱便利なパズル式なので、最大サイズは無限大です。2トン車であれば、通常3枚で荷台をカバー可能です。(*メーカー・車種により異なる場合がございます)
用途必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。材質酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)厚さ(mm)30寸法(mm)1500×1000グリーン
モ~たまらん タバタ(畜産)モ~たまらんタバタ(畜産)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『糖蜜入り家畜用A飼料』です。使用目的
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)原材料焼酎粕(芋・麦)・糖蜜入り入数1.8L×5本
体重推定尺黒毛和種仔牛用 タバタ(畜産)体重推定尺黒毛和種仔牛用タバタ(畜産)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で簡単に仔牛の体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。黒毛和種であれば雌雄問わず活用が可能です。メジャー記載データ熊本県農業研究センター(畜産研究所)のデータを活用
用途仔牛の胸囲を測定し、胸囲長下記載の体重を読みます。メジャー表記:上側=長さ/下側=推定体重(赤数字)仕様推定体重:35kg~328kg長さ(cm)メジャー:160対象生後~10ヶ月測定部位胸囲
イラストレーター用ゴムリング5個入 タバタ(畜産)イラストレーター用ゴムリング5個入タバタ(畜産)
5,488税込6,037
1セット(5個)
3日以内出荷
イラストレーターと一緒に使用する去勢用のゴムリングです。
寸法(mm)12×12×10質量(g)約57(袋)入数100個
ベールネット タバタ(畜産)ベールネットタバタ(畜産)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
帯電防止剤使用で静電気の発生を抑えるので、取扱いがスムーズです。PPトワインに比べ作業効率が断然向上します。紫外線防止剤入りで万全の品質です。
牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入) タバタ(畜産)牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入)タバタ(畜産)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
幅広い用途での利用が可能です!!静電気でフィルム同士が付着しテープによる接着が不要です。牧草に限らず不定形物梱包・荷崩れ防止・養生等でも利用可能です。
寸法(mm)(幅)250(長さ)1800m(厚さ)0.025
ドリームカップ(押しベラ式) タバタ(畜産)ドリームカップ(押しベラ式)タバタ(畜産)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
定番中の定番、安心の「押しベラ式」飲みやすさ抜群の牛用給水器です。定番中の定番、安心の「押しベラ式」。
材質鉄鋳物・SUS304質量(kg)約4.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×310×153配管1/2配管方向上下
コンビネーションブラシスペアブラシ タバタ(畜産)コンビネーションブラシスペアブラシタバタ(畜産)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
コンビネーションブラシのスペアブラシです。コンビネーションブラシのスペアブラシです。
用途本体に取り付けてご使用ください。
ハンギングミルク1《哺乳用バケツ》 タバタ(畜産)ハンギングミルク1《哺乳用バケツ》タバタ(畜産)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
フック付の哺乳プラバケツです。
質量(kg)1.1容量(L)6(目盛付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×305×325フック(掛け幅)35mm
組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産)組立式回転柵キット【T型】タバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm
用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB)タバタ(畜産)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けますチェーン調節で細やかな温度調節を実現温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!据置き型に代わる暖房器具として注目されています電気代を節約できるカーボンヒーター速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能安全スイッチ付で安心構造仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●結束バンド:2本質量(kg)約10.5定格3相200V-2100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168コード約2.5m(4芯)プラグ接地引掛3P20A-250V発熱体カーボンヒーター700W3灯式
和牛用人工呼吸器(small) タバタ(畜産)和牛用人工呼吸器(small)タバタ(畜産)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
モーリング用ハンドパンチ タバタ(畜産)モーリング用ハンドパンチタバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。
用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れますナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
モ~たまらん タバタ(畜産)モ~たまらんタバタ(畜産)
6,588税込7,247
1個
3日以内出荷
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『家畜用A飼料』です。ふりかける際、便利な穴あきキャップ
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)原材料焼酎粕(芋・麦)
サシバエネット タバタ(畜産)サシバエネットタバタ(畜産)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!牛舎の”サシバエ”対策に!!ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!通気性良好で牛にとって好環境で安心・快適★サシバエが通りづらいベストサイズな2mm×4mm目合いで通気性良好×防虫効果!!ハマって動けなくなるサシバエ多数!!!乳牛の場合(1頭あたり)サシバエ1匹で「乳量:0.7%低下」仔牛の場合(1頭あたり)サシバエ50匹で「体重増加率:13.2%低下」
用途快適環境を守る2×4mmのベストサイズ!!4×4mmの場合サシバエが通過可能サシバエの体長>雄:3.0mm~6.5mm/雌:5.0mm~8.0mm2×2mmの場合網目が細かい為、ホコリ等で目詰まりし通気性が悪化寸法(幅)2m×(長さ)50m目合い2mm×4mm
ブルスナップ 大 No.3142 未来のアグリブルスナップ 大 No.3142未来のアグリ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
引っ張って掛けるタイプのナスカンです。
全長(mm)105質量(g)148
角型金櫛 トゲ付 ユーロ No.1811 未来のアグリ角型金櫛 トゲ付 ユーロ No.1811未来のアグリ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
トゲ付き金櫛 材質ステンレスしっかりと握れるトゲ付の角型タイプの金櫛です。
寸法(mm)230×125質量(g)277
強力ナスカン(鋳造) 大丸 B624 未来のアグリ強力ナスカン(鋳造) 大丸 B624未来のアグリ
689税込758
1個
3日以内出荷
押して掛けるタイプのナスカンです。
全長(mm)105質量(g)82
アブトラップ EUタオンエックス 未来のアグリアブトラップ EUタオンエックス未来のアグリ
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
アブの習性を利用した捕獲器です。
寸法(mm)245×112質量(g)219
カルビングコード イエロー/レッド 未来のアグリカルビングコード イエロー/レッド未来のアグリ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
産科用のロープ牽引用ロープ。産科ハンドル等で牽引します。
全長(mm)130質量(g)44
産科チェーンのみ B 未来のアグリ産科チェーンのみ B未来のアグリ
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
産科用のチェーン牽引用チェーン。産科ハンドル等で牽引します。
除角器 鉄柄 仔牛用 C180 未来のアグリ除角器 鉄柄 仔牛用 C180未来のアグリ
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
仔牛用鉄柄除角器生後5~6ヵ月程度までの仔牛に使用出来ます。
全長(mm)330質量(g)630開口寸法(mm)約Φ30
除角器 鉄柄 若牛用 C181 未来のアグリ除角器 鉄柄 若牛用 C181未来のアグリ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
若牛用鉄柄除角器生後10ヵ月程度までの若牛に使用出来ます。
全長(mm)435質量(g)1070開口寸法(mm)約Φ40
アルミケース 330mm×170mm×90mm 未来のアグリアルミケース 330mm×170mm×90mm未来のアグリ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
アルミ製ケース丈夫で軽いアルミ製の汎用ケースです。
寸法(mm)330×170×90質量(g)728
9モーリング 未来のアグリ9モーリング未来のアグリ
459税込505
1本
3日以内出荷
プラスチック製 鼻カン専用パンチで一発装着します。
質量(g)219
ドイツリード 11cm バネ付 ユーロ 未来のアグリドイツリード 11cm バネ付 ユーロ未来のアグリ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
バネ付ハナカンシバネ付なので鼻穴への取付、取り外しが便利です。
寸法(mm)120×75質量(g)148
ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 小 未来のアグリナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 小未来のアグリ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ナタ型削蹄刀蹄先や蹄側の削蹄に使用します。
全長(mm)270質量(g)380刃のサイズ(mm)69
シルバーバーブ 刺ピッチ4 未来のアグリシルバーバーブ 刺ピッチ4未来のアグリ
5,398税込5,938
1巻(100m)ほか
7日以内出荷
箱入りだから持ち運びが楽々!保管に便利!
種別放牧用有刺鉄線ピッチ4線径(Φmm)1.9
マンダラペーパー エムエフマンダラペーパーエムエフ
12,980税込14,278
1セット(2本)
12日以内出荷
餌付時に食欲増進させるシートです。(研究開発商品) 約1週間で砕けます。 熱処理をしており衛生的です。 黒の印刷を施していますのでシート自体に蓄熱効果があります。
材質ラフ更紙40g寸法(幅Wmm×長さLm)1100×200

酪農・畜産資材』には他にこんなカテゴリがあります

酪農・畜産その他