183件中 161183
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーティングカップ(牛ビック80N) タバタ(畜産)ヒーティングカップ(牛ビック80N)タバタ(畜産)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
仔牛に温水を。凍結防止ヒーティングカップ。寒冷地対応ヒーター付牛用給水器です。凍結を防止する堅牢なウォーターカップです。フロート機構部分の下部に水を温めるヒーターを内蔵した給水器になります。単層200v電源と接続することにより、給水器内の水を約30℃の温度に保ちます。・水は常に一定の水量を保ち続けるフロート式・ヒーターは空焚き防止機能付き
仕様●フレキシブルパイプ:40cm●加温槽ヒーター:単相200V500W×1本●実用新案登録:第3162464号●復帰温度:20℃(ON)材質ステンレス寸法(mm)(幅)306×(奥行)436.5(カップ深さ)140質量(kg)5.3容量(L)3電源単相200V(10A以上のブレーカーを単独接続)50-60Hz共用配管44928設定温度(℃)30(OFF)配管方向横下
牛鼻穿孔器鋭 タバタ(畜産)牛鼻穿孔器鋭タバタ(畜産)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
牛の鼻孔に穴を開ける専用器具。安全に牛を管理する為に装着が必要な鼻環の穴を容易に開ける事ができる専用穿孔器です。
材質鋼鉄・メッキ全長(mm)270質量(g)420
アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-F タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-Fタバタ(畜産)
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった8mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する薄くて軽いローコストアストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館天井:牛舎養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:7層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:46.34t/m2質量(kg)約20タイプ高性能タイプ直径(Φcm)ロール:約65寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))8×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
オーラルカーフフィーダー タバタ(畜産)オーラルカーフフィーダータバタ(畜産)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
初乳を飲まない仔牛のパック型強制哺乳器。ミルクを飲ませたり、弱っている際の栄養補給等にご使用頂けます。気管に挿入できない設計の一体型成形プロープ。軽量で洗浄可能。耐久性があり、使い易い。滑らかなフレキシブルチューブは長さ約122cm、最後の約40cmは硬質プラスチックで補強。スモールチップ付。
容量(L)2.5型番CF84
ベーラー用PPトワイン タバタ(畜産)ベーラー用PPトワインタバタ(畜産)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
生草・乾草・稲わらなどの結束に最適な牧草用結束紐です。生草・乾草・稲わらなどの結束に最適な牧草用結束紐です。誘引紐としてもご利用いただけます。結束適正や耐候性に優れ、経済的です。
用途牧草ロールベーラー等、対応機器に設置して使用してください。仕様結節強力:30kg材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)4.5強度50kg入数2巻
オーラルカーフフィーダー タバタ(畜産)オーラルカーフフィーダータバタ(畜産)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
初乳を飲まない仔牛のパック型強制哺乳器。ミルクを飲ませたり、弱っている際の栄養補給等にご使用頂けます。気管に挿入できない設計の一体型成形プロープ。軽量で洗浄可能。耐久性があり、使い易い。滑らかなフレキシブルチューブは長さ約122cm、最後の約40cmは硬質プラスチックで補強。目盛付。
容量(L)2.5型番CF85
ドイツブラシ 金属毛 No.1818 未来のアグリドイツブラシ 金属毛 No.1818未来のアグリ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
金属毛(ワイヤーブラシ)入り主に牛体のマッサージに使用します。
寸法(mm)215×95質量(g)334
強力ナスカン(鋳造) 大大 未来のアグリ強力ナスカン(鋳造) 大大未来のアグリ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
押して掛けるタイプのナスカンです。
全長(mm)135質量(g)226
ソーハンドルSTONE(WIC) ペア 未来のアグリソーハンドルSTONE(WIC) ペア未来のアグリ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
握り易い湾曲型の除角ワイヤー用ハンドル中央の穴に除角ワイヤーを通してネジで固定して使用します。
寸法(mm)2×11質量(g)90
ブルリーダー ロープ/フック付 ユーロ 未来のアグリブルリーダー ロープ/フック付 ユーロ未来のアグリ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ロープ/フック付の保定具便利なロープ/フック付きの保定具です。
寸法(mm)210×70質量(g)470
ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 曲 未来のアグリナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 曲未来のアグリ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
ナタ型削蹄刀蹄先や蹄側の削蹄に使用します。
全長(mm)305質量(g)453刃のサイズ(mm)107
ハンドブラシ パッチャー黄 DB35 未来のアグリハンドブラシ パッチャー黄 DB35未来のアグリ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ナイロン毛主にフケや脱毛落しに使用します。
寸法(mm)210×60質量(g)296
チップマット エムエフチップマットエムエフ
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
おが粉と餌付紙の効果を兼ね備えたシート。 オガクズの替りとしてご使用ください。 ホコリが出にくく、吸水性に優れております。 熱処理されており衛生的です。
材質ルーフィング紙180g寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
ベールネット(牧草用ネット) 司化成ベールネット(牧草用ネット)司化成
14,980税込16,478
1巻
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
牧草用サイレージフィルム 司化成牧草用サイレージフィルム司化成(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻ほか
4日以内出荷
用途刈り取った牧草の保存厚さ(μm)25
アストロフォイルアルミテープ タバタ(畜産)アストロフォイルアルミテープタバタ(畜産)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
ウォーターカップチューブ式 上配管 さかもとウォーターカップチューブ式 上配管さかもと
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
さびや腐食に強いプラスチック製ウォーターカップです。軽量で本体自体がしなやかに作られており、牛を傷つけないようになっております。通常商品より、大振りに制作しており牛が飲みやすい形状です。軽量で丈夫なため、木造、鉄筋の牛舎にも施工しやすくなっております。凍結時には排水管破損を防ぐため、除圧弁があります。
用途牛用給水器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×300×240
ソーハンドル ユーロ ペア No.1715 未来のアグリソーハンドル ユーロ ペア No.1715未来のアグリ
2,198税込2,418
1組
3日以内出荷
大きめの除角ワイヤー用ハンドル中央の穴に除角ワイヤーを通してネジで固定して使用します。
質量(g)1070
(九)ハエトリ紙マスカピ 10枚入り 未来のアグリ(九)ハエトリ紙マスカピ 10枚入り未来のアグリ
5,498税込6,048
1枚
8日以内出荷
ハエが多く集まっているところに置いたり、針金等で吊るして使用します。
産科ハンドルのみ B 未来のアグリ産科ハンドルのみ B未来のアグリ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
産科用のハンドル産科牽引用ハンドル。産科用のチェーンやロープの引手です。
カットスペシャル替刃 #500 10枚入 未来のアグリカットスペシャル替刃 #500 10枚入未来のアグリ
749税込824
1セット(10枚)
3日以内出荷
白鳥カットレザー#500の専用替刃切れ味と耐久性を備えた普及タイプの替刃です。
白鳥カットレザー #500 赤 未来のアグリ白鳥カットレザー #500 赤未来のアグリ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
折りたたみ式で扱いやすいカットレザー細かな部分を剃る場合に最適です。
質量(g)40全長(cm)23
牛カン コンヨ牛カンコンヨ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
接続部先端が尖っており、そのまま刺し込める。
用途牛用鼻カン。材質真鍮付属品鉄製ネジ内径(mm)28

酪農・畜産資材』には他にこんなカテゴリがあります

酪農・畜産その他