ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレアイリスオーヤマ翌々日出荷
炭のチカラと脱臭ファンで気になるニオイを強力消臭する、炭脱臭ファン付き猫トイレです。約200gの活性炭フィルターで、お部屋のウンチ・オシッコ臭を99%※1 強力脱臭します。約4か月交換不要の活性炭フィルターで長く脱臭します。またフィルター交換のお知らせ機能付きで交換時期が分かりやすいです。システムトイレの消耗品交換頻度が低く、お手入れが簡単です(消臭サンド:約1.5か月交換不要、消臭シート※2※3:約週1回交換不要)。お休み時も安心の約19dBの静音モード搭載です。猫ちゃんによる誤作動防止のための誤作動防止ボタン付きです。トイレの形ものぼりにくいたまご型で、コードもかじりに強い電源コードを使用しています。
色アイボリー/ベージュ質量(g)3120定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)静音モード:0.5、強力モード:1.3騒音値(dB)静音モード:約19、強力モード:約32主要材質ポリプロピレン、ABS樹脂、活性炭製品質量(g)4750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×526×495