絞り込み
材質
- その他(1)
- ゴム(4)
- ステンレスすべて(1)
- SUS303(1)
- 樹脂すべて(16)
- ABS(2)
- PBT(1)
- PEEK(1)
- ジュラコン(R)(5)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(3)
- ベーク(1)
- ポリアセタール(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄(1)
表面処理
ブランド
Optibelt・Ringfeder・大阪魂・廣杉計器・Ruland・LAMP(スガツネ工業)・名取製作所・ユーボン・エスコ・北川工業・ニックス
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む
ゴム(4)
ステンレスすべて(1)
ステンレスSUS303(1)
その他(1)
樹脂すべて(16)
樹脂ABS(2)
樹脂PBT(1)
樹脂PEEK(1)
樹脂ジュラコン(R)(5)
樹脂テフロン(PTFE)(1)
樹脂ナイロン(3)
樹脂ベーク(1)
樹脂ポリアセタール(1)
樹脂ポリエチレン(PE)(1)
樹脂ポリプロピレン(PP)(1)
鉄(1)

粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋ほか当日出荷パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。材質ポリエチレン
ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から31日以内出荷材質アルミナ96色白耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥989~税込¥1,088~1袋(100個)ほか当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
名取製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(200個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
機器用絶縁ブッシュ
ユーボン¥559~税込¥615~1袋(4個)当日出荷から3日以内出荷シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。 機器のベース部の絶縁確保が出来ます。材質PP色黒寸法L3(mm)凹(B)3
テーパーブッシュ 14mm 22mm
Optibelt¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1008●シャフト径:14mm●長さ:22mm●コード番号:236-8481アズワン品番65-7869-91
ワンタッチブッシュ
北川工業¥1,798税込¥1,9781パック(200個)5日以内出荷ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。仕様ねじ取付材質ABS色ナチュラル規格UL94HB適合ねじ(mm)Φ3
ミニチュアブッシング
ニックス¥1,598税込¥1,7581袋(100個)95日以内出荷板金からの突出寸法が極小スペース対応品材質66ナイロン色黒外径(Φmm)9.5(フランジ)寸法C(mm)6.2取付穴径(Φmm)8内径A(Φmm)6.4取付板厚(mm)t:1.5
ロックアセンブリ
Ringfeder¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
テーパーブッシュ 7/8インチ 32mm
Optibelt¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:2012●シャフト径:7/8インチ●長さ:32mm●コード番号:237-7696アズワン品番65-8043-59
テーパーブッシュ 65mm 89mm
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:65mm●長さ:89mm●コード番号:236-8542アズワン品番65-7856-22
テーパーブッシュ 32mm 45mm
Optibelt¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:2517●シャフト径:32mm●長さ:45mm●コード番号:236-8520アズワン品番65-7870-15
テーパーブッシュ 24mm 32mm
Optibelt¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:2012●シャフト径:24mm●長さ:32mm●コード番号:236-8515アズワン品番65-7868-27
テーパーブッシュ 2 1/2インチ 45mm
Optibelt¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:2517●シャフト径:2 1/2インチ●長さ:45mm●コード番号:237-7705アズワン品番65-8043-46
テーパーブッシュ 19mm 22mm
Optibelt¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1008●シャフト径:19mm●長さ:22mm●コード番号:236-8485アズワン品番65-7870-02
テーパーブッシュ 18mm 25mm
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1610●シャフト径:18mm●長さ:25mm●コード番号:236-8505アズワン品番65-7866-92
テーパーブッシュ 12mm 22mm
Optibelt¥1,798税込¥1,9781個欠品中仕様●ブッシュシリーズ:1108●シャフト径:12mm●長さ:22mm●コード番号:236-8491アズワン品番65-7866-10
テーパーブッシュ 1/2インチ 25mm
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1610●シャフト径:1/2インチ●長さ:25mm●コード番号:237-7685アズワン品番65-8044-87
テーパーブッシュ 1 1/2インチ 25mm
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1610●シャフト径:1 1/2インチ●長さ:25mm●コード番号:237-7679アズワン品番65-8046-25
シュリンクディスク
Ringfeder¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷Standard series this range is the most popular, being used in most applications。This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible。Replacing the smaller 4071 design, these units are available from 14mm to 195mm bore.
シャフトカラー シャフト径:6mm
Ruland¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Ruland ENCL30-6-A は、内径 6 mm、外径 30 mm、幅 8 mm のワンピースのシャフトカラーです。薄いデザインにより、軽量であるとともに、狭い場所で使用することできます。シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節できるというクランプスタイルのメリットを備えていて、主に、ガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用します。内径に対する面の厳密な直角度( TIR は 0.002 インチ)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。ENCL30-6-A には Ruland の名前が刻印されており、識別しやすくなっています。ENCL30-6-A は、固体の棒材から微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、高品位 2024 アルミを使用して、メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。仕様●ワン/ツーピース:ワンピース●固定:クランプネジ●シャフト径:6mm●外径:30mm●幅:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:186-4094アズワン品番65-7967-74
ロックアセンブリ
Ringfeder¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
テーパーブッシュ 7/8インチ 25mm
Optibelt¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1210●シャフト径:7/8インチ●長さ:25mm●コード番号:237-7678アズワン品番65-8046-24
テーパーブッシュ 48mm 89mm
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:48mm●長さ:89mm●コード番号:236-8537アズワン品番65-7865-30
テーパーブッシュ 32mm 32mm
Optibelt¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:2012●シャフト径:32mm●長さ:32mm●コード番号:236-8517アズワン品番65-7868-44