絞り込み
材質
内径(Φmm)
ブランド
Optibelt・Ringfeder・大阪魂・廣杉計器・LAMP(スガツネ工業)・Ruland・名取製作所・ユーボン・エスコ・北川工業・ニックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ブッシュ

142件中 121142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • テーパーブッシュ 1 1/4インチ 25mm Optibelt

    テーパーブッシュ 1 1/4インチ 25mm

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1210●シャフト径:1 1/4インチ●長さ:25mm●コード番号:237-7673アズワン品番65-8044-92
  • テーパーブッシュ 19mm 25mm Optibelt

    テーパーブッシュ 19mm 25mm

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1210●シャフト径:19mm●長さ:25mm●コード番号:236-8499アズワン品番65-7871-99
  • テーパーブッシュ 24mm 22mm Optibelt

    テーパーブッシュ 24mm 22mm

    Optibelt
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1008●シャフト径:24mm●長さ:22mm●コード番号:236-8488アズワン品番65-7872-06
  • テーパーブッシュ 1 5/8インチ 32mm Optibelt

    テーパーブッシュ 1 5/8インチ 32mm

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:2012●シャフト径:1 5/8インチ●長さ:32mm●コード番号:237-7693アズワン品番65-8046-31
  • テーパーブッシュ 1 1/8インチ 32mm Optibelt

    テーパーブッシュ 1 1/8インチ 32mm

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:2012●シャフト径:1 1/8インチ●長さ:32mm●コード番号:237-7691アズワン品番65-8044-55
  • テーパーブッシュ 75mm 89mm Optibelt

    テーパーブッシュ 75mm 89mm

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:75mm●長さ:89mm●コード番号:236-8545アズワン品番65-7870-81
  • シュリンクディスク Ringfeder

    シュリンクディスク

    Ringfeder
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Standard series this range is the most popular, being used in most applications。This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible。Replacing the smaller 4071 design, these units are available from 14mm to 195mm bore.
    仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:72mm●長さ:28.5mm●定格トルク:900 Nm, 910 Nm, 990Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3163アズワン品番65-8049-06
  • シャフトカラー シャフト径:12mm Ruland

    シャフトカラー シャフト径:12mm

    Ruland
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MSP-12-ST は、内径 12 mm、外径 28 mm、幅 11 mm の 2 ピースのシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-12-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用されます。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。MSP-12-ST には Ruland 名と内径が刻印されているので、識別が簡単です。ハーフは、製造プロセス全体でかん合され、適切にフィットし、位置合わせされます。MSP-12-ST は固体バーストックから微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、適合する材料の付いた 316 ステンレススチールを使用して、一貫した耐腐食性を実現します。ステンレススチール製のハードウェアは、摩耗を防ぐために独自の表面処理プロセスを採用しています。メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:12mm●外径:28mm●幅:11mm●コード番号:186-4141アズワン品番65-7969-40
  • ロックアセンブリ Ringfeder

    ロックアセンブリ

    Ringfeder
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
    仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:50mm●長さ:27.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3181アズワン品番65-8039-72
  • テーパーブッシュ 40mm 38mm Optibelt

    テーパーブッシュ 40mm 38mm

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1615●シャフト径:40mm●長さ:38mm●コード番号:236-8512アズワン品番65-7866-93
  • テーパーブッシュ 14mm 25mm Optibelt

    テーパーブッシュ 14mm 25mm

    Optibelt
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1610●シャフト径:14mm●長さ:25mm●コード番号:236-8503アズワン品番65-7867-93
  • テーパーブッシュ 18mm 22mm Optibelt

    テーパーブッシュ 18mm 22mm

    Optibelt
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1008●シャフト径:18mm●長さ:22mm●コード番号:236-8484アズワン品番65-7867-92
  • ロックアセンブリ Ringfeder

    ロックアセンブリ

    Ringfeder
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
    仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:80mm●長さ:33.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3190アズワン品番65-8040-25
  • テーパーブッシュ 22mm 22mm Optibelt

    テーパーブッシュ 22mm 22mm

    Optibelt
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1108●シャフト径:22mm●長さ:22mm●コード番号:236-8495アズワン品番65-7867-90
  • テーパーブッシュ 1 3/8インチ 25mm Optibelt

    テーパーブッシュ 1 3/8インチ 25mm

    Optibelt
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1610●シャフト径:1 3/8インチ●長さ:25mm●コード番号:237-7682アズワン品番65-8046-89
  • テーパーブッシュ 24mm 45mm Optibelt

    テーパーブッシュ 24mm 45mm

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:2517●シャフト径:24mm●長さ:45mm●コード番号:236-8518アズワン品番65-7858-03
  • ロックアセンブリ Ringfeder

    ロックアセンブリ

    Ringfeder
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
    仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:47mm●長さ:27.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3179アズワン品番65-8049-21
  • テーパーブッシュ 1 1/8インチ 25mm Optibelt

    テーパーブッシュ 1 1/8インチ 25mm

    Optibelt
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1610●シャフト径:1 1/8インチ●長さ:25mm●コード番号:237-7681アズワン品番65-8044-48
  • ステンレス ブッシュ(切削品)/U0000-0000T 廣杉計器

    ステンレス ブッシュ(切削品)/U0000-0000T

    廣杉計器
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
  • ナイロン ブッシュ(鉄/生地) 大阪魂

    ナイロン ブッシュ(鉄/生地)

    大阪魂
    419税込461
    1パック(32個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D1218-0000L 廣杉計器

    ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D1218-0000L

    廣杉計器
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュ(黒ジュラコン(R)ブッシュ) D0000-0000B 廣杉計器

    ブッシュ(黒ジュラコン(R)ブッシュ) D0000-0000B

    廣杉計器
    719税込791
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ブッシュ