絞り込み
材質
- その他(1)
- アルミ(7)
- ゴム(6)
- ステンレスすべて(1)
- SUS303(1)
- 樹脂すべて(60)
- ABS(4)
- PBT(7)
- PEEK(10)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ジュラコン(R)(21)
- テフロン(PTFE)(10)
- ナイロン(4)
- ベーク(1)
- ポリアセタール(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄すべて(3)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
外径(Φmm)
ブランド
LAMP(スガツネ工業)・Optibelt・Ringfeder・Ruland・エスコ・ニックス・ユーボン・北川工業・名取製作所・大阪魂・廣杉計器
「材質」から絞り込む
アルミ(7)
ゴム(6)
ステンレスすべて(1)
ステンレスSUS303(1)
その他(1)
樹脂すべて(60)
樹脂ABS(4)
樹脂PBT(7)
樹脂PEEK(10)
樹脂PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
樹脂ジュラコン(R)(21)
樹脂テフロン(PTFE)(10)
樹脂ナイロン(4)
樹脂ベーク(1)
樹脂ポリアセタール(1)
樹脂ポリエチレン(PE)(1)
樹脂ポリプロピレン(PP)(1)
鉄すべて(3)
鉄SWCH(1)
黄銅(真鍮)(6)

粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋ほか当日出荷パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。材質ポリエチレン
ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質アルミナ96色白耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥989~税込¥1,088~1袋(100個)ほか当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
名取製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(200個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
機器用絶縁ブッシュ
ユーボン¥559~税込¥615~1袋(4個)当日出荷から3日以内出荷シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。 機器のベース部の絶縁確保が出来ます。材質PP色黒寸法L3(mm)凹(B)3
ワンタッチブッシュ
北川工業¥1,798税込¥1,9781パック(200個)5日以内出荷ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。仕様ねじ取付材質ABS色ナチュラル規格UL94HB適合ねじ(mm)Φ3
テーパーブッシュ 14mm 22mm
Optibelt¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1008●シャフト径:14mm●長さ:22mm●コード番号:236-8481アズワン品番65-7869-91
ステンレス ブッシュ(切削品)/U0000-0000T
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ミニチュアブッシング
ニックス¥1,598税込¥1,7581袋(100個)96日以内出荷板金からの突出寸法が極小スペース対応品材質66ナイロン色黒外径(Φmm)9.5(フランジ)寸法C(mm)6.2取付穴径(Φmm)8内径A(Φmm)6.4取付板厚(mm)t:1.5
ロックアセンブリ
Ringfeder¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
テーパーブッシュ 7/8インチ 32mm
Optibelt¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:2012●シャフト径:7/8インチ●長さ:32mm●コード番号:237-7696アズワン品番65-8043-59
テーパーブッシュ 65mm 89mm
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:65mm●長さ:89mm●コード番号:236-8542アズワン品番65-7856-22
テーパーブッシュ 32mm 45mm
Optibelt¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:2517●シャフト径:32mm●長さ:45mm●コード番号:236-8520アズワン品番65-7870-15
テーパーブッシュ 24mm 32mm
Optibelt¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:2012●シャフト径:24mm●長さ:32mm●コード番号:236-8515アズワン品番65-7868-27