25 極鋭ライトアジDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
精密なコマセコントロールと微細なアタリの感知で別領域へ!低活性時の細かなアタリも見逃さない『SMT』と軽量・高感度『AGS』との相乗効果で、極鋭のみが可能にする手感度・目感度を実現。これまでにない目感度を実現した、攻めのライトアジ専用竿。穂先には、極めて繊細な『SMT』を搭載。これにより、卓越した食い込み性能と食い渋り時のモタレアタリや、潮の変化点をこれまで以上に大きく表現することに成功。ショートレングス化とバットパワーによる操作性が、自在のコマセワークと即掛けを可能とする。食い渋り時にも積極的に攻めて掛ける、アグレッシブ且つセンシティブなライトアジ専用竿。
種別#153フィール全長(m)1.53適合クランプSSS元径(mm)8.4継数(本)1仕舞(cm)153錘負荷(号)15~60先径(mm)0.8標準自重(g)75カーボン含有率(%)98
25 ディープゾーンDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
パワーと粘りで大型魚の多点掛けにも余裕で対応。継部にV-JOINT α採用。高負荷時にもスムーズに曲がり、安心してファイトが可能。軽さと剛性の両立により感度に優れた。カーボン繊維入りエアセンサーシート(パワー)。圧倒的パワーを誇る太径肉厚設計。大型の多点掛け時も余裕で魚をリフトする無尽蔵のパワーを実現。寒ブリの多点掛けにも余裕で対応するハイパワーロッド。10キロオーバーの寒ブリの多点掛けにも余裕で対応可能な無尽蔵のパワーを実現つつ、カーボンとグラスのコンポジット素材ならではのしなやかさでクッション性も兼ね備える。継部に「V-JOINT α」、ブランクに「X45」を搭載することでロッドのパワーアップを実現。本作は手返しとトラブルレス性能を重視した、拘りのショートレングスを採用。ブリの多点掛け時も、これまでより容易に竿を起こすことが可能となる。これにより、お祭り等のトラブルが減り、手返しが向上。結果的に釣果を伸ばすことができる。高負荷時にも安心して使用可能な強度の高いHBガイドを搭載した、充実仕様の専用竿。
用途対象魚:夜ブリ(電気ブリ)種別#300-240・K全長(m)2.4元径(mm)19.6継数(本)2仕舞(cm)126錘負荷(号)200~500先径(mm)2.9標準自重(g)375カーボン含有率(%)83
紅牙テンヤゲームMXDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
ダイワ一つテンヤ竿として最高レベルの目感度と、 クラスを超えた操作性を追求これまでにない目感度と操作性を追求すべく、調子を一新。穂先部ソリッドは目感度、食い込み、操作性の最適バランスを追求しセッティング。そして、軽量で手感度に秀でた『AGS』を穂先部に搭載することで、群を抜く持ち軽さと軽快な操作性を実現。ブランクに高密度カーボンSVFを採用することで、軽量化に伴う圧倒的な操作性と疲労軽減をサポート。リールシートはパーミング性能と軽量化を実現するエアセンサーシートを採用。多彩なアイテムで全国の一つテンヤ釣りを網羅する、ハイスペック一つテンヤ専用竿。メタルトップモデル:目感度と手感度を追求した”メタルトップ”採用。M-240MT,MH-235MT,H-230MT,XH-225MT,MH-230MTB,H-225MTBメガトップモデル:目感度と操作性を追求した”メガトップ”採用。MH-240,H-235
25 クラブブルーキャビンDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
「タメているだけで魚を楽に浮かせる」海上釣堀専用ロッドウキ釣り、食い渋り時のミャク釣りまで対応できる柔軟なグラスソリッド穂先を搭載。細身化による元竿からしなやかに曲がり込むバランス、ネジレを抑制するX45、V-JOINTとの相乗効果により、タメているだけで魚を暴れさせずに浮かせてくる。シマアジなどの口切れ、繊細な仕掛けを使用した際のハリス切れも軽減する。【S-270・J/MH-270・J】際釣りなど近距離狙いのミャク釣りがメインの方に最適なショートレングスモデル。イケスの中をグルグル回遊している青物にタイミングを合わせてエサを送り込む、一定のタナ、距離で生き餌などをコントロールしたい時に、高い操作性を発揮。中型のイケス、混雑時など竿を自由に振れない状況でも有利な操作性に特化したショートレングスモデル。【S-300・J/MH-300・J】ウキ釣り、ミャク釣りがメインの方に最適。当て潮、低活性時に際を狙うようなシチュエーション、イケスの角狙いなど際狙いも可能。ウキ釣りで1日通すような時にも使えるオールラウンドなモデル。【S-350・J/MH-350・J】ウキ釣り、沖目を狙ったミャク釣りを展開する方に最適。竿のレングスをフルに使ったやり取りが可能な為、青物の強烈な引きをあしらい、シマアジなどの口切れを防ぎたい時にも最適。
25 マッドバイパー泳がせSPDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
高密度グラスソリッドとダイワカーボンテクノロジーが融合した、ハイパワー泳がせ専用竿芯材には高密度グラスソリッドを採用し、その外層に3DX・X45といったダイワ独自のカーボンテクノロジーを適材適所に配置したカーボンシートを巻き付けることで自在に調子を表現できるソリッドパワーマキシマムブランク。これにより、しなやかな粘りで魚を食わせ、魚が掛かると粘り強く曲がりこむソリッドの長所と、軽量化とダイレクトな操作感というカーボンの長所を両立させた泳がせロッド。【H-160】錘250-300号を中心に、水深の深いポイントにも適応するパワーロッド。スタンディングファイトに適したレングスと、食い込みよく、タメの利く6:4調子の本格泳がせ仕様。【XH-175】夢の大物を獲るためのエクストラパワーロッド。アラ(クエ)狙いに最適な、7.5:2.5調子。先調子化で本アタリがとらえやすく、強靭なバットパワーで大型魚の突進を止める。
25 波紋・JDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
「波紋」シリーズが調子・アイテム一新で新登場!振出へら・鯉竿の代名詞「波紋」シリーズが並継へら竿のような調子バランスと万能要素もカバーするラインナップを携えてフルモデルチェンジ。評価の高い並継へら竿のスムーズな曲がりのノウハウを振出竿にも取り入れ、振込み、へら・鯉を止めて浮かせる新調子にアップデート。ベーシックなラインナップに加え、新たな長さバリエーションが加わったことで万能竿としての魅力が増大。
25 ショットバイパー ウルフリミテッドDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
クッション性、操作性、パワー、軽量性、全てを活かしきるバランスを追求したシマアジ専用竿シマアジ専用竿に必要な性能とは、口切れとハリス切れを防ぐクッション性、自在の誘いとシャクリを実現する操作性、オオカミサイズにものされないパワー、一日誘い続けても疲れにくい軽量性、そして何よりもそれらを損なうことなく全てを活かしきるバランスが重要となる。これを、高弾性カーボンソリッド「メガトップR」を芯材としたソリッドパワースリムブランクを採用することで、フルソリッド特有のクッション性と、パワーはそのままに、グラスソリッドでは不可能な軽量化と高い操作性を高次元で両立させたスペシャリティーモデル。【M-200】錘60-80号を使用する、近海シマアジモデル。ガイドにAGSをフル装備し、ゲームロッドクラスの軽量性と感度を実現。【MH-210】錘100号を使用する遠征シマアジモデル。糸絡みしにくいゴールドIP LCガイドを装備。携行性の良いフェルールジョイント仕様。
25 メタリア エギタコ・JDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
エギタコ釣りに求められる小突きやすさと感度を追求エギタコ釣りに重要な、正確にエギを小突くボトムトレース能力と、タコの乗りや海底の変化がわかる手感度・目感度を追求したメタルトップ搭載エギタコ専用竿。軽量で手感度に優れた『AGS』を肝となる穂先部に採用し、操作性と手感度の更なる向上を実現。ボトムトレース能力、手感度・目感度、操作性を武器に、様々な状況に対応できる厳選調子をラインナップ。【S-175】感度と小突きやすさが精彩を放つ、扱いやすいオールラウンドモデル。しなやかなメタルトップがオートマチックに理想の誘いを実現。【MH-170】操作性とパワーに特化したアグレッシブモデル。穂先の適度な張りとパワーで思い通りにエギを操作する、攻めのエギタコ釣りを実現。
25 メタリア マゴチ・JDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
ダイワマゴチ竿史上最強クラスのバットパワー穂先部にメタルトップと「AGS」を搭載することで、マゴチに違和感なくエサを食わせるしなやかさと、マゴチとエサ取りとの違いを判断できる手感度を両立。本作はマゴチの硬い上顎へのアワセを容易にすべく、ダイワマゴチ竿史上最強クラスのバットパワーを備えた攻撃的8:2調子。ゼロシートによる軽量化とグリップ性の向上により、疲労の少ない快適な釣りをサポート。
23 バトルゲーム ブッコミゲーム TDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
未知なる大物を獲る、ブッコミゲームに新たなラインナップが追加。シンプルな道具立てで未知なる大物を狙うブッコミゲームシリーズに新たなランナップが加わり、より幅広いエリア・ターゲットを狙う。L480はマダイ・ハタ類などのブッコミは勿論、カゴ遠投やスルルーなど磯での多様な釣りスタイルに対応するバーサタイルモデル。L(ライト)と言いながら磯竿にすると5.5号相当のパワーを備えていることから大型青物とのスリリングなやり取りも可能。MH-H470Bは喰い込みを重視したMHクラスのトップに大物が掛かっても十分なパワーのHクラスのバット部を組み合わせた青物、スジアラなどは勿論、遠投イシダイ釣りなどにも流用可能なBKGシリーズにおける両軸仕様のオールラウンドモデル。
25 剛弓 カゴB(ベイト)DAIWA(ダイワ)6日以内出荷
弓のようにしなり、矢のごとく放つ。両軸遠投専用モデル更なる飛距離アップを実現する両軸遠投専用モデル。投擲時には胴部へスムーズに力が伝達し、太径でありながらしなやかさを持たせた穂先は、シャープな振り抜きを可能とし、投げやすさが向上。パワーロスを軽減するV-ジョイントα、ネジレ防止のX45との相乗効果により、竿をしならせ溜め込んだ力を余すことなく飛距離へと変えていく。やり取りにおいては、胴部の粘りとパワーにより、不意の大型魚にも余裕を持ったやり取りが可能。
25 サンダウナーCP・JDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
更に遠くへ!ジョイントが生み出す新たな飛距離。純遠投競技用投竿。「SUNDOWNER COMPETITION」は遠投性能にこだわるアスリートキャスターのあくなき要望を満たすため、その可能性を追求したキャスティングスペシャリティーロッド。” 飛んだような気がする””気持ちよいキャストフィール”という感覚でなく、実測でのデータ構築を基に仕様、アクションを造り込んだ。故に誰にでも使えるロッドではないが、使いこなせばそのキャスターにとって最高のパフォーマンスを約束するかけがえのない1本となる。
エメラルダス AIR BOATDAIWA(ダイワ)7日以内出荷
エメラルダスボートの中核となる軽量「AIR」、その深化極まれり。軽さにとことんこだわりぬいた「AIR 」シリーズ。歴代から引き継がれるコンセプトの「軽量」を煮詰めることで、大幅な感度の向上と疲れ知らずの操作性をアングラーにもたらし、投げる・シャクるといった動き一つ一つに快感をもたらす。さらにその軽さは、アングラーの動作をあらゆる角度からサポートし、今までの軽さの常識を塗り替えながら深化を続ける、まさに「AIR」を感じるロッドが完成。軽さが光るAIRシリーズを更にブラッシュアップし軽量化を実現。チタンTOPガイドからそのほかは軽量・高感度なSiCリング仕様のAGSをセッティング。バット部はCリング仕様のAGSを採用することで煌びやかな外観へ。ブランクは軽さと感度を向上させたSVFナノプラスを採用。また、ネジレ防止の最適構造X45により更に操作性向上。軽量かつグリップ力に優れたエアセンサーシート(スリムフィット)をダウンロック方式で採用。人差し指でのブランクタッチが可能。レーシングホイールをイメージし極限まで軽量化を図ったナットリングのデザインが「AIR」の印象を高める。”AIR”は抜群の軽さと俊敏性にこだわり創り上げたシリーズ。SVFナノプラスブランクを採用することで軽さとシャープさを実現すると同時に、アングラーの手にかかる負担を軽減。ジャーク時には手元まで曲がり、反発力を活かしたキレのある動きを演出する。細身ブランクにありがちなジャーク時の竿ブレを抑制する為にX45を用いることで、下を向いているエギの頭を素早く浮かせる反発力とパワーを生み出す。軽量・高剛性・トラブルレスを誇る『AGS』との相乗効果により、快適な使用感を実現。センターカット2ピース構造の継部に、Vジョイントαを搭載することで、ムチのようにしなる1ピースのようなベントカーブを描く。
アユイング XDAIWA(ダイワ)5日以内出荷
ルアーで狙うアユゲーム「AYUING」専用設計これから「AYUING(アユイング)」に挑戦する方に最適な「AYUING(アユイング)」専用ロッド!アユイング専用ロッドのスタンダードモデル。川底にAUINGミノーを安定させやすいソリッドティップ(メガトップ)。持ち重り少なく、流れの中でロッドを保持しやすいリールシートポジション。スピニングとベイトの2タイプ 。センターカット2ピース 。AYUING(アユイング)とは?アユイングは手軽に、そして身軽にゲーム性の高い鮎釣りを楽しむための新提案メソッド。鮎の縄張りを持つ習性を利用した日本の伝統釣法?友釣り”をヒントに、オトリ鮎に見立てた鮎型ルアーを使い、追わせて掛ける新しいゲームフィッシング。ルール&マナーを守って楽しみましょう!アユイングは手軽な釣りですが、鮎釣りは河川によってさまざまな規制がある場合があります。各都道府県、管轄する漁業協同組合の定めるルールに従って、遊漁証を購入の上、従来の鮎釣りを楽しんでおられる釣り師の皆様に配慮した上で釣りを楽しんでください。漁業協同組合で管理されている河川で釣りをする際には必ず、事前に管轄漁業協同組合の遊漁証(入川券等)を購入してから釣りをしてください。アユの遊漁規則内に「リール付き竿」「ルアー」どちらか一方の使用を禁止しているフィールドではアユイングはできません。釣行前には各管轄漁業協同組合の規則・詳細をご確認ください。アユの友釣り、コロガシ釣り、ドブ釣りなどを楽しんでおられる釣り師の皆さんと十分な距離を保ってアユイングを楽しんでください。他の釣り師の妨げになるようなロングキャストはしないでください。
付属品竿袋全長(m)3.05元径(mm)0.8/11.4継数(本)2仕舞(cm)157適合ライン(号)0.4~1.0適合ライン(lb)4~10カーボン含有率(%)85
キスXDAIWA(ダイワ)5日以内出荷
高感度グラスソリッド採用 操作性と感度に優れた本格8:2調子ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で、見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズ。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。「キスX」は、15-20号オモリ程度の錘を使って船やボートでキスを釣るための専用設計。キス以外にカレイ・イシモチ・カサゴ・アイナメ・イイダコなどにも対応。糸絡みしにくいオールKガイド仕様。「ブレーディングX」ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造。軽量でフィット感に優れたエアスラッシュシート。S~Hのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。洗練された「新Xシリーズ」デザイン。ダブルアルマイトナット採用。利便性の高いセンターカット2PCS。
25 リーオマスター 真鯛DAIWA(ダイワ)5日以内出荷
ダイワ真鯛竿初の新構造 リーオマスターマダイ史上最高の仕掛け安定力とパワーを両立コマセ真鯛竿の常識を覆す、1番節フルソリッド2ピース構造。1番節は、ソリッドならではのしなやかさで優れた仕掛け安定力を実現。またグラスソリッドより細身かつ軽量に仕上げることができるカーボンソリッド化により、風の影響を受けづらくソリッド竿の弱点である持ち重り感を払拭。2番節をチューブラー化したことでバットパワーが向上し、意のままのコマセワークは勿論、大鯛とのファイト時のポンピングも容易に可能となった。安定したファイトを実現させたフォアグリップ、高級感のある金属製ホルダーロックを備えた充実仕様。
付属品ロッドベルト、竿袋適合クランプS継数(本)2
25 メタリア トラフグDAIWA(ダイワ)予約販売
食わせ性能と操作性を追求したトラフグ専用竿穂先部にメタルトップと「AGS」を搭載することで、トラフグに違和感なくエサを食わせるしなやかさと、ハリが口に入った瞬間が判断できる手感度を兼備。脇挟みと両手持ち双方が可能なバットレングスに設定することで、快適な誘いと安定したファイトを実現。即掛けと、ジャンボトラフグにものされないバットパワーを携えた先鋭7:3調子。トラフグに違和感を与えず食わせるしなやかな穂先と、6kg級にものされないパワーを追求。メーカー初のトラフグ専用竿。持ち運びに便利なセンターカット2ピース。
付属品ロッドベルト、竿袋寸法0.8/9.8(先径/元径)全長(m)1.92適合クランプSSS継数(本)2仕舞(cm)101錘負荷(号)15~100標準自重(g)106カーボン含有率(%)90
25 アナリスター 真鯛DAIWA(ダイワ)5日以内出荷
上級者も納得の調子 クラスを超えた仕掛け安定力とバットパワーを備えたコマセマダイ専用竿コマセ真鯛竿に求められるしなやかさとファイト時のパワーを追求。シリーズ史上最も柔軟な1番節と強靭なバットパワーにより、優れた仕掛け安定力と高い操作性を実現し、思い通りのコマセワークを可能にした。穂先部は視認性の良い白色穂先で、エサ取りによる小さなアタリも容易に判断可能。携行性に優れたセンターカット2ピース仕様。コマセマダイ竿に求められる、しなやかさとパワーを追求。
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋適合クランプSS継数(本)2錘負荷(号)20~120
24 極鋭 アカムツDAIWA(ダイワ)5日以内出荷
攻めのアカムツ釣りを実現!先部には従来の中深場竿よりもしなやかな『SMT』を搭載し、アカムツと外道を鮮明に判別できる他に類を見ない圧倒的な目感度を実現。うねりの中でもアカムツの上顎へ確実にフッキングし”獲る”ために、穂持ちとバット部にパワーを持たせ、瞬時のアワセを可能にした。”アカムツ専用竿”として独自の調子セッティングを施した、攻撃的アカムツロッド。
24 極鋭 湾フグ EXDAIWA(ダイワ)5日以内出荷
”ダイワ湾フグ竿史上”最高の目感度を実現。穂先にはダイワ湾フグ竿史上、最も柔軟な極細『SMT』を搭載。居食いは勿論、フグが近づいたことにより生じるかすかな水流の変化でさえも大きく表現することに成功。この柔軟な穂先と、即座に針掛かりさせるハイレスポンスで硬い穂持ちに繋がっており、カーボンやグラスでは不可能な、ハイテーパーな鋭敏先調子を実現。そしてイメージ通りに仕掛けを動かすことを追求した強靭なバットにより、自在に誘い、瞬時に掛けるアグレッシブな釣りを実現。極限域の目感度、掛け性能を実現した、湾フグロッドの最高峰。
径(Φmm)先径/元径:0.6/9.8全長(m)1.77継数(本)1仕舞(cm)177錘負荷(号)4~15標準自重(g)55カーボン含有率(%)99
24 アナリスター ヤリイカDAIWA(ダイワ)5日以内出荷
軽量・高感度で優れた操作性も兼ね備えるヤリイカ専用竿クラスを超越した性能&デザイン仕様。浅場から深場まで、急流でも幅広く活躍する操作性の良い8:2調子。錘負荷180号表記。最近の傾向である深場急潮にも対応可能。携行性の良いセンターカット2PCS。操作性の良さが光るショートレングス155を新たにラインナップ。軽量・高感度で優れた操作性も兼ね備えるヤリイカ専用竿。小型のヤリイカのアタリも目感度・手感度でわかりやすく表現する高感度グラスソリッド穂先を採用。リールシートに軽量・高強度・高感度のカーボンファイバー入りエアセンサーシートを採用し、更なる軽量化と理想のパーミングを実現。80号~180号までのオモリに対応し、浅場から深場まで、そして急流でも幅広く活躍する調子を追求。
適合クランプS継数(本)2錘負荷(号)80~180
24 極鋭 ヤリイカ EXDAIWA(ダイワ)5日以内出荷
ダイワ史上最高の目感度を実現小型ヤリイカのノリすら逃さないダイワ史上最高の感度を実現。ヤリイカの気配を感じるために最も重要となる『SMT』を、長さ、ガイド配置、テーパーなど、考えられる要素全てを見直し、フィールドで徹底的に練磨。これにより、シャクった際のレスポンス、イカの触り、ノリ感、全てにおいてこれまでヤリイカ竿とは一線を画す実釣性能を手に入れた。この進化した『SMT』と『AGS』のRフレーム、ZEROシート、そして”EX”だからこそ使用できるカーボン素材を用いることで、達人曰く「仕掛けの落下中にイカの気配を感じられる感度」を実現。本作は操作時は9:1調子、イカが乗った後は重さを綺麗に胴に分散し、8:2~7:3調子に変動するヤリイカ竿の理想的調子を追求。これまでのダイワヤリイカ竿の歴史を紐解き、0から組み立てた珠玉の一竿が完成。
径(Φmm)先径/元径:0.9/13.7全長(m)1.73継数(本)1仕舞(cm)173錘負荷(号)80~180標準自重(g)135カーボン含有率(%)96
幻覇王 弓剣DAIWA(ダイワ)6日以内出荷
ダイワ石鯛史上、最も繊細な調子は、よりライトな仕掛けとラインの使用が可能となり、小型のイシガキ鯛などでも、違和感なく食い込ませることができる。また、柔軟ムーチングアクションは60cmオーバーの本石鯛にも対応。HVFナノプラス採用で細身かつ軽量設計のニューコンセプトロッド。
やり取り時に腹部が痛くなりにくいソフトタッチボトム(EVA腹当て)を搭載し、ライトに石鯛釣りを始めたい方や、年配のヘビーな石鯛釣りは卒業したという方にもお勧め。
付属品竿袋適合号数道糸ナイロン:10-20元径(mm)19.9継数(本)4錘負荷(号)15-25
リバティクラブ 磯風DAIWA(ダイワ)6日以内出荷
アジ・サバ・イワシ・メバル・クロダイ・メジナなどを筆頭に、防波堤にはいろいろな魚がいる。「リバティクラブ 磯風」は、1本で様々な魚を狙えるよう、扱いやすく丈夫な設計でクセのない調子に仕上げた堤防用万能竿。ウキを使ったフカセ釣りからサビキ釣りまで幅広く使用できるラインナップ。
ヒラメ XDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズのヒラメ釣り専用ロッド。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。3つのラインナップで縦流し・横流し・ライトヒラメそれぞれのスタイルに対応。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。お好みのスタイルで自由自在にヒラメを攻略していただきたい。
飛竜クロダイDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
メガトップ+HVFナノプラスを採用、高い操作性を誇るハイパフォーマンスモデル!
飛竜イカダDAIWA(ダイワ)(1件のレビュー)6日以内出荷
抜群に食い込みの良いグラスソリッド穂先。板シート、パイプシートの2タイプで様々な用途をカバー。
パイプシートタイプは竿下での仕掛け操作、魚を掛ける動作に集中しやすい、短尺アイテムの追加と、魚の暴れない調子の採用。板シートタイプはイカダはもちろん、波止での穴釣り、ボート釣り、海上釣堀など様々な用途に対応。キレの良い極細先調子で繊細なアタリも見逃さない。
付属品竿袋継数(本)2先径(mm)0.35適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2
クラブブルーキャビン さぐりづりDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
ハイプレッシャーな海上釣堀において、スレた魚や釣れない時間帯に有効なミャク釣り&ズボ釣り(エサをノーシンカーまたは軽い錘にてゆっくり落とし込んでいく釣法)に特化したスペシャルモデル。白色グラスソリッド穂先は目感度・食い込み性能に優れ、押さえ込むようなアタリも確実に食い込ませてフッキングに持ち込む。ブランクスのネジレを抑制する「X45」と「V-ジョイント」の相乗効果で、大物とのやり取りでもためて浮かせる調子に仕上げており、暴れさせずかつ確実にターゲットとの間合いを詰めてランディングに持ち込む。穂先~2番節の固定ガイドにはIMガイドを採用し、実釣中における糸絡みを減少。ストレスなく集中して攻めることができる。リールシートはリールがぐらつきにくいスクリューシート仕様。
小継せとうちDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
磯、波止、船、海上釣堀、チョイ投げ・・・・・。あらゆるジャンルで活躍する万能竿「小継シリーズ」にニューモデルが登場。目感度・手感度に優れたメガトップの採用により、今まで取りづらかった小さなアタリを捉えることが可能になった。さらに、しなやかに曲がる穂先が実釣時に起きる糸絡みや穂先トラブルを大幅に軽減。小継仕様なので持ち運びにも優れている。
シーパラダイスDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
X45採用で大物が掛かった際もパワフルなやり取りが可能。元竿の設計を前作よりややマイルドにチューンしたことで全体がしなやかに曲がり、「ハリス切れ・口切れ」を軽減。パワーとしなやかさのバランスに優れ、初心者からベテランまで使いやすい調子。定番のマダイ・青物からシマアジや根魚まで、海上釣堀の様々なターゲットを狙うのにうってつけのシリーズ。
シーパラダイス さぐりづりDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
X45で大物が掛かった際もパワフルなやり取りが可能。元竿の設計を前作よりややマイルドにチューンしたことで全体がしなやかに曲がり、「ハリス切れ・口切れ」を軽減。S-250・Vは際ぎりぎりを攻めるのに適したショートモデル。取り回しの良さと優れた目・手感度で沖の魚が反応しない時に頼りになる。S-300・Vは際からやや沖目までを狙うのに適したモデル。操作性の良さと沖から中間のあたりを回遊しているターゲットに有効。S-350・Vはスタンダードなレングスを採用したオールラウンダーモデル。際から沖まで幅広く対応し、あらゆる状況に対応した釣りを展開できるさぐりづり入門にオススメ。S-400・Vは遠くのポイントを狙い打てるロングモデル。沖に魚が出ているがウキ釣りでは魚が口を使わない際に効果的に長さを生かしスローにエサを見せることができる
付属品竿袋錘負荷(号)1~10先径(mm)0.8適合ハリス(号)ナイロン:1~6
渓流清瀬 硬調DAIWA(ダイワ)6日以内出荷
クラスを超越するパワーと操作性、そして感度を実現した本格仕様の7:3調子
感度と食い込みに優れ、この価格帯だからこそトラブル対策に効果的な強度を備えるメガトップ穂先を採用
ポイントや状況に合わせ、2通りの使い分けが出来る50cm1節マルチ採用
細糸を使用した渓流釣りは勿論の事、マスの釣堀から川や海の小物釣りまで、フィールド問わず幅広く使えるオールラウンド性能を備える
付属品竿袋、コンパクトハードトップカバー仕舞(cm)53.6先径(mm)0.7適合ハリス(号)0.2-0.8
テンカラ キットDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
入門に最適なテンカラ釣り用品のオールインパック。フィールドやラインを選ばずオールマイティに使える先調子の万能小継タイプ(仕舞45cm)の竿に、実績の高いテンカラ名人の毛バリをベースに開発された3種類のオリジナル毛バリをセット。そしてラインは投げやすさを重視したフライラインタイプのテンカララインにテーパーハリスをセット。毛バリを結ぶだけですぐに釣りがはじめられる。専用ケースはタックル一式を収納できるこだわりの構造。さらにテンカラ釣りの基本がわかる、簡単釣り方マニュアル付き。これさえ持ってフィールドに行けばテンカラ釣りを始められる充実のキット。テンカラ入門用として最適なだけでなく、旅先などでちょっとテンカラを楽しみたい時にも重宝する。
小継渓流XDAIWA(ダイワ)当日出荷から6日以内出荷
ブランクの目に見えないネジレを防いで操作性とパワーを向上させる「ブレーディングX」を元竿に採用。小さなアクションでピンポイントに振り込み、一瞬の喰いアタリを的確にとらえるソリッド穂先にはダイワ独自の「メガトップ」を搭載。従来のカーボンソリッドと比較して、含まれるカーボン繊維の密度が均一なので曲がりのバラツキが少なく、より正確な竿操作が可能。39cmという超小継仕舞によりデイパックや旅行カバンにも収納しやすい点もメリット。川・海問わず様々な小物釣りに幅広く使える万能小継竿。
仕舞(cm)39.0先径(mm)0.8(0.7)適合ハリス(号)0.4-0.8
翡翠 冴DAIWA(ダイワ)6日以内出荷
HVFナノプラスカーボンを採用し、さらにブランク素材を高弾性化することで、最上位機種をも凌駕する調子と感度を実現した、冴え渡る新生「翡翠 冴」。アイテムは鋭さとしなやかさを兼ね備える「中硬硬(7:3調子)」に、オールラウンドに使えるメインアイテム「硬調(7:3調子)」、大型狙いや太糸、大オモリに対応する「硬調硬(7:3調子)」、そして細糸の適応力に優れテンポよく繊細な攻めを可能にする「抜硬調(6:4調子)」と、渓流師の様々なニーズに応える豊富なラインナップ。
付属品コンパクトハードトップカバー、竿袋仕舞(cm)55.9カーボン含有率(%)99
夜凪メバルDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
大阪から山口までの関西・瀬戸内地区の冬場のメイン釣種であるメバル釣り。青イソメの渓流スタイルから活きエビを使ったウキ釣りまで地域によってバリエーションはあるものの、使用されるのは「メバル竿」と呼ばれる竿先が非常にしなやかで胴の張りの強い軽量ロッド。
「夜凪メバル」はネジレ防止の最適構造「X45」やしなやか高強度「メガトップ」など、ダイワならではのテクノロジーを随所に搭載。メバル竿に不可欠な穂先の食い込みの良さ・しなやかさと、振った際のパワー・しっかり感を兼備。大型メバルを狙うために要望の高い「硬調硬」もラインナップした、さぐりメバル釣りのスタンダードロッドである。
小継清瀬 硬調DAIWA(ダイワ)6日以内出荷
デイパックにも旅行カバンにもスッポリ収まる超小継39cm仕舞と、シチュエーションによって長さが選べる8アイテムのワイドバリエーションが魅力のDAIWA源流竿のベーシックモデル。
源流域でのメインタックルとしては勿論、もしものトラブルに備えてデイパックに携帯するスペアロッドとしても最適。
また、その魅力的なスペックは渓流に限らず、清流、湖沼、海での小物釣りをはじめとした、釣りをより身近に感じる竿として高い汎用性を有する。
穂先は、曲がりのバラツキが少なく、より正確な操作を可能にするメガトップを搭載。
仕舞(cm)39.0先径(mm)0.7適合ハリス(号)0.4~0.8
ライトコロガシDAIWA(ダイワ)6日以内出荷
重く頑強なタックルに太いナイロンラインを張り、大オモリを振り回す・・・そんな従来のコロガシ釣りとは一味違う「ライトコロガシ釣り」専用モデル。本流竿をベースに開発されたライトタックルに、軽いオモリと金属ラインを用い、鮎の掛かり(アタリ)や引きを楽しみながらゲーム感覚でライトに釣る「ライトコロガシ釣り」。この竿で、”コロガシ釣り”の概念が変わる「ライトコロガシ釣り」にトライしてほしい。
付属品クッション入り竿袋仕舞(cm)132カーボン含有率(%)99
月光 柔DAIWA(ダイワ)6日以内出荷
高級感とコストパフォーマンスに優れた竹地+笛巻きの外観デザインを採用した。へらの引きをゆったり楽しめる株理論設計の軟調子。
「月光 柔」は理想の弧を求め、和竿のノウハウとカーボン技術の融合を具現化する株理論設計をベースとしながらへらぶなとの一枚一枚のやり取りを楽しむ釣り味重視の趣志向に対応した軟式をベースに尺ごとにバランスを見直しながらその精度を向上させています。一方で冬季のシビアなトーナメントやカッツケ釣りなどにもそのクッション性に優れたバランスにより効果を発揮します。
がまくえ ドーラがまかつ Gamakatsu税込¥175,780~¥159,800~
がま船 ガリアノがまかつ Gamakatsu税込¥131,780¥119,800
がま船 ガリアノがまかつ Gamakatsu税込¥131,780¥119,800
がま船 ガリアノがまかつ Gamakatsu税込¥131,780¥119,800