商品豆知識
自由にレングス調節できる黒鯛イカダ玉ノ柄。操作性の良い細身設計のカーボン筏玉の柄。85cmから130cmの間で自由にレングス調節可能なフリーレングスシステムを採用。手になじんで握りやすい形状のグリップ。筏からの黒鯛釣りに最適な玉ノ柄です。
規格85-130
全長(cm)130
元径(mm)15.4
継数(本)2
仕舞(cm)85
先径(mm)13
カーボン(%)75
標準自重(g)137
1本
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
ロッド、釣り竿 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。