絞り込み
ブランド
  • 長輝ライトテック
  • SHIMANO(シマノ)(734)
  • LIVRE(リブレ)(95)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](83)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(83)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(70)
  • テイルウォーク(25)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(20)
  • PROX(プロックス)(14)
  • OGK(12)
  • マーフィックス(10)
  • EverGreen INTERNATIONAL(8)
  • アルファタックル(8)
  • フィッシュアロー(7)
  • スタジオオーシャンマーク(6)
  • ミヤマエ(4)
  • SLASH(4)
  • ZAPPY(ザッピー)(2)
  • BREADEN(ブリーデン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングラーズバッテリー 長輝ライトテックアングラーズバッテリー長輝ライトテック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
防水加工海上でも使える防水加工で劣化しにくい。ガラス繊維を配合しているため強度が高く、足場が不安定な船上でも安心して使用可能。軽量従来のバッテリーよりも大幅に軽量化。場所を取らないコンパクトな設計。大容量長時間の釣りや作業も楽しめる大容量バッテリー。急速充電最大10A可能。9時間でフル充電。サーミスタを3個で個別に温度管理し、ヒューズを入れて40A1分で切れます。
用途船釣りの電力不足を解消する、釣り人のためのバッテリーです。大容量・高耐久・軽量・防水など多彩な機能搭載で、1台持っておけば心強い味方となること間違いなし。釣り、アウトドア、車中泊、冷暖房器具の電源や充電、災害時の備えとして。仕様●BMS・バランス充電回路搭載●【短絡検出(A)】210:330use c寸法(mm)192×190×129質量(g)2900電流(A)【放電】150A:3mS、50A:500use c、43A:常時、【充電過電流】5A:8mS電圧(V)公称値:14.8温度(℃)【作動範囲】放電:-5~60、充電:0~50、【保護】低温:-5、高温:50、【復帰】:低温:0、高温:45JIS規格WI(Q)-RD-D-128B2CMICR18650F9-3350バッテリー4S直列・8S並列、入力:100~240V、出力:16.8V 3Aバッテリー容量(Ah)20.8充電時間(時間)約9防水性IP67
リール