26 ライトゲーム RX IC
アルミ製HYPER ARMED HOUSINGだから高剛性。軽量&コンパクトで豊富なラインキャパのICカウンター搭載両軸リール。
エサ釣りルアー釣り問わず幅広いライトゲームに対応できる汎用モデル。ギア比5.5(巻取り長さ62cm)のパワーモデル、ギア比6.4(巻取り長さ72cm)のオールラウンドモデル、ギア比7.3(巻き取り長さ83cm)のライトジギング対応モデルを展開。タチウオ、真鯛、ヒラメ、マダコ、アジ、サバ、イサキ、タイラバ、ライトジギング、イカメタル等、様々なシーンで多彩なターゲットに対応。 ※ナイロン入力の際はP4にて入力してください。
- ベアリング
- 【ボール】5 / 【ローラー】1
- ハンドル長さ(mm)
- 70
- 自重(g)
- 240
- ギア比
- 5.5
- 最大ドラグ(kg)
- 9
- 糸巻き量(号-m)
- 【ナイロン】2-400、3-250
- 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
- 62
- 糸巻量(lb-m)
- 【ナイロン】3-250、4-200
- 内容量
- 1個
リール の新着商品
カテゴリ







![注文コード:74819441 26 ライトゲーム RX IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819441-260317-02.jpg)
![注文コード:74819441,74819450 26 ライトゲーム RX IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819441-260317-04.jpg)
![注文コード:74819441,74819450 26 ライトゲーム RX IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819441-260317-06.jpg)
![注文コード:74819450 26 ライトゲーム RX IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819450-260317-02.jpg)

![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)







![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)
![26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294602-260930-02.jpg)
