26 アオリマチックBR
エアドライブローターを搭載し、より軽快な操作性を追求したヤエンリール。新型エアドライブローター、エアドライブベール(ワイヤータイプ)によりローターユニットの軽量化を実現し、リール全体の軽量化に貢献(前モデル比▲10g)。エアドライブローターでより軽快な「巻く」「止める」操作が可能。マニュアルリターン仕様のアオリクラッチを採用し、ハンドル回転時の意図しないクラッチ戻りを防ぐ。スプールフリー調整ダイヤルは細かいクリック設定で微調整が可能。ドラグはアオリイカの引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD TYPE-Lを採用。
- ベアリング
- 【ボール】5 / 【ローラー】1
- ハンドル長さ(mm)
- 55
- 自重(g)
- 270
- ギア比
- 5.2
- 最大ドラグ(kg)
- 12
- 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
- 77
- 内容量
- 1個
リール の新着商品
カテゴリ







![注文コード:74819416 26 アオリマチックBR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819416-260317-02.jpg)
![注文コード:74819416,74819425 26 アオリマチックBR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819416-260317-04.jpg)
![注文コード:74819416,74819425 26 アオリマチックBR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819416-260317-06.jpg)
![注文コード:74819425 26 アオリマチックBR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819425-260317-02.jpg)







![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)
![26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294602-260930-02.jpg)
