絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(762)
- LIVRE(リブレ)(95)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](88)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(79)
- AbuGarcia(アブガルシア)(56)
- テイルウォーク(26)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(22)
- PROX(プロックス)(12)
- OGK(大阪漁具)(12)
- マーフィックス(10)
- EverGreen INTERNATIONAL(8)
- アルファタックル(7)
- フィッシュアロー(7)
- スタジオオーシャンマーク(7)
- ミヤマエ(4)
- STREAM TRAIL(3)
- Hapyson(ハピソン)(3)
- SLASH(3)
- ZAPPY(ザッピー)(2)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: リール
![25 アルファス BF TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41547890-250626-02.jpg)
25 アルファス BF TW
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷類ない、全方位ベイトフィネス性能。ベイトフィネス性能をさらに引き出す”SS MAGFORCE”がいよいよALPHASシリーズへ。かつてない低弾道かつ伸びのあるキャスタビリティと滑らかな回転性能に加え、かっちりコンパクトを実現したベイトフィネス機のハイスタンダードモデル。特徴は、新たに搭載されたG1ジュラルミン製Φ30mmベイトフィネススプール。SS MAGFORCEとの相乗効果で、超小口径Φ28mmAIRスプールに匹敵するスプール自重を達成。もはやスプール大口径化のデメリットすら覆すブレーキシステム”SS MAGFORCE”は、スプール性能を最大限に引き出し、TWSでのライン放出量最大化で手にする独自のキャストフィールを体感できる。さらなる領域拡大へ多くのベイトフィネスアングラーを導く。フィネス性能に長けたシリーズとはいえ、常にビッグフィッシュを狙うベイトリールの本質は変わらない。ハードワークすらこなす次世代ベイトフィネス機として、ベイトリールの設計思想である”HYPERDRIVE DESIGN”を実装した。淡水のみならずソルトでの使用までを想定。フルメタルの筐体は、メインフレームとギア側サイドプレート、ダイヤル側セットプレートにアルミニウム合金を採用し、軽さと剛性を両立。待望のドラグ引き出しクリックも搭載した。パーミング側はさらなる薄型化により圧倒的コンパクト化を実現。キャストアキュラシーや操作性、手になじむほどの収まりの良さが、タックル操作性を高め、キャストフォームの安定さやロッドの振り感など、刻一刻と変化する環境に対応するアングラーを常にサポートし続ける。マグダイヤルすらも隙の無い機能美を徹底検証し、大口径化による調整しやすさと誤作動防止の両立を目指した。様々なフィールドで使用されることを想定し、ギア比は2種展開。ワーミングはもちろんスモールプラグやシャッド、極小I字系プラグの直進性や安定したリトリーブをアシストするギア比6.3。ネコリグやスモラバなどあらゆるフィネスルアーのラインスラックコントロールで正確無比な低弾道かつ手返しをサポートするギア比8.5。ベイトフィネスは、盤石の布陣へ。仕様BB数:6ベアリング(ボール/ローラー):6/1使用環境ソルト対応糸巻き量(号-m)0.6-45糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)6-45、8-45ドラグ力(Kg)3.5標準自重(g)165![25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41547917-250626-02.jpg)
25 タトゥーラ SV TW
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードデビュー!。直径32mm 超々ジュラルミンスプールに、TATULAシリーズ初のSV BOOSTをインストール。突き抜ける遠投性能&トラブルレス性能を両立し、真のバーサタイル性能を追求。TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードモデル。セーフティーさと後半の伸びを両立するスーパーバーサタイルリール。高い基本性能を磨き込み、巻上げ性能も大幅UP。TATULAシリーズの核であるタフコンセプト踏襲!ベアリング(ボール/ローラー):7/1使用環境ソルト対応糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)12-40~80, 14-35~70ドラグ力(Kg)5標準自重(g)195
25 SLX BFS XG
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷軽量ルアーを自在に操るフリースタイル対応BFS。キャスト性能に磨きをかけ、生まれ変わったSLX BFS。新たに搭載された超々ジュラルミン製スプールは軽量ルアーへの対応力に優れ、低い弾道でのルアー放出を可能にしました。バックラッシュが起こりにくく、ロングキャストもスムーズにこなす遠心特性マグネットブレーキFTBとも好相性。軽量&高剛性のHAGANEボディ、滑らかなドラグ性能を実現するカーボンクロスワッシャなど基本装備も充実しています。ブラックバスや渓流、ライトソルトまで、自由に持ち出せる1台です。ベアリング(数BB/ローラ―)5/1自重(g)170ギア比8.2糸巻き量(号-m)0.6-150, 0.8-130, 1.0-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82糸巻量(lb-m)6-45, 8-45ドラグ力(Kg)3.5
25 ステラ SW
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷CONQUER THE IMPOSSIBLE。国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。ソルトウォーターシーンで大物と真向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。ベアリング(数BB/ローラ―)12/1ドラグ力(Kg)25
25 コンプレックス XR
SHIMANO(シマノ)¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷ライトリグを意のままに。バスフィッシングに求められる性能を追求したスペシャルモデルがアップデートを遂げました。駆動系の摩擦抵抗を低減してパワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、最新の設計・製造技術を駆使してギアの耐久性を向上させたインフィニティクロス、ラインローラー周りのトラブルを抑制するアンチツイストフィンを新採用。小さな入力で回転を始めてスパッと止まる高いレスポンス性能、軽快な巻き取りと優れた感度にも一切の妥協はありません。ドラグ機構は番手ごとに最適な性能をチョイスするなど、細部にまでこだわったバスフィッシング専用モデルです。ベアリング(数BB/ローラ―)9/1
プレミアムマテリア ドラググリス
ファイブフォーカス¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷新たな非常識をフィッシングライフに、、 非常識な潤滑油(ドラググリス) 繊細かつスムーズで粘り強いドラグワークを実現したプレミアムマテリアドラググリスNo.270、ベーシックな粘度設定で様々なフィッシングシーンにご使用いただけます。低温から高温まで状況を問わず長時間ドラグのフルパフォーマンス化を実現し、急激なファイトにも安定したテンションを維持することが可能になりました。*プレミアムマテリアドラググリスシリーズはフィッシング専用設計「フィッシュ&ソルト両用」です。用途<主な使用用途>フィッシングリール、淡水・海水の小型~大型リールまで全て対応。スピニングリール:ドラグワッシャ専用、ベイトリール:ドラグワッシャ専用。その他、色クリーム内容量(mL)9~11
ディーノ タコ
アルファタックル¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷ディーノシリーズにワイドボディ登場!。ハンドル巻上の負担軽減を追及したワイドボディリール。ディーノシリーズのワイドボディは、タコをイメージする赤色を纏ってデビュー。ギヤ比6.1:1とロングハンドルアームにより、スムーズなハンドル巻上を実現。タコに限らず近海の青物・根魚釣りなどでもその力量を発揮する汎用性の高いアイテム。グラファイトフレーム&サイドカバー。鍛造アルミスプール。ロングハンドルは、85mm/75mmのアルミコンバーチブル。ブラス製ドライブギア&ブラスピニオンギア。インスタントアンチリバース。ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー。クリック音を鳴らすドラグサウンド・システム搭載。6点式遠心力ブレーキ。スプール外径39mm。ハンドル1回転最大巻上長74cmベアリングボール:5+1自重(g)313ギア比6.1:1最大ドラグ(kg)12糸巻き量(号-m)3号-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74![25 銀狼 LBQD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18317945-250416-02.jpg)
25 銀狼 LBQD
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!。モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴。1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)。年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg幅(mm)スプール:17ブレーキレバー:ZAION寸法(mm)スプール:48サイズハンドルノブ交換:Sベアリング8/0(ボール/ローラー)ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM対応ベールリターン:オートアーム長さ(mm)ハンドル:50構成(ボディ)モノコック防水仕様マグシールド素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAIONローターZAION Vギア比5.3巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転)糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン)標準自重(g)245
吸盤ラインリーラー
PROX(プロックス)¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷吸盤で設置!素早くライン交換が可能。強力吸盤なので、いろいろな場所に簡単にしっかり取り付けられ、素早くリールにラインを巻き取れます。ポールは、90度で角度調節ができ縦巻きでも横巻きでも可能。車の窓やクーラーなどの平面部に簡単取付け。釣場でもラインの巻取れます。・吸盤材質:ABS・アルミ・PVC。・ポール材質:アルミ・ステンレス・真鍮色パープル使用時寸法(mm)250×70×70ポール径(Φmm)8自重(g)125
クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付)
PROX(プロックス)¥3,500税込¥3,8501本9日以内出荷オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット。ロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。DPSはFujiリールシートDPS18を搭載。両軸/スピニングどちらのリールでもしっかりホールド。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3。・リールシートタイプ両軸・スピニングカーボン含有率(%)44
クールジャグジー
PROX(プロックス)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷エアーポンプが2個取付け可能な大容量16Lの活きエサクーラー。エビや生きエサが活き活き、持ち運びに便利な16Lクーラーに、エビが弱らないように休息ネットをつけ、新鮮な空気を送り込むポンプホース穴をダブルで配置。投入口のついた上蓋はエビだけでなくアジなどの生きエサにも便利です。持ち運びに便利な成型キャリーハンドル、エビすくいネット付。・水抜き有。・自重約3.3kg容量ポリプロピレンサイズ(cm)45×26×32.5断熱材発泡スチロール
グラヴィス タマンエアーK
PROX(プロックス)¥26,980~税込¥29,678~1本9日以内出荷大物をネジ伏せる豪腕タマンロッド。大物を仕留めるためのスペシャルタマンロッド。クロスラッピングを纏ったバットと、粘って浮かすトルクフルシャフト。オールSiCリングのKガイドセッティング。大型リールをホールドするDPSリールシート。グリップ部分には螺旋ホールドラバーグリップにより長時間のファイト、急な走りにも対応し、しっかりと握ることが可能。全長(cm)500継数(本)5仕舞(cm)115カーボン(%)98
グランテンカラセット
PROX(プロックス)¥7,498税込¥8,2481本9日以内出荷ロッド+毛鉤+毛鉤ケース+レベルライン+ハリスがセットになったテンカラセット。ロッド+毛鉤+毛鉤ケース+レベルライン+ハリスがセットが専用バッグに入ったテンカラセット。ロッドは240と300の2レングスに加え、330、360と4ラインナップ。握りやすく操作性に優れたオリジナルシェイプのコルクグリップ。240は、川幅の狭い原流域だけでなく、小さなお子様でも扱いやすいショートレングス。300は、取り回しがよく、初心者でも扱いやすいレングス。330は、渓流域のスタンダードレングス。十分にキャストでき、魚のいる場所をしっかり狙えます。360は、渓流域を中心に川幅の広い本流域でも扱えます。毛鉤はフックサイズ#14。黒2個、赤2個の合計4個を毛鉤ケースに収納。毛鉤ケースは、両面収納できる大容量ハードタイプ。自由度の高いウレタン配置。中が確認できるクリアカバー。レベルラインは、3.5号のフロロカーボンライン。ハリスは、0.8号約1mのフロロカーボンライン。スプールには小物の収納も可能。タックル一式を専用バッグに収納。これからテンカラ釣りをはじめたい方にも安心な釣り場直行セット。持ち運びに便利なので出張や旅行のお供にも最適。先径(mm)0.8カーボン(%)95適合ハリス(号)0.8/1
カワハギゲームエアーK SE
PROX(プロックス)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷Kガイドを搭載したハイスペックカワハギロッド。軽量・高感度な船カワハギ専用ロッド。鋭く喰い込み鋭敏に掛けるカワハギ専用グラスソリッド穂先。穂先カラーは視認性の良い蛍光オレンジ+ホワイトカラーの2トーン仕上げ。微かなアタリもキャッチする30tカーボン採用の手感度に優れた高感度なカーボンブランクスSSS(センシティブセンサーシャフト)を採用。糸絡みを軽減するFuji-Kガイドを多点バランス配置。タルマセ(はわせ)釣り聞きアワセ、叩き釣り等に幅広く対応。手感度、目感度ともに優れたハイスペックカワハギロッド。全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)94カーボン(%)97
クイックドームテント パオグラン
PROX(プロックス)¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷紐を引くだけのクイック設置。簡単に設置可能なテント。12箇所ある紐を引くだけの簡単設置。一番最初に引く天井の紐はカラー、その他は黒で色分けされています。強度のあるグラスファイバーフレームをクロスさせた正方形が12面集まり、8角形のドーム型テントとなっています。そのため、どの方向から風がふいても安定感がある耐風性の高い構造を実現しました。8角形のため、デッドスペースが少なく広々とした空間が確保出来ます。出入りがラクな広めの出入り口設計。扉1カ所・窓4カ所・通気口3カ所のすべてに開け閉め可能なメッシュを装備。一酸化炭素中毒を防ぐだけでなく害虫の侵入を防ぐのでキャンプやグランピングなどでも活躍します。持ち歩きに便利な背負える収納バッグは大口の巾着タイプで出し入れも簡単。収納は12箇所を押込んで束ねるだけ。コンパクトなレギュラーサイズ、大人が立てるセミラージサイズ、みんなで広々ラージサイズ、さらにゆったりビッグサイズ。釣行人数に合わせて選べる4サイズをラインナップ。荷物が多く、厳しい環境の多いワカサギ釣りに嬉しい、簡単設置。ワカサギ釣りをはじめ、キャンプやグランピングでも使えます。お手頃な価格でご提供するためクイックドームテント パオグランにはフロアシートは付属しておりません。
キャリーベルトフック式
PROX(プロックス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷フックをかけてベルトを引くだけ!荷締ベルト。幅広ベルト式の荷締ベルト。フックをかけてベルトを引っ張るだけで荷締できるのでスピード装着。長さ調整にコキアジャスターを採用。ベルトを引くだけで締まります。ベルトの締め込みを行わない側はゴムになっているため締め込んだ荷物がずれにくく安定感抜群。荷物をベルト幅50mmの面で支えるのでしっかり固定可能。フックを含めた全長が約1.2mとキャリーカートに最適。幅広なキャリーカートやワカサギのジャンボスレーにも複数本使用することで高安定に使えます。・1本入ベルト幅(mm)約50全長(m)最大:1.2
吸盤ロッドハンガー マーク2
PROX(プロックス)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷竿受け部が折りたためる吸盤ロッドハンガー。竿受け部の折りたたみが可能な吸盤ロッドハンガー。持ち運びに便利な竿受け部折りたたみ構造。吸盤ロックレバーで吸盤を強力固定。クーラーに取り付けて竿掛けに、車のガラス面に取り付けて仕掛け作りに。竿受けは軽量アルミ素材を使用。360度回転し、お好きな角度に調節可能。コンパクトな吸盤ロッドハンガー。材質アルミ/ABS・PVC(ポール/吸盤)色レッド/ブラック耐荷重(kg)1全長(cm)使用時:25ポール径(Φmm)約6収納時寸法(cm)15
ナイトスピン3
OGK(大阪漁具)¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷LEDオート発光で電池不要の光るリール。LEDオート発光で釣りの楽しさ、さらにUP!。リールを回転させると2色のLEDが発光します。規格2500自重(g)270ギア比5.1:1適合ライン(号)付属ナイロン:3-150
ミニトロール
OGK(大阪漁具)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷小さな糸付きリール、穴釣りやワカサギ釣りに。小さな糸付きリール、穴釣りやワカサギ釣りに。自重(g)92適合ライン(号)付属ナイロン:2/1/1970
ロングラン AS遠投
OGK(大阪漁具)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷PEラインが付いた遠投用パワーリール。PEラインが付いた遠投用スピニングリール。極太PEライン6号約150m付。アルミスプール、アルミハンドルに大型ノブを搭載したパワーモデル。規格9000ベアリング2BB+1自重(g)740ギア比4.6:1糸巻き量(号-m)5/180 6/150(ナイロン)適合ライン(号)付属PE:6/約150
ロングラン GS遠投
OGK(大阪漁具)¥3,898~税込¥4,288~1個9日以内出荷ナイロンライン付きの遠投用パワーリール。ナイロンラインが付いた遠投用スピニングリール。6000番、7000番、9000番の3つの番手から選べる大型リール。9000番にはナイロンライン極太12号が約150m付属。パワフルな巻き上げが可能なT型ノブ採用。ベアリング2BB+1
トップピット遠投4
OGK(大阪漁具)¥3,798~税込¥4,178~1個9日以内出荷ナイロンラインが付いたサーフキャスティングリール。パワフルな遠投仕様のリール。6000・7000番の2サイズのラインナップ。6000番にはナイロンライン5号相当約170m付属。7000番にはナイロンライン6号相当約180m付属。ベアリング1BBギア比5.2:1
スピンガード
OGK(大阪漁具)¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷リールスタンドが付いた糸付きリール。リールスタンドの付いたスピニングリール。リール本体が地面に接地せずに置くことが可能。傷からリールをガード。ナイロンラインが巻かれており、面倒な糸巻き不要。1000番は2号相当約100m、2000番は3号相当約100m付、3000番は4号相当約100mがそれぞれ付属。お好みに応じて選べます。ベアリング1BBギア比5.1:1
トップピットX6
OGK(大阪漁具)¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷基本性能充実のエントリーモデル。サイズバリエーション豊富なナイロンライン付きリール。お手頃でありながら、使用感の良いスムーズな回転。コストパフォーマンスに優れたスピニングリールです。ハンドル左右付け替え可ベアリング1BBギア比5.2:1
エストレイヤー
OGK(大阪漁具)¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷アルミスプールに日本製ナイロンラインの付いた万能リール。アルミスプールに日本製ナイロンラインの付いたスピニングリール。1500、2500、3500のサイズバリエーションと150mの国産ラインを糸巻き済で様々なシチュエーションで使えます。しっかり握れるT型ノブ採用。汎用性の高い万能リール。ベアリング1BB
チビスピンST2
OGK(大阪漁具)¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷国産ナイロンラインがついた小型リール。1.5号相当約100mのナイロンラインがついたフロントドラグスピニングリール。550番の小型リール。コストパフォーマンスに優れた糸付リール。規格550ベアリング1BBギア比5.2:1糸巻き量(号-m)1.5/約100(ナイロン)ドラグ力(Kg)最大:2.5標準自重(g)125
25 ツインパワーXD
SHIMANO(シマノ)¥54,980~税込¥60,478~1個7日以内出荷SENSITIVITY & POWER AS ONE。カーボン繊維強化樹脂CI4+製の低慣性ローターによる軽快さとレスポンスを生かし、テクニカルな釣りに真価を発揮するマグナムライトシリーズ。ツインパワーXDはそのなかでも強さにフォーカスした剛健な仕様が特徴。HAGANEボディの重厚感に加え、追加装備されたインフィニティクロス、インフィニティドライブがギアの耐久性と巻き上げパワーを向上。新素材のドラグワッシャー・デュラクロスによって圧倒的な耐摩耗性、滑らかかつ安心のドラグ性能。さらにキャストフィールの向上をもたらすインフィニティループ、ラインローラーへの異物の侵入を軽減するNEW Xプロテクト、ライントラブルを軽減するアンチツイストフィンも新たに搭載し、タフな環境下での使い心地がいっそう進化。アイテムは淡水・海水を問わずに活躍するC3000番からライトショアジギングにもマッチするC5000番まで全6機種をラインナップ。ベアリング【BB】10【ローラ―】1
ナディア
PRO:TRUST(プロトラスト)¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷*アルミスプール *5+1ステンレスボールベアリング *CNCアルミハンドル用途「基本性能を高めたハイスタンダードモデル」 基本性能を充実させた高性能モデル、ルアーフィッシング・エサ釣り問わず様々なジャンルに適応。ベアリング【ボール/ローラー】5/1
シーベル
PRO:TRUST(プロトラスト)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷*カーボンドラグワッシャー *高切れ補正機能付き *ドラグサウンドシステム *ステンレスボールベアリング用途「デジタルカウンター付き小型リール」 イカメタル・タイラバにオススメベアリング【ボール/ローラー】4/1自重(g)237ギア比6.2:1糸巻き量(号-m)(PE)0.6-300 0.8-300ドラグ力(Kg)5
スコーピオン
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷さらなる高剛性ボディを手に入れた、本気のウルトラストロング。ブラックバスから青物、怪魚まで、数々の大物と対峙してきたスコーピオンMDが、さらに強く、扱いやすく進化しました。NEWスコーピオンMD300は、#300サイズ初のコアソリッドボディを採用しています。従来以上にたわみを抑えた高剛性ボディは、巻き上げパワーの伝達力を高め、大型魚との真っ向勝負に大きなアドバンテージをもたらします。ブレーキシステムには、新機構SVSインフィニティMD TUNEを採用。外部ダイアルによる無段階調整はもちろん、8個のブレーキシューにより高いブレーキ力が確保され、空気抵抗の大きいジャイアントベイトや、急な風向きの変化への対応力も向上しています。マイクロモジュールギアやX-SHIPといった基本機能を踏襲し、ハイラインキャパシティや高いドラグ力で鍛え上げた生粋のフリースタイル仕様。さらなる大型魚に挑むための、本気のウルトラストロングモデルです。ベアリング【BB】7【ローラ―】1ギア比7.6糸巻き量(号-m)【PE】4-180 / 5-140 / 6-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103糸巻量(lb-m)【ナイロン】16-210 / 20-160 / 25-135ドラグ力(Kg)最大8ハンドルタイプBH-2 / 3 / 4 / 5
POWER93PT52 シマノ18000番~20000番用
LIVRE(リブレ)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷POWERの実績と信頼を余すことなく継承。POWER 88と98の中間に位置するPOWER 93は、ジギングのシャクリ、キャスティングの巻のリズムを重要視。88mmでは少し短く、98mmでは少し長いという声にお応えし、93mmのピッチに設定。薄肉中空チタンノブ「PT 52」を搭載し、超大物とのパワーファイトにも威力を発揮します。質量(g)117ピッチ(mm)93
クランク EDGE115 DELTA27ノブ
LIVRE(リブレ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷新しい定番サイズ&新規設定のプレート。CRANKシリーズのラインナップにある110mmと120mmの間、115mmピッチのハンドルが欲しいという要望から生まれたハンドルです。これまでのCRANKシリーズのプレートをリサイズするのではなく、デザインをCRANKと、さらにCRANK Featherとも違う新しいコンセプトで新規設計しました。新開発のDELTAノブとの組み合わせで、拘り抜いたハンドルに仕上がりました。110mmでは少しパワー不足を感じ、120mmでは感じ取れない感度を補うCRANK Edge115は、ミドルからディープレンジのタイラバやヘビーウエイトのイカメタルの新しい定番サイズとしてご提案いたします。品番1132質量(g)43.3~ピッチ(mm)115
ノブ単体デルタ27 2個
LIVRE(リブレ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷業界初の三角形。薄肉中空チタンノブ。人差し指を掛け、親指を添えてホールドし、中指を添えて3本の指で摘まむ握り方に特化した業界初となる三角形薄肉中空チタンノブが登場。人差し指を掛け、親指を添える部分の外形は約Φ27で内側にかけて緩やかな三面形状。くびれからの細い部分に添えた中指で水中の様々な情報を収集。フッキング時は、指が引っ掛かり抜けにくい角張った三面が抜群のホールド性能を発揮します。質量(g)13.5
ノブ単体フィーラー 1個
LIVRE(リブレ)¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷ライトゲームでのテクニカルな操作に拘るアングラーへ。触れる指の保持力をいより重要視して設計。保持力を高めるだけでは、繊細なラインスラッグを巻き取ったり、テクニカルな操作が伴わない。そこで繊細な入力から強い入力まで、あらゆる使い方に対応できるよう、細身でありながら保持力を兼ね備えたFino Airとの共通点を多く持たせました。ラインスラッグを巻き取るくらいの軽いタッチでの繊細なハンドル操作から、瞬間的な入力を要するメソッドまで。「ここぞ」という時にプラスアルファの保持力を発揮する形状は、アングラーの感性を高め、引き出した個性とともに、高次元のライトゲームをアシストします。質量(g)5.1
POWER93PT52 ダイワ4500番~5500番用
LIVRE(リブレ)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷POWERの実績と信頼を余すことなく継承。POWER 88と98の中間に位置するPOWER 93は、ジギングのシャクリ、キャスティングの巻のリズムを重要視。88mmでは少し短く、98mmでは少し長いという声にお応えし、93mmのピッチに設定。薄肉中空チタンノブ「PT 52」を搭載し、超大物とのパワーファイトにも威力を発揮します。品番1121質量(g)106ピッチ(mm)93
CBF78 FinoAir
LIVRE(リブレ)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷重量わずか18.1g。プレートはディティールの見直しを図り、「強度」と「軽さ」という相反する部分を徹底的に追求し、最適なバランスで設計。LIVRE最軽量チタンノブ「Fino Air NEW!!」を搭載し、表面はブラックのIP加工、エンドキャップはブラックジュラコン製に変更。通常の「Fino Air」ノブより0.24g/1個(計0.48g)の軽量化を図り、最軽量モデルで18.1gを実現。(参考:C/BF Black最軽量モデル22.7g)。センターナットにもこだわり、徹底的に軽量化した専用設計のC/BF専用ナットを採用。軽い操作性と高感度を実現したLIVRE職人入魂の逸品です。色オールブラックピッチ(mm)878
Fairy36 FinoAirノブ
LIVRE(リブレ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷なにもかもをメタル素材に詰め込む。繊細さを要するライトゲームにおいて「軽量」という要素は当然であり、それに加えて高機能なスピニングリールのポテンシャルを最大限に発揮する上質な巻き心地、手元に得られるプラスαの情報、そしてLIVREらしい機能美をメタル素材で追求しカタチにしました。ピッチ(mm)36
ノブ単体フィーラー 2個
LIVRE(リブレ)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷ライトゲームでのテクニカルな操作に拘るアングラーへ。触れる指の保持力をいより重要視して設計。保持力を高めるだけでは、繊細なラインスラッグを巻き取ったり、テクニカルな操作が伴わない。そこで繊細な入力から強い入力まで、あらゆる使い方に対応できるよう、細身でありながら保持力を兼ね備えたFino Airとの共通点を多く持たせました。ラインスラッグを巻き取るくらいの軽いタッチでの繊細なハンドル操作から、瞬間的な入力を要するメソッドまで。「ここぞ」という時にプラスアルファの保持力を発揮する形状は、アングラーの感性を高め、引き出した個性とともに、高次元のライトゲームをアシストします。質量(g)5.1
POWER93PT52 ダイワ6000番~8000番用
LIVRE(リブレ)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷POWERの実績と信頼を余すことなく継承。POWER 88と98の中間に位置するPOWER 93は、ジギングのシャクリ、キャスティングの巻のリズムを重要視。88mmでは少し短く、98mmでは少し長いという声にお応えし、93mmのピッチに設定。薄肉中空チタンノブ「PT 52」を搭載し、超大物とのパワーファイトにも威力を発揮します。品番1124質量(g)115ピッチ(mm)93
POWER93PT52 シマノ8000番~14000番用
LIVRE(リブレ)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷POWERの実績と信頼を余すことなく継承。POWER 88と98の中間に位置するPOWER 93は、ジギングのシャクリ、キャスティングの巻のリズムを重要視。88mmでは少し短く、98mmでは少し長いという声にお応えし、93mmのピッチに設定。薄肉中空チタンノブ「PT 52」を搭載し、超大物とのパワーファイトにも威力を発揮します。質量(g)115ピッチ(mm)93




![25 アルファス BF TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41547890-250626-02.jpg)
![25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41547917-250626-02.jpg)





![25 銀狼 LBQD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18317945-250416-02.jpg)