1,214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22 サハラ SHIMANO(シマノ)

    22 サハラ

    SHIMANO(シマノ)
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感! 幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。 初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。 回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。 同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。 ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。 サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き
  • 26 カルカッタコンクエスト DC SHIMANO(シマノ)

    26 カルカッタコンクエスト DC

    SHIMANO(シマノ)
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    滑らかで力強い巻き上げ、キャスティング性能に磨きをかけたパワフルDC。滑らかな巻きごこちと確かなキャスト性能で定評のあるカルカッタ コンクエスト DCが、さらなる進化を遂げました。小型精密ギアと精巧なボディハウジングがシルキーな巻きごこちを生み出すマイクロモジュールギアに加え、26モデルではインフィニティドライブ、サイレントドライブを搭載。より力強く、より滑らかな巻き上げを可能にしました。スプールの回転性能をさらに引き出すマグナムライトスプールⅣ、広いレンジで繊細にブレーキ力をコントロールする最新の I-DC5を搭載し、遠投性能、トラブルレス性能をさらに高い次元へと昇華。最新のテクノロジーで快適に飛ばし、操る、円型ベイトキャスティングリールのフラグシップモデルです。
    ベアリング【BB】13【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
  • ストラディックSW SHIMANO(シマノ)

    ストラディックSW

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    さらに性能が向上した超実戦型モデル。上位機種に引けを取らないパワーとタフネス、防水性能を装備して過酷なソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSW。そんな超実戦型リールが品番ごとに適材適所の進化を遂げてついにリニューアル。4000番は評価の高い23ストラディックをベースに、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンを投入してギアの耐久性向上やライントラブルの抑制などさらなる使いごこちを追求。5000番~10000番の各モデルにはXタフドラグを搭載し、耐久性・放熱性・最大ドラグ力でスペックアップを実現。ヘビーウェイトのルアーや大型魚とのファイトを視野に入れた仕様となっている。さらに5000番と6000番は、従来のベールオートリターン機構を排除してキャスト時のトラブルをシャットアウト。クラスを超えるパフォーマンスとともに、絞り込んだ全9アイテムがより実戦に即したシリーズを構築。
  • SLPWメンテナンスグリス104 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPWメンテナンスグリス104

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    SLP WORKS技術スタッフ陣が実際に使用しているグリス。ギヤーを支持するボールベアリング全般、ベイトリールのウォームシャフト等の防錆・潤滑剤として使用。 定期的に塗付することでダイワリールを長く快適にご使用いただくことができます。
    用途カスタムパーツ内容量(g)10
  • 19 FX 4000 4号糸付き SHIMANO(シマノ)

    19 FX 4000 4号糸付き

    SHIMANO(シマノ)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
    付属品ナイロン4号-150m糸付仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1ストローク(mm)17径(Φmm)スプール:50ハンドル長さ(mm)55自重(g)320ギア比5.2糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130ドラグ力(Kg)実用:4、最大:8.5
  • 19 FX C3000 3号糸付き SHIMANO(シマノ)

    19 FX C3000 3号糸付き

    SHIMANO(シマノ)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
    付属品ナイロン3号-150m糸付仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
  • Cardinal III STX AbuGarcia(アブガルシア)

    Cardinal III STX

    AbuGarcia(アブガルシア)
    7,498税込8,248
    1台
    8日以内出荷
    Cardinal Ⅲ STX (カーディナル3 STX)。人気のCardinal STXシリーズ第三弾。ねじ込みハンドル搭載しフルモデルチェンジ!。人気のCardinal STXがスタイリッシュでガタツキの無いねじ込みハンドルを搭載しフルモデルチェンジ!。ルアーフィッシングに最適なシャロー及びミッドシャロースプールモデル。リール本体と同一キャパシティーのアルミ替えスプール付き。製品特徴。5ボールベアリング+1ローラーベアリング。グラファイトボディ&ローター。マシンカットアルミスプール。ロケットラインマネジメント・システム。ねじ込みハンドル。アルミマシンカット替えスプール
    用途釣り・リール仕様ボール/ローラーベアリング:45413
  • 22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    22イグジスト

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。
    ローターZAION
  • 13アオリBB-C3000HG SHIMANO(シマノ)

    13アオリBB-C3000HG

    SHIMANO(シマノ)
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    ドラグフリーが軽く、イカに違和感を与えない、ヤエン釣り専用リール「アオリスタBB」。 近年、爆発的な人気を見せるアオリイカのヤエン釣り。 その熱狂ぶりは留まるところを知りません。 特にイカが乗るか、乗らないかといったドラグフリー状態は緊張が最高潮に達する時間です。 アオリスタBBのきわめてスムーズなラインの滑り出しは、圧倒的なクオリティを実現。 ラインの滑りに違和感があるから乗らないのでは?という疑問を払拭し、目の前の釣りに集中していただけます。 またC3000にはHG(ハイギア)を搭載。 イカとの距離をスピーディに詰めたい時、一気に寄せることが可能です。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:45.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)265ギア比6.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89ドラグ力(Kg)実用:2、最大:2.5
  • スフェロスSW SHIMANO(シマノ)

    スフェロスSW

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    いかなる時も釣り続けるために。IPX-8相当の防水性能を誇るXシールドをはじめ、Xプロテクト、X-SHIP、HAGANEボディなど価格帯の常識を打ち破るテクノロジーを惜しげもなく搭載し、過酷なソルトシーンに対応するスフェロスSW。インフィニティドライブ、HAGANEギア、カーボンクロスワッシャも装備し、耐久性とともにパフォーマンスがいっそう向上。またHAGANEギア、マシンカットアルミハンドルの採用で、自重は前モデルより50~85g軽量化。近海における重要度が高い5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PGの5アイテムを網羅し、ジギングからキャスティングまで、ショア・オフショア問わず幅広いゲームに適応する。
    ドラグ力(Kg)5
  • 25 フォースマスター SHIMANO(シマノ)

    25 フォースマスター

    SHIMANO(シマノ)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    ”ライトゲームのパートナー” 先進機能を凝縮したシマノ最小電動リール。船ライトゲームをもっと自由に、もっと快適に。 テンヤタチウオはもちろん、電動鯛ラバや電動メタルスッテなど、さまざまなスタイルで活躍するフォースマスター300。その汎用性の高さが、釣りの可能性を広げます。2025年、フォースマスター300はさらなる進化を遂げました。あらたに搭載されたタッチドライブスピードロック、探見丸スクリーン、NEWフォールレバーが、より直感的で快適な操作を実現。さらに、PE1.5号・200mのラインキャパシティにより、幅広いフィールドとシチュエーションに対応します。手巻きリール同等のスプールフリー性能が、テクニカルな船ライトゲームにおける感度を飛躍的に向上。まさに”ライトゲームのパートナー”として、自由自在な釣りをサポートします。※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。アキュフィッシュ機能と魚群水深表示は、アキュフィッシュ対応の親機搭載船のみ使用可能です。【電源について】。製品にはリチウム電池は搭載しておりません。リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。
    幅(mm)21.5径(Φmm)【スプール】Φ28ベアリング【BB/ローラ―】9/2巻上速度(m/min)215ギア比7.4最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)【PE】0.8-400, 1-300, 1.5-200, 2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65巻上持久力(kg)3
  • 26 スティーズ SV ライト TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 スティーズ SV ライト TW

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
    幅(mm)スプール:22.5径(Φmm)スプール:32ベアリング(ボール/ローラー)12/1アーム長さ(mm)ハンドル:85自重(g)標準:160最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)1-140_1.5-100糸巻量(lb-m)フロロ:8-40~80_12-25~50
  • 25 バルケッタFC SHIMANO(シマノ)

    25 バルケッタFC

    SHIMANO(シマノ)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    フォールを究め、深化するライトボートゲーム。ライトボートゲーム全般に対応する軽量カウンター付リールに、NEWフォールレバーを搭載。ブレーキをかけてもハンドル回転が重くならず、仕掛けのフォール中のヒットからやり取りまでをよりスムーズに展開する。ダブルハンドルのDHモデルは60mmへロング化。150/151は同じく60mmパワーハンドルかつCI4+ノブを採用。また、巻上距離アラームでカウンターを見なくても音で誘いあげた距離を認識できる。指定糸学習はPEラインの0.6、0.8、1.0、1.2、1.5号に対応。メタルスッテゲームをはじめテンヤタチウオなど釣りのジャンルを越えて活躍する。
    ベアリング5個ローラー数2糸巻量【PE(号-m)】0.8-400 / 1-330 / 1.5-200、【ナイロン(号-m)】3-110 / 4-80
  • 25 オシアコンクエストCT SHIMANO(シマノ)

    25 オシアコンクエストCT

    SHIMANO(シマノ)
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Tactical Armor。高精度金属ボディ&マイクロモジュールギアの剛健かつ滑らかな駆動系統にデジタルカウンターとフォールレバーを搭載し、高度な戦略とその再現性を実現するオシアコンクエストCT。NEWモデルはテンションを掛けても巻きが重くならない新型フォールレバーとインフィニティドライブを搭載し、巻きの軽さと感度がいっそう向上。さらに視野角が拡大したNEWラインカウンターには巻き上げ距離アラームを搭載し、より緻密な戦略をサポートする。もちろん高耐久クラッチ&高耐食ステンレスパーツがもたらす耐久性や、X-PROTECTによる防水性能など、オシアコンクエストが築き上げてきた鉄壁のタフネスは完全に踏襲。パーミングのしやすさ、カウンターの見やすさなど、細部にまで改良を加えた渾身のスペックでオフショアアングラーの期待に応える。また、200番サイズにも300番サイズに先行投入されていたMGモデルが追加され、鯛ラバゲームにより広く対応するラインナップとなっている。
    糸巻き量(号-m)1.0-400, 1.5-260, 2.0-200
  • ギアタンクロッドホルダー付 PROX(プロックス)

    ギアタンクロッドホルダー付

    PROX(プロックス)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ロッドホルダー4本付のシステムバッカン1。ロッドホルダーが4本付いたのシステムバッカン。合体ハンドルを採用し、握りやすく持ち運び便利。特殊エンボス加工を施したEVA生地は2.0mm厚を採用し、型くずれしにくいセミハードボディの仕上がり。サイドに4本の竿が収納できるロッドホルダー付で、ポイント移動やリグの交換時に便利。カバーを開かずに中身が確認できるクリアカバーを採用したインナーケースも標準装備。36・40の定番2サイズをラインナップした使い勝手の良いタックルバッカン。・ロッドホルダー内径:約4×4.5cm
    材質EVA/PP(本体/蓋)直径(Φcm)ロッドホルダー収納可能:4
  • LightArm70 EP41ノブ LIVRE(リブレ)

    LightArm70 EP41ノブ

    LIVRE(リブレ)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    ワンランク上の性能を引き出す70mmのロングピッチ 繊細なタックルで大型魚を追い、よりスリリングなファイトを味わう。 タックルの進化はライトゲームのターゲットを広げつつあります。 LIVRE はその流れに着目し、2500番~4000番のスピニングリールで使えるロングハンドルを製品化。 ルアーをより軽く快適に操作。 余裕のパワーでドラグを滑らせながらも一定のテンションを保ち続け安定感のあるファイトが実現できます。
    用途カスタムパーツ
  • RCS パワーライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS パワーライトノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    シャクリとリーリングを繰り返すエギング等に威力を発揮する軽量EVA製ノブ。
    用途カスタムパーツ適合S質量(g)10
  • 23 ハイパーフォース LB C3000MHG SHIMANO(シマノ)

    23 ハイパーフォース LB C3000MHG

    SHIMANO(シマノ)
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    意のままに操る。 ルアーのためのレバーブレーキ ハイパーフォースLBは多彩なルアーフィッシングに対応するため新たに構築したLBリールです。 従来の磯釣り用レバーブレーキに比べ、レバーを引く力に比例したスムーズなブレーキ調整が可能なEXS(エクス)ブレーキを搭載。 レバー形状もレバー横から糸が取りやすい専用ストレートレバーを搭載。 シーバスやエギングはもちろん、ローター逆転のテクニカルなフォールを駆使した一つテンヤやメタルスッテなど、活躍のステージはオフショアへも拡大しました。 また急激で強烈な引きに滑らかに追従するハイレスポンスドラグにより、細いPEラインでの大物捕獲力も向上。 ハンドルはレバーブレーキの逆転機能をフルに活かせるダブルハンドル・2アイテムもラインナップしました。 先進フィーチャーがつくるルアーフィッシングの新しい領域、LBゲームを存分にお楽しみください。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2, 11径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)55自重(g)240ギア比6糸巻き量(号-m)PE:0.8-230、 1-190、 1.2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80ドラグ力(Kg)実用:3、最大:8
  • 16 ジョイナス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    16 ジョイナス

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
  • 26 フリームス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 フリームス

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    夢のカタチは自由自在。新たに「AIRDRIVE DESIGN」を採用した、グローバルスタンダードモデル。「AIRDRIVE ROTOR」と「AIRDRIVE BAIL」、2つのテクノロジーを搭載し、アングラーの思い通りの操作を実現する。リール操作時の慣性を極限まで抑えることで、巻き出しの軽さ、ルアー操作のキレ、感度の高さ――。そのすべてがこれまでのスタンダードを超えていく。さらにドラグには「ATD TYPE-L」と「スプール別体ラチェット」を採用。初動レスポンスの向上と心地よいドラグサウンドが、ファイトシーンを一層快適にサポートする。そして、「MAGSEALED」をピニオン部に搭載。マグオイルを用いた機構で、水や砂塵を気にすることなく釣りの時間を愉しめる。このリールが、あなたの”夢のカタチ”を描き出す。
    ベアリング【ボール】5【ローラー】1
  • 26 ナスキー SHIMANO(シマノ)

    26 ナスキー

    SHIMANO(シマノ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Discover captivating technology。幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。
  • ステラSW SHIMANO(シマノ)

    ステラSW

    SHIMANO(シマノ)
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    CONQUER THE IMPOSSIBLE。国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。ソルトウォーターシーンで大物と真っ向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。
  • アンタレスDC MD SHIMANO(シマノ)

    アンタレスDC MD

    SHIMANO(シマノ)
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    その頂き、さらなる高みへ。強さの限界へと挑む、フリースタイルDCの頂点。最高峰フリースタイルリール、アンタレスDCMD。世界に闘いを挑むフラッグシップが、低慣性MGLスプールⅢとNEW4×8DC MD TUNEを搭載し、更なる戦闘力を備えたモデルへと進化を遂げました。MGLスプールⅢ搭載によるキャスト時の軽い立ち上がりと伸び、NEW4×8DC MD TUNEによる段違いのブレーキ制御精度の相乗効果により、従来のキャストパフォーマンスを上回る遠投性能とトラブルレス性を実現。また、シルキーな回転性能をもたらすマイクロモジュールギア搭載に加え、ドライブギア軸支持ベアリングを増やすことで更に強固な支持構造を採用。ハンドルのガタつきを低減し、より滑らかなリーリングをもたらします。流麗なボディから伝わる躍動感と信頼感。積み重ねた確かな歴史。高みを目指すアングラーを更なる高みへと導く、フリースタイルDCの頂点です。
    仕様●スプール径(mm)/幅(mm):38/21●ベアリング数BB/ローラ―:2026/11/01ハンドル長さ(mm)45自重(g)235最大ドラグ(kg)6糸巻量(lb-m)ナイロン:14-145, 16-120, 20-100
  • BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマーク

    BLUE SAFARI 35

    スタジオオーシャンマーク
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    ギヤーボックス側のネジ一つで簡単にスプール交換ができるシステムを採用。下記3タイプのスプールにより、近海のほぼすべてのオフショアシーンに対応します。1回の乗船で釣り物が変わるリレー船でもリールを変えることなく、スプール交換で対応可能です。1標準スプール…PE2号300m。近海の青物ジギング等のライトジギングを網羅する。2深溝スプール…PE2号600m。中深海ジギングに向けた深溝設計。※別売。3浅溝スプール…PE1.5号300m。標準スプールよりもよりライトな釣りに。※別売
  • REVO BEAST ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO BEAST ROCKET

    AbuGarcia(アブガルシア)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)。スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 9.2:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m自重(g)270ギア比9.2:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108最大ドラグ(kg)11
  • MAX DLC AbuGarcia(アブガルシア)

    MAX DLC

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    MAX DLC (マックス ディーエルシー)。待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。C6フレーム、クランクサイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
    用途釣り・リール最大ドラグ(kg)5
  • LightArm58 EF30ノブ LIVRE(リブレ)

    LightArm58 EF30ノブ

    LIVRE(リブレ)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    プラスの性能を引き出す 絶妙なピッチ 2500~3000番のボディに標準で搭載されているハンドル長、50mm / 55mm からプラスαのカスタムに着目。 純正ハンドルのピッチに集約された能力と、 カスタムユーザーの声を 58mm というピッチで体現しました。 カスタムノブは巻きに軽快なリズムを生み出し、アグレッシブな要求にも応える EF 30を搭載。 精密かつ剛性感を追求した Light Arm プレートとの組み合わせから生まれる「プラス」の性能と気持ち良さを体感していただけます。
    用途カスタムパーツ
  • LightArm65 EP37ノブ LIVRE(リブレ)

    LightArm65 EP37ノブ

    LIVRE(リブレ)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    ワンランク上の性能を引き出す65mmのロングピッチ 繊細なタックルで大型魚を追い、よりスリリングなファイトを味わう。 タックルの進化はライトゲームのターゲットを広げつつあります。 LIVRE はその流れに着目し、2500番~4000番のスピニングリールで使えるロングハンドルを製品化。 ルアーをより軽く快適に操作。 余裕のパワーでドラグを滑らせながらも一定のテンションを保ち続け安定感のあるファイトが実現できます。
    用途カスタムパーツ
  • SLPW ダイワ電動リール用コード各種 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW ダイワ電動リール用コード各種

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・SLPW スーパーパワーコード220。標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。 。通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。・SLPW スーパーパワーコード500。釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。・SLPW スーパーAIRコード220。多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。 DAIWA電動リール150~400サイズまで対応。
    用途電動リールアクセサリー
  • SLPW プロズツール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW プロズツール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    ネジを緩める、締めるといった単純だが確実な作業が要求される場面において、信頼の置けるツールほど頼りになるものはありません。 リールのカスタマイズやチューニング、メンテナンス作業を確実に実行するためのツールとして開発されています。耐摩耗性を上げるチタンコート。 。締付トルクが感覚的により分かりやすいDカットを施したグリップ。滑りにくいローレット加工。船上での作業も安心して行える、耐海水処理を施したビット(HEX2.5のみ)。 。付着した海水を洗い流しやすいグリップ(HEX2.5のみ)。 。当工具はリールの分解を推奨するものではありません。工具先端は鋭利になっています。お取り扱いには十分ご注意ください。ネジに合ったドライバーをお選びください。
    用途カスタムツール
  • バイキング筏 44 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    バイキング筏 44

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    黒鯛(チヌ)のイカダ釣りに最適な小型片軸リール、ハンドルアームを変更し、ノブも大型化しました。
    仕様実用耐力:3kg機能ワンタッチ着脱スプール、ラインキーパーにもなるスプールガード、オートリターンクラッチ機構、上・下向き、左・右巻きの切換え可能、ロングダブルハンドル、糸噛み防止、糸止め付き自重(g)185ギア比3.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)44糸巻き量(号-m)3-100、4-75
  • マーフィックス マーフィックス

    マーフィックス

    マーフィックス
    72,980税込80,278
    1個
    8日以内出荷
  • 19 プレイズ 600 SHIMANO(シマノ)

    19 プレイズ 600

    SHIMANO(シマノ)
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    アクティブ&軽快に楽しむ。 電動ライトゲームのベーシックモデル。 PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。 もちろん、パワー&スピードは十分なもの。 スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。 ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。 ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:34ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)65自重(g)470巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72ギア比5.5糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5巻上持久力(kg)実用:3
  • 23 SLX DC 71HG SHIMANO(シマノ)

    23 SLX DC 71HG

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 22 SLX DC XT 70HG SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 70HG

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 14ブルズアイ5080 SHIMANO(シマノ)

    14ブルズアイ5080

    SHIMANO(シマノ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。 アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。 強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。 また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。 「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。 しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。 さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)30タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:65ハンドル長さ(mm)80自重(g)445ギア比4.3糸巻き量(号-m)ナイロン:6-275、 8-200、 10-150、PE:5-225、 6-185、 8-140最大巻上長(cm/ハンドル1回転)88ドラグ力(Kg)最大:12
  • 21 スフェロス SW 8000HG SHIMANO(シマノ)

    21 スフェロス SW 8000HG

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    いかなる時も釣り続けるために。 IPX-8相当の防水性能を誇るXシールドをはじめ、Xプロテクト、X-SHIP、HAGANEボディなど価格帯の常識を打ち破るテクノロジーを惜しげもなく搭載し、過酷なソルトシーンに対応するスフェロスSW。 2021年モデルはさらにインフィニティドライブ、HAGANEギア、カーボンクロスワッシャを追加で装備し、耐久性とともにパフォーマンスがいっそう向上。 またHAGANEギア、マシンカットアルミハンドルの採用で、自重は前モデルより50~85g軽量化。 近海における重要度が高い5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PGの5アイテムを網羅し、ジギングからキャスティングまで、ショア・オフショア問わず幅広いゲームに適応する。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:61ハンドル長さ(mm)75自重(g)665ギア比5.6糸巻き量(号-m)ナイロン:5-275、 6-230、 8-160、PE:3-410、 4-300、 5-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107糸巻量(mm-m)ナイロン:0.37-275、 0.40-230、 0.47-160ドラグ力(Kg)実用:5、最大:13
  • 『パーツ販売』24 エクスセンスBB 4000MXG SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』24 エクスセンスBB 4000MXG

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 24 セルテート DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    24 セルテート

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    いつまでも愛着を持って使い込んでもらえるようなスピニングリールを創りたい。特定の誰かのためではなく、すべてのアングラーのために――。そのために目指したのは、使い手を選ばない快適な操作性、不安を感じさせない確かな剛性。CERTATEに込められた、その理念は20年の時を経た今も、何ひとつ変わることはない。NEW CERTATEに搭載された、次世代スピニングリールの設計思想「エアドライブデザイン」は、快適な操作性を求め続けた、CERTATEのひとつの到達点。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを目指した設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。このエアドライブデザインをフル装備することで得られる恩恵は、あまりにも大きい。最適な重量バランスからなる軽やかな操作性。タックルとの一体感を得られる軽快な回転フィール。わずかな魚のアタリや流れの変化も感じられる巻き感度。ライントラブルの大幅な低頻度化。それは、現代のアングラーに向けたCERTATEの明快な答え。新型ドラグのATD TYPE-Lは、ラインへの負担を軽減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しによる安心で心地よいファイトを約束してくれる。この操作性は、確かな剛性なくしては得られない。だからこそCERTATEは、一貫して剛性にこだわり続けてきた。その象徴ともいえるのが、アルミ素材による一体成型構造の「モノコックボディ」。従来構造のスピニングリールで弱点だった、高負荷時のボディのたわみを極力抑え、強い巻き上げパワーを実現するダイワ独自のテクノロジー。そこにねじ込まれるエンジンプレートもまた、アルミ製。つまり、アルミ製のフルメタルボディによって、心臓部である内部構造は、がっしりとサポートされている。その内部に組み込まれるドライブギアには、硬度を高める特殊表面処理を施し、高負荷時のギアへのダメージを軽減。その動力をフロントユニットに伝えるメインシャフトには、アルミよりもさらに剛性の高いSUSを採用することで、パワーロスすることなく、パフォーマンスを最大限に発揮する。確かな剛性と快適な操作性。この一環した質実剛健こそ、積み重ねた信頼の証。正統進化を果たした20年目のNEW CERTATE、新時代のスタンダード・スピニングリールを、すべてのアングラーに。
    用途釣り・リール構成フルメタル(AL製)モノコックボディ
  • 26 タリカ SHIMANO(シマノ)

    26 タリカ

    SHIMANO(シマノ)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    PUSH THE LIMITS。磯からの泳がせ釣りやオフショアからのライブベイトやフカセ釣り、さらにはトローリングまで、大型魚とのパワーファイト全般に真価を発揮するレバードラグリール、タリカ。HAGANEコンセプトによる超精密ワンピースフレーム・Sコンパクトボディを採用し剛性を追求した本体に、信頼の防水機構Xプロテクトやドラグには防水機構内蔵のカーボンクロスワッシャを搭載。ファイト中に切り替え可能な2スピードギアによるスピーディな仕掛け回収とパワフルなファイトの両立も、欠かせない機能のひとつ。ダブルドラグ機構から成るインフィニティドライブを搭載することで前作よりさらに高いドラグ値を出せるようになり、なおかつ高ドラグ時におけるハンドル回転の重さを30%以上軽減。また、ローギアをさらにローギア化することで大型魚を力強く寄せるトルクを得る仕様となっている。レバー操作によるドラグ変化がなだらかなライトラインカムも付属。コンパクトかつ堅牢なボディに安心の高性能を搭載した新しいタリカが限界点を押し上げ、超えられなかった壁を打ち破る。
リール