絞り込み
ブランド
  • 象印チェンブロック(31)
  • 二葉製作所(27)
  • KITO(キトー)(17)
  • 日立産機システム(1)
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.06(26)
  • 0.1(31)
  • 0.125(21)
  • 0.15(18)
  • 0.16(21)
  • 0.2(8)
  • 0.24(12)
  • 0.25(71)
  • 0.48(9)
  • 0.49(62)
  • 0.5(77)
  • 0.9(30)
  • 1.5(40)
  • 2(64)
  • 2.5(25)
  • 2.8(32)
  • 3(13)
  • 4.8(11)
  • 5(15)
揚程(m)
  • 3(28)
  • 4(35)
  • 6(31)
巻上げ速度
  • 1未満(40)
  • 1~3未満(5)
  • 3~5未満(8)
  • 5~7未満(11)
  • 7~9未満(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.06(26)
0.1(31)
0.25(71)
0.49(62)
0.5(77)
0.9(30)
1
1.5(40)
2(64)
2.8(32)
使用荷重(t)をもっと見る
FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロックFA型(定速) 三相電気チェーンブロック象印チェンブロック(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式) 日立産機システム懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)日立産機システム
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から45日以内出荷
電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)25、150回/h
キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー)キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)KITO(キトー)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
フック間の短縮化により荷役空間が拡大3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上C・Hメーター採用でメンテナンスが容易にフリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
反復定格(%ED)60
SA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック 象印チェンブロックSA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック象印チェンブロック
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
種類定速式揚程(m)4電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)
FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ信頼性の高い直流電波式ブレーキ破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン軽量・コンパクトで強い本体ケース作業性と安全性を両立させるフック丈夫なチェーンバケット
等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
FA型電気チェンブロック 象印チェンブロックFA型電気チェンブロック象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
電力を有効に引き出すモータ信頼性の高い直流電流式ブレーキ破断応力800N/mm2の強いロードチェーン軽量・コンパクトで強い本体ケース作業性と安全性を両立させるフック丈夫なチェーンバケット過巻防止機構を標準装備しております。
等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型象印チェンブロック
439,800税込483,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
SA型 単相電気チェーンブロック 象印チェンブロックSA型 単相電気チェーンブロック象印チェンブロック(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック象印チェンブロック
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形KITO(キトー)
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
プレーントロリー 電気用 象印チェンブロックプレーントロリー 電気用象印チェンブロック
21,980税込24,178
1台
当日出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック 象印チェンブロックFA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック象印チェンブロック
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)KITO(キトー)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)KITO(キトー)
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)KITO(キトー)
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)KITO(キトー)
629,800税込692,780
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
509,800税込560,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)30
懸垂式電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所懸垂式電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
短時間定格(min)30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
509,800税込560,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30

電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック本体