絞り込み
使用荷重(t)
- 1
- 0.06(26)
- 0.1(31)
- 0.125(22)
- 0.15(18)
- 0.16(21)
- 0.2(8)
- 0.24(13)
- 0.25(71)
- 0.48(9)
- 0.49(63)
- 0.5(80)
- 0.9(30)
- 1.5(42)
- 2(67)
- 2.5(28)
- 2.8(34)
- 3(15)
- 4.8(10)
- 5(15)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 3(28)
- 4(35)
- 6(32)
- 18.3(1)
ブランド
- 象印チェンブロック(32)
- 二葉製作所(27)
- KITO(キトー)(19)
- 日立産機システム(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。

CBセルフロッキングフック
KITO(キトー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から16日以内出荷トリガーを押さないとフックが開かないため、つり具のはずれを防止し、確実に保持します。お手持ちのチェーンブロックの標準のシタフックと付け替えが可能です。
FA型(定速) 三相電気チェーンブロック
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から8日以内出荷定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
FA型電気トロリ式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷巻き上げ速度が速いタイプです。電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。2018年トラスコ掲載ページ7 1257
象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付トラスコ品番460-7791種別2点押ボタン式質量(kg)74タイプ1速形電源三相200Vモーター出力(kW)1.6定格時間(分)30電源コード5m適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥219,800~税込¥241,780~1台5日以内出荷新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
SA型 単相電気チェーンブロック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形
KITO(キトー)¥449,800~税込¥494,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形
KITO(キトー)¥629,800~税込¥692,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)
KITO(キトー)¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
SA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ種類定速式揚程(m)4電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)
FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥399,800~税込¥439,780~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
ER2ロードベル
KITO(キトー)¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷から15日以内出荷R2形電気チェーンブロックシタフック専用です。オーバーロード検出値の変化が極めて少なく、高い精度でオーバーロードの検出可能です。警報ブザーは、オーバーロードの場合には連続音、定格荷重近傍の場合には断続音で鳴り分けます。![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203259-241127-02.jpg)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)
KITO(キトー)¥249,800~税込¥274,780~1個6日以内出荷から15日以内出荷・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)
KITO(キトー)¥449,800~税込¥494,780~1個11日以内出荷・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:5![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203697-241127-02.jpg)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)
KITO(キトー)¥399,800~税込¥439,780~1個6日以内出荷から11日以内出荷・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)
KITO(キトー)¥669,800~税込¥736,780~1個11日以内出荷・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥429,800~税込¥472,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥419,800~税込¥461,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥509,800税込¥560,7801台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
懸垂式電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥309,800税込¥340,7801台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。短時間定格(min)30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥509,800税込¥560,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
単相電気トロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥509,800税込¥560,7801台3日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。仕様I形鋼:150×75×5.5mm寸法L(mm)475モーター出力(kW)巻上:0.6、横行:0.1寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166寸法M(mm)219寸法N(mm)256寸法K(mm)260適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.284/0.333短時間定格(min)15
ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥309,800税込¥340,7801台3日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15

















![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203259-241127-02.jpg)

![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203697-241127-02.jpg)