絞り込み
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.06(26)
  • 0.1(31)
  • 0.125(21)
  • 0.15(18)
  • 0.16(21)
  • 0.2(8)
  • 0.24(12)
  • 0.25(70)
  • 0.48(9)
  • 0.49(61)
  • 0.5(77)
  • 0.9(30)
  • 1.5(40)
  • 2(65)
  • 2.5(25)
  • 2.8(32)
  • 3(13)
  • 4.8(10)
  • 5(14)
揚程(m)
  • 3(28)
  • 4(35)
  • 6(32)
  • 18.3(1)
巻上げ速度
  • 1未満(40)
  • 1~3未満(5)
  • 3~5未満(8)
  • 5~7未満(11)
  • 7~9未満(22)
ブランド
  • 象印チェンブロック(32)
  • 二葉製作所(27)
  • KITO(キトー)(17)
  • 日立産機システム(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.06(26)
0.1(31)
0.25(70)
0.49(61)
0.5(77)
0.9(30)
1
1.5(40)
2(65)
2.8(32)
使用荷重(t)をもっと見る
  • FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型(定速) 三相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • FA型電気トロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型電気トロリ式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    巻き上げ速度が速いタイプです。電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。
    2018年トラスコ掲載ページ7 1257
  • 象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック

    象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付トラスコ品番460-7791種別2点押ボタン式質量(kg)74タイプ1速形電源三相200Vモーター出力(kW)1.6定格時間(分)30電源コード5m適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
  • 電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
    短時間定格(min)30
  • FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット
    等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式) 日立産機システム

    懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)

    日立産機システム
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から45日以内出荷
    電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)25、150回/h
  • SA型 単相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    SA型 単相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
    ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
  • FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    629,800税込692,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • プレーントロリー 電気用 象印チェンブロック

    プレーントロリー 電気用

    象印チェンブロック
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
  • FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
  • M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール

    M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m

    ミルウォーキーツール
    719,800税込791,780
    1個
    5日以内出荷
    逆設置で使用可能。コード、本体持ち上げ不要の設。ワイヤレスリモコン:最大使用範囲18.3m。定格荷重1トン(1000キロ)、標準揚程 6m。手動式より、負荷を低減。微調整可能の無段階可変。本体のみの質量は20.9k。コード式電動チェンブロックの1/3の重さ。チェーン収納しやすい付属チェーンバッグ
    質量(kg)20.9電圧(V)18巻上げ速度(m/min)0-2.4m/min最大揚程(m)18.3定格荷重(kg)1000チェーン長(mm)6(18mチェーンに切替可能)
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)

    電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

    KITO(キトー)
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷から13日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)

    KITO(キトー)
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)

    KITO(キトー)
    449,800税込494,780
    1個
    11日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:5
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)

    KITO(キトー)
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)

    KITO(キトー)
    669,800税込736,780
    1個
    11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    509,800税込560,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • 懸垂式電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    懸垂式電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    309,800税込340,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • 電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    509,800税込560,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • 懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30

電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック本体