絞り込み
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月27日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
215件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーウィンチ モノタロウ

    パワーウィンチ

    モノタロウ(101件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
    用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコ

    ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥8,620~税込¥9,482~
    1個
    当日出荷
    用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
  • ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ

    ハンドウィンチ 横引き専用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
    用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用
  • ワイヤー荷締機 スリーエッチ

    ワイヤー荷締機

    スリーエッチ(15件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷
    軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
    用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
  • 回転式ミニウインチ マックスプル工業

    回転式ミニウインチ

    マックスプル工業(10件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
    種別手動
  • ハンドウインチ エスコ

    ハンドウインチ

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥3,680~税込¥4,048~
    1個
    当日出荷
    巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
    材質スチール
  • 545kg ハンドウインチ エスコ

    545kg ハンドウインチ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,790税込¥5,269
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
  • パワーウィンチ H&H

    パワーウィンチ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
    ワイヤー長さ(m)3ワイヤー太さ(mm)6
  • チルホール T-7/TU-16/X-5用安全ピン カツヤマキカイ

    チルホール T-7/TU-16/X-5用安全ピン

    カツヤマキカイ
    ¥319税込¥351
    1本
    翌々日出荷
    適合本体チルホール T-7/TU-16/X-5使用荷重(kg)約1500
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥165,360税込¥181,896
    1台
    4日以内出荷
    荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10800奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550揚程(m)20電源コード(m)5吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16最大吊上能力(kg)60
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    当日出荷
    付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
  • DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥33,300税込¥36,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
  • 385kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ

    385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥22,700税込¥24,970
    1個
    翌日出荷
    錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
    仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m質量(kg)2
  • 電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ

    電動ウインチ 100kg 揚程10m

    スリーエッチ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
    用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO

    手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ウィンチ用専用架台(PCW5000/PCW3000) Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ウィンチ用専用架台(PCW5000/PCW3000)

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。
    用途林業用
  • チルホール カツヤマキカイ

    チルホール

    カツヤマキカイ
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    揚程ワイヤーロープ自体の長さ
  • ラチェット式ウインチ マックスプル工業

    ラチェット式ウインチ

    マックスプル工業(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
    種別手動
  • 2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    13日以内出荷
    PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
  • 電動ウインチ スリーエッチ

    電動ウインチ

    スリーエッチ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    9日以内出荷
    オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
    幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
  • チルホール専用ワイヤロープ カツヤマキカイ

    チルホール専用ワイヤロープ

    カツヤマキカイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 背負い式ロープバッグ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    背負い式ロープバッグ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ロープを収納・搬送するためのロープバッグです。最大12mm×100mまで収納可能。
    用途林業用
  • チルホール用ワイヤーロープ(フック付) カツヤマキカイ

    チルホール用ワイヤーロープ(フック付)

    カツヤマキカイ(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    6日以内出荷
    チルホールTU-16用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
    適合本体TU-16
  • チルホール用ワイヤーロープ(フック付) カツヤマキカイ

    チルホール用ワイヤーロープ(フック付)

    カツヤマキカイ
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷
    チルホールT-7用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
    適合本体T-7ワイヤーロープ長さ(m)30
  • デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンス デジタルランド

    デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンス

    デジタルランド
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスは、重量物を引き上げる際にとても便利な電動ウインチです。車のDC12Vに繋げて使用できます。アウトドア、レジャー、農作業に役立ちます。がれきや木材の運搬、DIY作業にも最適です。リモコン操作で1人で楽々作業可能。車や重機の移動、運搬に。イノシシや害獣の運搬にも。
    用途車や重機の移動、運搬、アウトドア、イノシシや害獣の運搬にも。セット内容本体×1、コントローラー×1、ネジ×2、ナット×2、ワッシャー×2材質鉄/アルミ減速比6.250694444質量(kg)5.2電源(V)DC12モーター出力(kW)0.7(1.0hp)ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)6寸法(cm)約28.5×10×10.5保証期間商品購入後3か月以内最大牽引質量(kg)907巻取速度(m/min)【無負担時】3【1000lbs】2.2【2000lbs】0.9
  • 逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    5日以内出荷
    新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
    用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2
  • 電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ

    電動ウインチ交換用ワイヤー

    スリーエッチ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    電動ウインチ交換用ワイヤーです。
    長さ(m)10
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)12.3(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
  • ポータブルウィンチ PCW3000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ポータブルウィンチ PCW3000

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    当日出荷
    可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
    用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
  • リミットレバーユニット任意場所取付用 スリーエッチ

    リミットレバーユニット任意場所取付用

    スリーエッチ
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
    用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様任意場所取付用トラスコ品番495-3207材質スチール質量(g)420定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)1定格電流(A)(スイッチ)11
  • チルホール(本体のみ) カツヤマキカイ

    チルホール(本体のみ)

    カツヤマキカイ
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
    用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60寸法(mm)499×270×106ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)750自重(kg)7破断強度(kN)44.1
  • ウインチ用雨カバー(大) 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ用雨カバー(大)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥7,498税込¥8,248
    1枚
    当日出荷
    RYOBI製ウインチ 雨カバー
    トラスコ品番835-9049適合機種WI-195・WI-196RC
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)14タイプ電動式電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)870揚程(m)20コード長さ(m)5吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390吊下荷重(kg)最大130
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 545kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ

    545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
    仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
    用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個質量(kg)21(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)2.5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
  • スキッドコーン(先導キャップ) Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    スキッドコーン(先導キャップ)

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    材木を牽引する際、障害物を回避し牽引作業をよりスムーズに行うことが出来ます。
    用途林業用

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ