絞り込み
使用荷重(t)
- 0.13
- 0.052(4)
- 0.1(19)
- 0.14(3)
- 0.15(9)
- 0.2(6)
- 0.23(4)
- 0.262(4)
- 0.3(19)
- 0.35(3)
- 0.5(16)
- 0.55(4)
- 0.68(3)
- 0.75(4)
- 0.95(9)
- 1(8)
- 1.2(3)
- 1.5(6)
- 1.6(4)
- 2.1(4)
- 3(5)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.13(1)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)

リモコンウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)14タイプ電動式電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)870揚程(m)20コード長さ(m)5吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390吊下荷重(kg)最大130
ウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)12.3(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350