絞り込み
使用荷重(t)
- 0.1
- 0.11(1)
- 0.13(1)
- 0.14(3)
- 0.15(5)
- 0.2(4)
- 0.22(2)
- 0.23(3)
- 0.25(1)
- 0.3(7)
- 0.35(3)
- 0.4(2)
- 0.5(4)
- 0.53(2)
- 0.68(2)
- 0.7(2)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.79(1)
形状

回転式(1)
ブランド
- TKK(3)
- トーヨーコーケン(TKK)(2)
- スリーエッチ(1)
- 冨士製作所(1)

足場ボーイ 無線型
TKK¥429,800税込¥472,7801台当日出荷床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4970幅(mm)558高さ(mm)320奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1電源(単相/V)100電源コード(m)5寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
足場ボーイ 有線型
TKK¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4973幅(mm)558高さ(mm)320長さ(m)電源コード:5奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1コード長さ(m)操作コード:10電源(単相/V)100寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
法面ウォーカー
トーヨーコーケン(TKK)¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]定格ウインチ:15分定格電流(A)モーター:AC6.4本体質量(kg)21安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ定格荷重(kg)100巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5モータ出力(W)400
足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ
トーヨーコーケン(TKK)¥449,800~税込¥494,780~1台5日以内出荷高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43モータ出力(W)937
足場ボーイワイヤーロープ
TKK¥39,980税込¥43,9781個当日出荷使用荷重(kg)100破断荷重(kg)790トラスコ品番116-5244適合機種MA-N900材質スチール質量(kg)5.4ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100