絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.2
  • 0.1(7)
  • 0.11(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(3)
  • 0.15(5)
  • 0.22(2)
  • 0.23(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(7)
  • 0.35(3)
  • 0.4(2)
  • 0.5(4)
  • 0.53(2)
  • 0.68(2)
  • 0.7(2)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.2(1)
  • 1.2(1)
ブランド
  • スリーエッチ(2)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
  • 電動ウインチ スリーエッチ

    電動ウインチ

    スリーエッチ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
    幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
  • 電動ウインチ200kgキット スリーエッチ

    電動ウインチ200kgキット

    スリーエッチ
    6,998税込7,698
    1組
    当日出荷
    付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
  • TKK バッテリーマイティー トーヨーコーケン(TKK)

    TKK バッテリーマイティー

    トーヨーコーケン(TKK)
    219,800税込241,780
    1個
    45日以内出荷
    セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ