トロリー・吊り金具 :「レール」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(1)
軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。
トラスコ品番370-1630
材質スチール
定格荷重(t)0.25
寸法A(mm)160
寸法B(mm)141
寸法C(mm)60
最小回転半径(mm)500
適合横行レール幅(mm)75-100
最小回転半径(m)0.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。