絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- KITO(キトー)(116)
- 象印チェンブロック(31)
- スリーエッチ(11)
- エスコ(9)
- 二葉製作所(8)
- バイタル工業(7)
- 日立産機システム(6)
- タコマン(5)
- 江崎機械工業(5)
- トーヨーコーケン(TKK)(3)
- TRUSCO(3)
- 長谷川工業(2)
- 江崎(2)
- オーエッチ工業(1)
- 新晃電機(1)
エコロジープロダクト
「使用荷重(t)」から絞り込む

ケーブルカッシャー I形鋼用ダブルローラ
KITO(キトー)¥84,980~税込¥93,478~1セット(10個)13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
T形ツリテ(中継ケーブル2本用)
KITO(キトー)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)13日以内出荷等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9ケーブル径(Φmm)10~26
T形ツリテ(中継ケーブル2本用)
KITO(キトー)¥26,980税込¥29,6781セット(10個)13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路と操作回路の各々のケーブルを支持する場合に使用します。
アルミ合金製三脚KC型(キャスター架台付)
江崎機械工業¥429,800税込¥472,7801台21日以内出荷キャスター架台付です。架台部キャスターはΦ150旋回走行同時ロック機能付自在車です。架台部から外せば、通常の三脚としても使用可能です。仕様吊環下(mm):2440トラスコ品番315-0363材質アルミ合金全高(mm)2657パイプ径(Φmm)三脚:60.5、架台部:48.6定格荷重(kg)500
アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)
江崎機械工業¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。材質アルミ合金
アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)
江崎¥459,800税込¥505,7801台8日以内出荷持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。トラスコ品番315-0369
アルミ合金製三脚KC型(キャスター架台付)
江崎¥399,800税込¥439,7801台18日以内出荷キャスター架台付です。架台部キャスターはΦ150旋回走行同時ロック機能付自在車です。架台部から外せば、通常の三脚としても使用可能です。トラスコ品番315-0386
ギヤートロリー
スリーエッチ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷小型軽量です。用途工場、倉庫などトラスコ品番851-5919材質スチール最小回転半径(mm)1.6標準揚程(m)3適合ビーム幅(mm)125・150・175
キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形
KITO(キトー)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
プレーントロリ 手動C21・HM3用 PNシリーズ
象印チェンブロック¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。仕様●定格荷重(t):1.5●適合横行レール幅(mm):100-125-150●最小回転半径(mm):1200●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9014アズワン品番67-9183-48
ギアードトロリ 5t
象印チェンブロック¥87,980税込¥96,7781台11日以内出荷仕様●定格荷重(t):5●容量:5t●揚程(m):6●コード番号:221-7992アズワン品番67-9182-19
SGS型サスペンション式ギヤードサドル 鍛造鉄車輪仕様 SGSシリーズ
象印チェンブロック¥349,800~税込¥384,780~1台10日以内出荷サスペンション式手動サドルは、手押し式のため、αシリーズをはじめとした定格荷重内のすべての電動・手動チェーンブロックとトロリーが使用できます。
FB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック2.8t 上下:2速型 FB4M-2.8 F4Mシリーズ
象印チェンブロック¥559,800~税込¥615,780~1台10日以内出荷高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
FA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ
象印チェンブロック¥339,800~税込¥373,780~1台翌日出荷鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。安全な手元電圧24Vです。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。トロリーの標準I型鋼寸法は電動トロリー部を御参照下さい。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
DB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 2速型 DBMシリーズ
象印チェンブロック¥739,800~税込¥813,780~1台10日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー0.5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
DA型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 定速型 DAMシリーズ
象印チェンブロック¥599,800~税込¥659,780~1台10日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、すべてに優れています。大容量(7.5t以上)タイプもあります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
0.49ton プレーントロリー
エスコ¥17,100税込¥18,8101台翌日出荷小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。仕様●定格荷重(t):0.49●適合ビーム幅(mm):50・75・100・125●重量(kg):5●スチール製
250kg プレーントロリー
エスコ¥11,100税込¥12,2101台翌日出荷注意:・人間の搬送には使用できません。 ・カーブや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。 ・本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も定格荷重は合計250kgになります。小型軽量なので一人でも取り付けることが出来ます。分仕様●使用荷重(t):0.25●適合ビーム幅(mm):75・100●重量(kg):1.4●最小走行半径:0.5m●スチール製●屋内専用
0.25tonプレーントロリー
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷エスコ品番EA987ED-0.2材質スチール質量(kg)5使用荷重(t)0.25適合ビーム幅(mm)50・75・100・125
1.0ton ギヤートロリー
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷エスコ品番EA987EA-1材質スチール質量(kg)15使用荷重(t)1標準揚程(m)2.5適合ビーム幅(mm)75・100・125
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5m
KITO(キトー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。 極限の設計により超軽量化を実現します。 レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付します。 Iビーム・Hビーム両レールにも適合します。 スムーズな走行性を発揮する特殊設計。レール巾の調整は簡単します。 4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリング入りします。用途チェーンブロックとの組み合わせで荷物の横移動にトラスコ品番851-5926質量(kg)12最小回転半径(mm)1300材質(フレーム)鋼板種類(呼び)(T)0.5
ユニバーサルプレントロリ TS形 5t
KITO(キトー)¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。仕様手動用トラスコ品番458-0311質量(kg)50定格荷重(t)5呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m
KITO(キトー)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。トラスコ品番458-0281質量(kg)56揚程(m)3.5定格荷重(t)5呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175