絞り込み
使用荷重(t)
- 0.125(1)
- 0.25(4)
- 0.48(1)
- 0.49(2)
- 0.5(2)
- 0.98(1)
- 1(4)
- 1.5(4)
- 2(1)
- 2.5(3)
- 2.8(1)
- 3(4)
- 4.8(1)
- 5(4)
- 7.5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
ブランド
- KITO(キトー)
- 象印チェンブロック(31)
- スリーエッチ(11)
- エスコ(10)
- 二葉製作所(8)
- バイタル工業(7)
- 日立産機システム(6)
- タコマン(5)
- 江崎機械工業(5)
- トーヨーコーケン(TKK)(3)
- TRUSCO(3)
- 長谷川工業(2)
- 江崎(2)
- オーエッチ工業(1)
- 新晃電機(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(4)
0.49(2)
0.5(2)
1(4)
1.5(4)
2.5(3)
3(4)
5(4)
15(1)
20(1)

キトーユニバーサルプレントロリTS形
KITO(キトー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
キトーミニトロリ(セレクト用)
KITO(キトー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ツリテ2ケ付トラスコ品番485-4420種別H形質量(kg)1.9寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)最小回転半径(mm)600定格荷重(kg)250適合レール幅(mm)50・75・100適合レールH型
T形ツリテ(中継ケーブル1本用)
KITO(キトー)¥20,980税込¥23,0781セット(10個)10日以内出荷から15日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
ユニバーサルギヤードトロリ TS形
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、IビームHビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
ケーブルカッシャー メッセンジャワイヤ用
KITO(キトー)¥9,998税込¥10,9981セット(10個)7日以内出荷から13日以内出荷メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。ワイヤー径(Φmm)メッセンジャ:3~8
キトーミニトロリ(セレクト用)
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷ツリテ2ケ付トラスコ品番485-4411種別C形質量(kg)0.5最小回転半径(mm)600定格荷重(kg)250
ケーブルカッシャー I形鋼用シングルローラ
KITO(キトー)¥34,980~税込¥38,478~1セット(10個)7日以内出荷から13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
ユニバーサルトロリTS2形用部品
KITO(キトー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用
ユニバーサルトロリTF形(ハンディブロック用)
KITO(キトー)¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。 TFP・・プレントロリ・・鎖なし TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
ケーブルカッシャー I形鋼用ダブルローラ
KITO(キトー)¥84,980~税込¥93,478~1セット(10個)13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
T形ツリテ(中継ケーブル2本用)
KITO(キトー)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)13日以内出荷等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9ケーブル径(Φmm)10~26
T形ツリテ(中継ケーブル2本用)
KITO(キトー)¥26,980税込¥29,6781セット(10個)13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路と操作回路の各々のケーブルを支持する場合に使用します。
キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形
KITO(キトー)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5m
KITO(キトー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。 極限の設計により超軽量化を実現します。 レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付します。 Iビーム・Hビーム両レールにも適合します。 スムーズな走行性を発揮する特殊設計。レール巾の調整は簡単します。 4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリング入りします。用途チェーンブロックとの組み合わせで荷物の横移動にトラスコ品番851-5926質量(kg)12最小回転半径(mm)1300材質(フレーム)鋼板種類(呼び)(T)0.5