絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
エコロジープロダクト
「使用荷重(t)」から絞り込む

パイプハンガー
スリーエッチ(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具トラスコ品番290-2346質量(g)550使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
パイプトロリー
スリーエッチ(26件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静かトラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700使用荷重(kg)250
三脚ヘッド
タコマン(30件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
三脚ベース
タコマン(14件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット(3個)当日出荷単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!質量(kg)2許容荷重(t)1
小型軽量チェンブロック用プレントロリ
象印チェンブロック¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から7日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用材質スチール
パイプトロリー
TRUSCO¥6,570~税込¥7,227~1台当日出荷単管にホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付けられます。用途生産ラインや倉庫の省力化に。材質本体:スチール定格荷重(t)0.25適合パイプ径(Φmm)35~60
携帯三脚
タコマン(5件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50
プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用)
象印チェンブロック(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。質量(kg)4.7最小回転半径(mm)900適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125適合レールI型
ビームトロリー(H型専用)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。適合ビーム幅(mm)60~125
キトーミニトロリ(セレクト用)
KITO(キトー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ツリテ2ケ付トラスコ品番485-4420種別H形質量(kg)1.9寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)最小回転半径(mm)600定格荷重(kg)250適合レール幅(mm)50・75・100適合レールH型
ポールコネクター
新晃電機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。付属品絶縁板質量(kg)0.91材質(本体)SS400三価クロメートメッキ仕上寸法H(mm)130~190寸法W(mm)37寸法d1(Φmm)14ホイールF2-30容量(A)60接触力(接触圧)15N±5寸法Db(Φmm)44材質(ホイール)青銅鋳物CAC(BC)ホイール数1寸法Da(Φmm)78
T形ツリテ(中継ケーブル1本用)
KITO(キトー)¥20,980税込¥23,0781セット(10個)10日以内出荷から15日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
0.5ton プレーントロリー
エスコ¥16,900税込¥18,5901個4日以内出荷エスコ品番EA987ED-0.5材質スチール質量(kg)8使用荷重(t)0.5適合ビーム幅(mm)75・100・125
手動用ギヤードトロリ
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から9日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
ケーブルカッシャー メッセンジャワイヤ用
KITO(キトー)¥9,998税込¥10,9981セット(10個)7日以内出荷から13日以内出荷メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。ワイヤー径(Φmm)メッセンジャ:3~8
プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。トラスコ品番370-1630材質スチール定格荷重(t)0.25寸法A(mm)160寸法B(mm)141寸法C(mm)60最小回転半径(mm)500適合横行レール幅(mm)75-100最小回転半径(m)0.5
プレントロリ
二葉製作所¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
ギヤートロリー
スリーエッチ¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
ケーブルカッシャー I形鋼用シングルローラ
KITO(キトー)¥34,980~税込¥38,478~1セット(10個)7日以内出荷から13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
ギヤードトロリ
二葉製作所¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
キトーミニトロリ(セレクト用)
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷ツリテ2ケ付トラスコ品番485-4411種別C形質量(kg)0.5最小回転半径(mm)600定格荷重(kg)250