絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- KITO(キトー)(115)
- 象印チェンブロック(32)
- スリーエッチ(11)
- エスコ(10)
- 二葉製作所(8)
- バイタル工業(7)
- 日立産機システム(6)
- タコマン(5)
- 江崎機械工業(5)
- トーヨーコーケン(TKK)(3)
- TRUSCO(3)
- 長谷川工業(2)
- 江崎(2)
- オーエッチ工業(1)
- 新晃電機(1)
エコロジープロダクト
「使用荷重(t)」から絞り込む

スチール製三脚H型
江崎機械工業¥189,800税込¥208,7801台16日以内出荷開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。その他【吊環下】3740mmトラスコ品番315-0347材質スチール全高(mm)3945パイプ径(Φmm)60.5定格荷重(kg)1000
アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)
江崎機械工業¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。その他【吊環下(全高最大時)】1930mmトラスコ品番315-0388材質アルミ合金全高(mm)最小1676 / 最大2146パイプ径(Φmm)【上部】60.5【下部】48.6定格荷重(kg)500脚部伸縮ピッチ(mm)500
ギヤードトロリー(手動用)
象印チェンブロック¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。トラスコ品番460-7821揚程(m)3定格荷重(t)5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
プレーントロリー(手動用)
象印チェンブロック¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。トラスコ品番460-8003定格荷重(t)5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175