絞り込み
ブランド
  • MARSON
  • unitech(93)
  • ウェルコムデザイン(16)
  • Newland(6)
  • アスタリスク(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • impactTV(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • アイメックス(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • ユニテック(1)
  • 日栄インテック(1)
  • オプトエレクトロニクス(1)
  • OPTICON(1)
  • エフケイシステム(1)
  • SUNMI(1)
  • ジーエルソリューションズ(1)
  • ALF(1)
  • Pizzato(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットNFCリーダ MARSON

    ポケットNFCリーダ

    MARSON
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    NFC(ISO14443 A/B、ISO15693, FeliCa)対応のポケットサイズリーダです。Bluetoothによるリアルタイム通信とデータ蓄積によるバッチ通信ができます。防塵・防滴クラス IP55ですので、屋外でも使用できます。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル、ネックストラップ、クイックガイド、クイックマニュアル長さ(mm)105幅(mm)42.5色白高さ(mm)21.5質量(g)70規格【RFID】ISO14443 Type A/B、ISO15693、FeliCa、NTAG、Topaz電源USB給電対応OSWindows、Android、iOSインターフェースBluetoothバッテリーDC 3.7V、1,000mA リチウムバッテリメモリー2MB防塵・防滴IP55耐衝撃性コンクリート面に1.5m自然落下周波数(MHz)13.56BluetoothClass 2、V2.1+EDR通信距離(m)最大10商品タイプワイヤレス
モバイルターミナル