絞り込み
エコロジープロダクト

RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター
unitech¥39,980税込¥43,9781個欠品中UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)112.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)インターフェースUSB タイプCバッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わりますバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)1150各種認証TELECBluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE)動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプRFID落下耐久(m)1.2ボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択)対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
HT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル
unitech¥59,980税込¥65,9781個当日出荷HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8質量(g)295(バッテリ含む)電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flashディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き防塵防水性能IP67落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応充電時間(時間)満充電まで約4.5動作時間19時間以上振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5mスロット拡張スロット:Micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12、GMS 認定済み言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済Bluetooth5インジケータLED, バイブレーター, スピーカーキーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き動作温度範囲(℃)-20~60USBタイプUSB 2.0, タイプC相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)オーディオスピーカー: 1W出力
URT2000 UHF帯 RFIDタグ、金属用 46枚セット
unitech¥9,998税込¥10,9981個当日出荷金属用 UHF帯 RFIDタグです。46枚セット。カゴ台車等の取り付けに最適です。寸法(mm)UHF RFIDラベル:70×20×3.8タイプICタイプ(チップ): NXP UCODE 8メモリー再プログラム可能なメモリ: 96ビット(EPC)、0ビット(ユーザー)周波数(MHz)902~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~85
URL3010 UHF帯 RFIDラベル 木材・ガラス・プラスチック向き 100枚セット
unitech¥7,398税込¥8,1381個当日出荷木材・ガラス・プラスチック向きUHF帯 RFIDラベル です。100枚セット用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)UHF RFIDラベル:98×22タイプICタイプ(チップ): AlienHiggs-3メモリー再プログラム可能: 480ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)周波数(MHz)865~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70
URP1000 UHF帯 RFID印刷可能ラベル 段ボール・パレット向き 100枚セット
unitech¥7,998税込¥8,7981個当日出荷段ボール・パレット向きUHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)ラベル:50×50タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza4Eメモリー再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザーメモリ)周波数(MHz)865~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ
unitech(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)236.3×236.3×20.5種類RFID:UHF周波数範囲(MHz)902~928防塵防水性能IP65コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)RoHS指令(10物質対応)対応位置底部インピーダンス(Ω)50利得(dB)8.2i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5 以下
アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、3m)(SMAオス - RP TNCオス)
unitech(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷RS804-205367G接続用アンテナケーブル(3m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合RS804-205367G接続用ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
RS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー
unitech(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポート。ANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、 ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン)寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5質量(g)597インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャックメモリー容量512MB RAM / 4GB Flashコネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局))読み取り速度750 タグ/秒OSLinux kernel 4.4.14言語表示英語RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED無線LANWi-Fi ドングル
ポケットNFCリーダ
MARSON¥41,980税込¥46,1781台欠品中NFC(ISO14443 A/B、ISO15693, FeliCa)対応のポケットサイズリーダです。Bluetoothによるリアルタイム通信とデータ蓄積によるバッチ通信ができます。防塵・防滴クラス IP55ですので、屋外でも使用できます。用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル、ネックストラップ、クイックガイド、クイックマニュアル長さ(mm)105幅(mm)42.5色白高さ(mm)21.5質量(g)70規格【RFID】ISO14443 Type A/B、ISO15693、FeliCa、NTAG、Topaz電源USB給電対応OSWindows、Android、iOSインターフェースBluetoothバッテリーDC 3.7V、1,000mA リチウムバッテリメモリー2MB防塵・防滴IP55耐衝撃性コンクリート面に1.5m自然落下周波数(MHz)13.56BluetoothClass 2、V2.1+EDR通信距離(m)最大10商品タイプワイヤレス
URP1010 UHF帯 RFID印刷可能ラベル、金属用 100枚セット
unitech¥12,980税込¥14,2781個当日出荷金属用 UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)ラベル:60×25タイプICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6メモリー再プログラム可能リ: 96ビット(EPC)周波数(MHz)865~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~85
ANP300 UHF帯 RFIDアンテナ
unitech¥22,980税込¥25,2781個当日出荷防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個) RS804に接続可能用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様RFID:UHF寸法(mm)260×260×44質量(g)900周波数範囲(MHz)902-928防塵防水性能IP66コネクタN ジャック、位置:底部RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50利得(dB)9i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5以下
アンテナケーブル(4060-900007G用、10m)
unitech(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本) N オス - RP TNC オス用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合ANP-300-RS804用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、10m)(SMAオス - RP TNCオス)
unitech(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合RS804-205367G接続用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット
フェニックスソリューション¥6,798~税込¥7,478~1セット(10枚)当日出荷金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)920付近
URP1030 UHF帯 RFIDタグ、温度監視用 100枚セット
unitech¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷温度監視用 UHF帯 RFIDタグです。100枚セット用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)ラベル:98×24タイプICタイプ(チップ): NMV2DCAB0メモリー再プログラム可能: 192ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)周波数(MHz)865~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85(±0.5)
URT2010 UHF帯 RFIDリネンタグ、洗濯可能 100枚セット
unitech¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷洗濯可能 UHF帯 RFIDリネンタグです。100枚セット用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)UHF RFIDラベル:56×12×1.8タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza3温度(℃)ウェットクリーン(水洗い):85(最大60分)、120(最大60分)、200(最大30秒)メモリー再プログラム可能: 96ビット(EPC)周波数(MHz)902~928RoHS指令(10物質対応)対応
(UHF帯)USB接続RFIDリーダ
日栄インテック¥129,800税込¥142,7801個当日出荷USBキーボードインタフェースで使用可能なUHF帯RFIDリーダ。 パソコンにUSB接続で簡単にキーボード入力が可能。 バーコード感覚でRFID管理が行えるエントリーモデル。 アプリケーション開発が不要でEXCELなどにRFタグデータを直接出力可能。 EXCELデータを使ってRFIDの導入が可能になり、テスト導入、簡易管理、補助システム、マスタ登録などに便利。 現行のバーコード管理システムをRFIDタグを使用したシステムに簡単切替。インターフェースUSB対応コードバーコード
RS200用ACアダプタ
unitech¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷RS200用ACアダプタです。ACコード(1010-600382G-3P)が別途必要となります。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応機種RS200RoHS指令(10物質対応)対応
URL3000 UHF帯 RFIDラベル 書籍向き 100枚セット
unitech¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷書籍向きUHF帯 RFIDラベルです。100枚セット用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)UHF RFIDラベル:230×5タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza4Eメモリー再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザー)周波数(MHz)865~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
URP1020 UHF帯 RFID印刷可能ラベル 液体ボトル向き 100枚セット
unitech¥4,998税込¥5,4981個当日出荷液体ボトル向き UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)ラベル:70×20タイプICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6-Pメモリー再プログラム可能: 128ビット(EPC)、32ビット(ユーザー)周波数(MHz)865~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~75
非接触型セーフティーセンサー(RFID)
Pizzato¥8,798税込¥9,6781個当日出荷保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。特定のコードしか読み取らない、非常に高い認識レベルです。さまざまな方向からアクチュエーターを感知できます。非常にコンパクトで取り付ける位置を選びません。付属品ケーブル:2m(PVC耐油ケーブル)トラスコ品番207-4695材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状アクチュエータ:RFID保護等級IP67+IP69KRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)定格DC24
アンテナケーブル(205367G用、3m)
unitech¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷205367G用アンテナケーブル(3m)です。(1本)用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などケーブル長(m)(アンテナ)3対応機種RS200アズワン品番64-1136-86RoHS指令(10物質対応)対応
ACコード(1010-900007G用)
unitech¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷RS200 PC ベースは、IoTアプリケーション用の2アンテナポートを持つRFID UHF固定リーダーです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応機種RS200RoHS指令(10物質対応)対応
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダー
unitech¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。 2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。 ・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。 ・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。 ・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。 ・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。 ・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応機種RS200RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディターミナル
NSK(日本精工)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットにパラメータ・プログラムを入力するためのRS-232C通信用ターミナルです。 ドライブユニットEDD型のCN1に接続するだけで簡単にご使用いただけます。 ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットのパラメータ、チャンネルプログラム内容を読出、保存(アップロード)し、ハンディターミナルから他のドライブユニットへ送信(ダウンロード)する機能を有しています。
『モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディターミナル
- スマートフォン型端末
- タブレット型端末
- RFID関連商品