絞り込み
ブランド
  • フェニックスソリューション
  • unitech(20)
  • 東芝テック(8)
  • omron(オムロン)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • 日栄インテック(1)
  • アスタリスク(1)
  • MARSON(1)
  • Pizzato(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット フェニックスソリューション

    UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット

    フェニックスソリューション
    6,798税込7,478
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。
    用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)920付近

モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります

RFID関連商品