14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックは丈夫でサビに強いステンレス製。折りたたむとフックが隠れるロック機能付きで、安全性と携帯性を両立。力が入りやすく、ホールドしやすいグリップ形状。計量範囲 50g-30kg。最小表示 10g。表記単位 kg,lb。液晶ブルーバックライト。オートオフ(LOCK 表示の 60 秒後)。 TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。電池残量低下表示付き。電池交換用ドライバー付き。
質量(g)約190 電源CR2032(お試し用付属) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×50×290【折り畳み時】35×50×190
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL270
バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。暖色LED手元ライト。
質量(g)〈本体〉約62(充電池込み) 電源リチウムポリマー1200mAh 充電時間約3時間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)33×60×31
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL400RA
バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。暖色LED手元ライト。
質量(g)〈本体〉約62(充電池込み) 電源リチウムポリマー1200mAh 充電時間約3時間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)33×60×31
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL252URC
バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(8ルーメン)。
質量(g)〈本体〉約70(充電池込み) 電源リチウムポリマー1500mAh 充電時間約3時間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×58×44
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL800XPW
強力白色LEDモデル。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(14ルーメン)。
質量(g)〈本体〉約74(充電池込み) 電源リチウムポリマー1200mAh 充電時間約2.5時間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×66×45
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

マイクロUSBタイプ。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。底面に強力マグネット搭載。吊り下げ用カラビナフック付き。暗闇で見つけやすい夜光電源ボタン採用。
質量(g)約168(充電池込み) 電源リチウムイオン2200mAh 充電時間約5時間(5V1A) 直径×高さ(mm)64.5Φ×115
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。
材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU 質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204 電源単4乾電池×2(お試し用付属) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuミニマルチライト LETC190
USBタイプC。バッテリー残量表示付き。ロック機能:誤点灯を防ぐため、1秒間に2度押しでフラッシュライトが点灯し、1秒間に3度押しでサイドにあるSMDライトが点灯。2秒間の長押しで、消灯。ナイトフィッシングにて安心な、毎3秒のスローテンポな赤と青のマーカーライト機能付き。
質量(g)約23 電源リチウムポリマー260mAh 充電時間約1時間(5V1A) 直径×高さ(mm)Φ16×60
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuキャップライト LEHL115
180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。"。バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。
質量(g)約32(充電池込み) 電源リチウムポリマー600mAh 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。
寸法(mm)Φ27×H129 質量(g)約110(充電池込み) 波長(nm)365 充電時間約2.5時間 最大点灯時間約4.5時間
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuフラッドライト LEFL1502C
耐久性に優れたUSBタイプC。20W白色COB LED。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使 用のライトから点 灯)。USB出入力5V1A。耐久性の高いシリコンラバー製の充電差し込み口カバー。モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。
質量(g)〈本体〉約645(充電池込み) 電源リチウムイオン4400mAh 充電時間約6.5時間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×220×25
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL451
単4形乾電池使用タイプ。バッテリー残量表示付き。白色LEDは、ボタン長押しで明るさを無段階調整可能。手元を照らす微光暖色LED。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。白色LEDはコリメータレンズを採用しており、光を集めて遠くに飛ばしスポット的に照射します。1/4インチナット内蔵で、3脚や1脚に取付可能。※三脚等のネジを締め込み過ぎると、本体内蔵のナットが外れる恐れがありますので、締め過ぎにはご注意ください。万が一外れた場合は、瞬間接着剤等で補修可能です。
質量(g)約50 電源単4電池×3(お試し用付属) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×60×46
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL251WR
シンプルな操作性とミニマルな機能の赤色灯特化仕様。"。赤色調整中に白色灯が点 灯しないよう機能ボタンを振り分け。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。右ボタンで3段階調整の白色点灯。左ボタンで4段階調整の赤色点灯。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せば消灯)。メモリーライト機能(消灯時の使用照度で点灯)。バッテリー残量表示付き。USB Type-C 充電式(USB3.1)。"
質量(g)〈本体〉約70(充電池込み) 電源リチウムポリマー1500mAh 充電時間約3時間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×58×44
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL450
バッテリー残量表示付き。白色LEDは、ボタン長押しで明るさを無段階調整可能。手元を照らす微光暖色LED。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。付属の専用充電池のほか単4乾電池も使えるハイブリッドタイプ 。白色LEDはコリメータレンズを採用しており、光を集めて遠くに飛ばしスポット的に照射します。 1/4インチナット内蔵で、3脚や1脚に取付可能。※三脚等のネジを締め込み過ぎると、本体内蔵のナットが外れる恐れがありますので、締め過ぎにはご注意ください。万が一外れた場合は、瞬間接着剤等で補修可能です。
質量(g)約50 電源リチウムポリマー800mAh(付属) 単4電池×3(付属されておりません) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×60×46
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷