絞り込み
ブランド
- EPIC
- GOAL(ゴール)(38)
- GSK(10)
- Keiden(ケイデン)(2)
- LILIEL(リリエル)(38)
- MIWA(37)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(8)
- SSロック(5)
- STAR KING(4)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- アルファ(4)
- エスコ(5)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ミネベアショウワ(6)
- ロックマンジャパン(77)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- 美和ロック(47)
- 長沢製作所(64)
- ブランドをもっと見る

ICタグ
EPIC¥859税込¥9451個5日以内出荷Mifare Classic規格のICタグです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。厚さ(mm)約4.75寸法(mm)(タグ部分) 45×22
TOUCH HOOK 2 引き戸用スマートロック【アプリ非対応】 (タッチフック)
EPIC¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷仕様暗証番号/ICカード(Mifare対応、標準でICシール2枚付属)適合扉引き戸
HOOK用 L型ストライク
EPIC¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷HOOK(商品名にHOOKがつくもの)の本体にご利用いただけます。 開き戸で親子ドア等の場合は開き戸用の本体をご購入いただくよりも、HOOKタイプをご購入いただき、このL型ストライクを使ったほうが取り付けやすいことがあります。
開き戸用 L型ストライク
EPIC¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷開き戸タイプ用のストライクです。 召合せ部分を飛び越えて取り付け可能。 親子扉の召合せにうまくフィットし取り付けできるように設計してあります。 ネジと目隠し用シール2枚付きです。 召合せの高さ等が合わない場合は専用スペーサーをご利用ください。
LC200/C専用 USBキー
EPIC¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷LC200/C専用USBキー ロッカー錠L200シリーズ専用の管理者USBキーです。 この管理者USBキーを登録することで、暗証番号がわからなくなった場合でも解錠が可能になります。 管理者USBキーは製品1台につき最大3つまで登録ができます。 管理者USBキーは複数台の製品に登録することが可能です。
フロントプレート変換セット(170x25mm)
EPIC¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷EF-8000L、ES-809Lのフロントプレートを、 LA錠ケースのように170mmx25mm対応に変換するセット。
ICカード
EPIC¥859税込¥9451個5日以内出荷Mifare Classic規格のICカードです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。厚さ(mm)約0.85寸法(mm)85×53
ICシール
EPIC¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷Mifare Classic規格のICシールです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。 本体にも同じものが同梱されています。厚さ(mm)約0.85寸法(mm)25×25
a接点入力用ケーブル
EPIC¥319税込¥3511個5日以内出荷300、500、700シリーズ対応 本体室内機の裏側に入力コネクタがあります、ここにケーブルを差し込んでご利用いただけます。 ケーブルの長さは約60cmです対応製品Flassa1J/3D-NB/3D/5D/5H/F7D/ES-F7000K/ES-7000K/ES-F9000Kr(ES-300/500/700シリーズもご利用いただけます)
交換用シリンダー 非常キー5本セット EF-8000L、ES-809L用
EPIC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷非常キー搭載タイプ用の交換用シリンダー。ハンドル付きタイプ用 非常キー5本のセットです。
交換用シリンダー 非常キー5本セット TRIPLE X用
EPIC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷非常キー搭載タイプ用の交換用シリンダー。ハンドルなしタイプ用 非常キー5本のセットです。なおこちらに交換するとドア厚70mmまで対応可能です。
ES-303Gホルダー用 ゴムパッド2枚セット
EPIC¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ES-303Gを10mm/11mmの両開きのガラス扉に取り付ける際に必要なゴムパッドです。 ES-303G用のホルダーは標準で12mmの強化ガラスに対応していますが、10mm/11mmに取り付ける場合に必要なゴムパッドです。 2枚セットになっており、10mmの場合は2枚、11mmの場合は1枚交換することにより取付可能です。 こちらは専用ホルダー用のゴムパッドです。
ES-303G用 ゴムパッド2枚セット
EPIC¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ES-303Gを10mm/11mmのガラス扉に取り付ける際に必要なゴムパッドです。 ES-303G用は標準で12mmの強化ガラスに対応していますが、10mm/11mmに取り付ける場合に必要なゴムパッドです。 2枚セットになっており、10mmの場合は2枚、11mmの場合は1枚交換することにより取付可能です。
ES-303G用 片開き用ストライク
EPIC¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ES-303G用のストライクです。 片開きドアに取り付ける場合に使用することが出来ます。ただし必ずしも必要ではありませんので、状況に応じて使用してください。
HOOK I型ストライク 幅広版用スペーサー 3枚セット
EPIC¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷HOOK用 I型ストライク 幅広版(O-HSTRIKE-I2)にご利用いただけます。 1mm、1.8mm、2.8mmがそれぞれ1枚ずつ、合計3枚のセットになります。
HOOK用 I型 ストライク 幅広版
EPIC¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷HOOK(商品名にHOOKがつくもの)の本体にご利用いただけます。 通常のHOOK用ストライクI型よりも収まる穴の大きさが大きくなっており、ドアが多少ガタついたとしてもデッドボルトがストライクに収まりやすいようになっています。 スペーサーは通常のHOOK用ストライクのスペーサーをご利用いただくこともできますが、横幅が小さいため、専用スペーサーをご利用いただくことをおすすめいたします。
設置型リモコン(Flassa用)
EPIC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷本リモコンは他機器からのワンショットを受けて、リモコン電波を出力することができるものです。 電源は12V接続もしくはボタン電池となります。また通常通り電池駆動、ボタン押下による使用も可能です。対応製品Flassa1J/Flassa3D/Flassa3D-NB/Flassa5D/Flassa5H/FlassaF7D(ES-300/500/700シリーズもご利用いただけます)
設置型リモコン(Flassa用)
EPIC¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷対応製品Flassa1J/3D-NB/3D/5D/5H/F7D(ES-F300/500/700シリーズでもご利用いただけます
設置型リモコン(Flassa用)
EPIC¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷対応製品Flassa1J/3D-NB/3D/5D/5H/F7D(ES-F300/500/700シリーズでもご利用いただけます
リモコン(Flassa用)
EPIC¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷対応製品Flassa1J/3D-NB/3D/5D/5H/F7D(ES-F300/500/700シリーズでもご利用いただけます
WiFiブリッジ(Flassa用)
EPIC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷遠隔操作を行うための、WIFIブリッジです。対応製品Flassa1J/3D/5D/5H/F7D/ES-F9000Kr
ES-F9000Kr 開き戸用スマートロック
EPIC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICタグ2枚付属)/指紋認証/非常キー(標準で2本付属)適合扉開き戸