絞り込み
ブランド
  • GOAL(ゴール)
  • ロックマンジャパン(77)
  • 長沢製作所(64)
  • 美和ロック(48)
  • EPIC(46)
  • LILIEL(リリエル)(38)
  • MIWA(37)
  • GSK(10)
  • TOSTEM(LIXIL)(9)
  • RS PRO(7)
  • ミネベアショウワ(6)
  • SSロック(5)
  • エスコ(4)
  • アルファ(4)
  • STAR KING(4)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • Keiden(ケイデン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気錠用操作プレート GOAL(ゴール)

    電気錠用操作プレート

    GOAL(ゴール)
    3,598税込3,958
    1組
    当日出荷
    最大4台まで接続可能です。
  • 電気錠用操作プレート GOAL(ゴール)

    電気錠用操作プレート

    GOAL(ゴール)
    7,198税込7,918
    1組
    当日出荷
    最大4個まで並列接続できます。
    仕様解除保持機能付
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,598税込6,158
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,298税込4,728
    1組
    4日以内出荷
    取付が簡単な面付式の通電金具です。
    用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
  • 2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプター GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプター

    GOAL(ゴール)
    15,980税込17,578
    1組
    欠品中
    2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
    機種2線式アダプター
  • 住宅用電気システム 2線式電気錠システム用部品 GOAL(ゴール)

    住宅用電気システム 2線式電気錠システム用部品

    GOAL(ゴール)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 住宅用電気システム GOAL(ゴール)

    住宅用電気システム

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1組
    当日出荷
    配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システム
    用途住宅玄関、オフィス出入口、ビル通用口などキー数3
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品 GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品

    GOAL(ゴール)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
  • 2線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器

    GOAL(ゴール)
    3,798税込4,178
    1組
    4日以内出荷
    2線式電気錠シリーズのテンキー操作器と周辺機器です。
  • 電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)

    電池式ローリングテンキーシステム

    GOAL(ゴール)
    78,980税込86,878
    1組
    4日以内出荷
    電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
    その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))寸法(mm)【チリ】6以下タイプ片開き用25L受座定格電圧(V)DC6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34定格電流(A)0.9シリンダー6本ピン[P]取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
  • 2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器 GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器

    GOAL(ゴール)
    69,980税込76,978
    1組
    4日以内出荷
    配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
    質量(g)330消費電力(W)40以下電源AC100V(50/60Hz)
  • 電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)

    電池式ローリングテンキーシステム

    GOAL(ゴール)
    61,980税込68,178
    1組
    4日以内出荷
    ・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。
    付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)その他【一般錠】電動サムターン(LX型)タイプDT35~43用 ワンロック用バックセット(mm)64
  • 電池式スマートロックBSL(LaresIA) GOAL(ゴール)

    電池式スマートロックBSL(LaresIA)

    GOAL(ゴール)
    50,980税込56,078
    1組
    4日以内出荷
    スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用
    タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
  • 機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)

    機能切替型電気錠EUシリーズ

    GOAL(ゴール)
    44,980税込49,478
    1組
    4日以内出荷
    施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
    バックセット(mm)76
  • グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm) GOAL(ゴール)

    グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm)

    GOAL(ゴール)
    35,980税込39,578
    1組
    4日以内出荷
    扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
    長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)タイプ24L受座付取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
  • キースイッチ KS-3シリーズ GOAL(ゴール)

    キースイッチ KS-3シリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷
    交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。
    容量【開閉】DC30V 1Aタイプ直流電源用(オートドアなど)最大電流(A)3取付扉厚(mm)1~6
  • スイッチ付受座 GOAL(ゴール)

    スイッチ付受座

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から32日以内出荷
    施解錠確認用のスイッチ付受座です。
    性能防浸性能ありタイプ扉錠用 防浸型、コネクター付
  • アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型) GOAL(ゴール)

    アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)

    GOAL(ゴール)
    60,980税込67,078
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
    用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷
    RCLシリーズ用部品
    用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)長さ(m)扉側ケーブル:3ケーブル長(mm)【扉側】3000
  • 3線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)

    3線式電気錠システム構成機器

    GOAL(ゴール)
    58,980税込64,878
    1組
    4日以内出荷
    用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
  • 4線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)

    4線式電気錠システム構成機器

    GOAL(ゴール)
    65,980税込72,578
    1組
    4日以内出荷
    用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
  • 2線式電気錠システム構成機器 操作器プレート GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器 操作器プレート

    GOAL(ゴール)
    10,980税込12,078
    1組
    13日以内出荷
    2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
    機種操作器プレート
  • 電気錠制御盤 個別制御器 GOAL(ゴール)

    電気錠制御盤 個別制御器

    GOAL(ゴール)
    82,980税込91,278
    1組
    4日以内出荷
    1ゲートの電気錠を制御。
    電源電圧AC100 V(50/60Hz)消費電力(VA)10以下定格出力電圧(V)DC24
  • 引戸用電気錠 GOAL(ゴール)

    引戸用電気錠

    GOAL(ゴール)
    57,980税込63,778
    1組
    4日以内出荷
    モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。
    用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット51
  • 本締型電気錠(モーター錠) GOAL(ゴール)

    本締型電気錠(モーター錠)

    GOAL(ゴール)
    28,980税込31,878
    1組
    4日以内出荷から32日以内出荷
    モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
    用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
  • 自動施錠型本締錠HNシリーズ GOAL(ゴール)

    自動施錠型本締錠HNシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷
    自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。
    タイプ片開き用24L受座仕上11S取付扉厚(mm)33~43
  • レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型) GOAL(ゴール)

    レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型)

    GOAL(ゴール)
    57,980税込63,778
    1組
    4日以内出荷
    通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
    用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELR-5タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
  • レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時解錠型) GOAL(ゴール)

    レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時解錠型)

    GOAL(ゴール)
    57,980税込63,778
    1組
    4日以内出荷
    通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。
    用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELT-5 電気錠タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
  • レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズ

    GOAL(ゴール)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
    タイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
  • アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型) GOAL(ゴール)

    アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型)

    GOAL(ゴール)
    60,980税込67,078
    1組
    4日以内出荷
    施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
    品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
  • アンチパニック型自動施錠錠HSTP GOAL(ゴール)

    アンチパニック型自動施錠錠HSTP

    GOAL(ゴール)
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷
    室内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でもノブを回すことによって、解錠・開扉ができるアンチパニック錠です。
    タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
  • アンチパニック機能付電気錠(ノブ型)(通電時解錠型) GOAL(ゴール)

    アンチパニック機能付電気錠(ノブ型)(通電時解錠型)

    GOAL(ゴール)
    54,980税込60,478
    1組
    4日以内出荷
    施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
    品番通電時解錠型 ノブ型 P-ESTP-7Qタイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品 GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品

    GOAL(ゴール)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    RCLシリーズ用部品
    用途延長コード長さ(m)2
  • レバーハンドル型電気錠 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル型電気錠

    GOAL(ゴール)
    40,980税込45,078
    1組
    4日以内出荷
    用途主要出入口、住宅玄関などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
  • 機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)

    機能切替型電気錠EUシリーズ

    GOAL(ゴール)
    44,980税込49,478
    1組
    4日以内出荷
    施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
    用途ビル管理出入口、非常口などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU 11S EU丸座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
  • 2線式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)

    2線式ローリングテンキーシステム

    GOAL(ゴール)
    109,800税込120,780
    1組
    4日以内出荷
    テンキー操作器です。
    シルバータイプセット品耐久性【液晶部】100万回以上の指操作が可能
  • 2線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器

    GOAL(ゴール)
    60,980税込67,078
    1組
    4日以内出荷
    用途マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口などタイプBS51 DT33~43機種2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)51
  • 防滴型本締型電気錠(モーター錠) GOAL(ゴール)

    防滴型本締型電気錠(モーター錠)

    GOAL(ゴール)
    59,980税込65,978
    1組
    4日以内出荷
    モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。
    用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など品番本締電気錠 P-EMSX-5タイプBS51 DT30~45取付扉厚(mm)30~45バックセット(mm)51

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

特殊錠