112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミサンスイ R露地ワイド 住化農業資材スミサンスイ R露地ワイド住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:62幅(m)散水:10関連資料(2.44MB)適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
スミサンスイ マ-クⅡ 住化農業資材スミサンスイ マ-クⅡ住化農業資材
12,980税込14,278
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:50関連資料(3.17MB)適正使用圧力(MPa)0.02-0.08孔径(Φmm)0.3
ミストエース S54 住化農業資材ミストエース S54住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。規格100m巻折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
水平スピンネット 赤 住化農業資材水平スピンネット 赤住化農業資材
14,980税込16,478
1セット(50個)
4日以内出荷
水平スピンネット 赤
散水チューブ 10m カクダイ散水チューブ 10mカクダイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください
材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)10破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
タイフーンプラス100 ネタフィムタイフーンプラス100ネタフィム
28,980税込31,878
1巻
5日以内出荷
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。 チューブの点滴孔側に、はっきりとした2本のオレンジストライプがプリントされ、点滴孔を正しく上向きに敷設できます。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.251巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)16.7チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.6
ユニラムCNL ネタフィムユニラムCNLネタフィム
66,980税込73,678
1巻
5日以内出荷
圧力補正および水だれ防止機構付のドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。 潅水および施肥潅水は均一で、短いピッチ、パルス灌水、傾斜地でも威力を発揮します。 圧力維持のメカニズムで水圧がかかっていない時の水だれを防止します。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:1.21巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)17チューブ内径(Φmm)14.6水圧適合:1.0~4.0bar吐出量(L/H)1.6
散水チューブ グリーンライフ散水チューブグリーンライフ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
つなげるだけで水まき簡単!ソフトシャワーで植物に優しい!
材質散水チューブ:PVC、キャップ・ニップル:ABS樹脂、PP樹脂ブルー
スミチューブ 25 イチゴ 住化農業資材スミチューブ 25 イチゴ住化農業資材(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.4使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)58(相当径:Φ32)穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
スミレイン 40HD 住化農業資材スミレイン 40HD住化農業資材
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
スミレイン 40 住化農業資材スミレイン 40住化農業資材
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
パッカー25型 住化農業資材パッカー25型住化農業資材
25,980税込28,578
1セット(200個)
4日以内出荷
パッカー25型
パッカー式吊り具アームSのみ(2段アーム) 住化農業資材パッカー式吊り具アームSのみ(2段アーム)住化農業資材
23,980税込26,378
1セット(200個)
4日以内出荷
パッカー式吊り具アームSのみ(2段アーム)
ダブルウォールドリップチューブ 5cmピッチ サンホープダブルウォールドリップチューブ 5cmピッチサンホープ
25,980税込28,578
1巻
4日以内出荷
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
用途ドリップチューブ長さ(m)300巻最大流量(L/min)14.9L/時(1mあたり)最高使用圧力(MPa)0.07MPa折径(mm)25チューブ厚さ(mm)0.25ピッチ(cm)5
ダブルウォールドリップチューブ 20cmピッチ サンホープダブルウォールドリップチューブ 20cmピッチサンホープ
25,980税込28,578
1巻
4日以内出荷
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
用途ドリップチューブ長さ(m)300巻最大流量(L/min)3.72L/時(1mあたり)最高使用圧力(MPa)0.07MPa折径(mm)25チューブ厚さ(mm)0.25ピッチ(cm)20
ミストエース35 ダブルウイング 住化農業資材ミストエース35 ダブルウイング住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅2.5m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。アスパラガスやカーネーション、ユリ、トルコギキョウ等の無マルチ栽培に最適です。果樹の樹間に敷設し、樹元への散水でもご使用いただいております。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を両側噴霧散水特殊穿孔により低角度・広範囲の細霧噴霧散水を実現しました。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:2.0-2.5関連資料(0.32MB)間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
ミストエース20 果樹 02L 住化農業資材ミストエース20 果樹 02L住化農業資材
25,980税込28,578
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅は最大3.5m。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー果樹」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途果樹棚吊り下げ式の潅水チューブ果樹棚に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。チューブは縦向きに設置し、通水するとチューブに対して斜め下方向に広がりながら樹元に潅水できます。専用部材「ミスト20ハンガー果樹」を使用することで簡単に施工できます。頭上設置のため、スピードスプレーヤーによる防除や除草作業の邪魔になりません。規格100m巻折径(mm)チューブ:40関連資料(0.7MB)間隔(mm)散水孔:片側350
ミストエース20 葉水くん 住化農業資材ミストエース20 葉水くん住化農業資材
23,980税込26,378
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅は最大4m(片側2m)。片押し配管で最大70mまで敷設可能です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布にハウス内の頭上に吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。専用部材「ミストエース20用ハンガー」で簡単に施工できます。やさしい霧状の散水でハウス内の定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布、ハウス内の湿度保持など様々な利用用途が可能です。夏期のキュウリ栽培の葉焼け、芯焼けの防止の散水としてもご利用できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:39関連資料(2.08MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.2MPa
ミストエース35 サイドライン 住化農業資材ミストエース35 サイドライン住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅1.2m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。畝の端に設置するため、アスパラガスの潅水に最適です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を片側噴霧散水特殊穿孔により低角度・広範囲の噴霧散水を実現しました。片側散水のため、畝の端に設置して畝中央に向けて散水します。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。規格100m巻折径(mm)チューブ:62関連資料(0.34MB)間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2孔径(Φmm)0.3
ミストエース20 サイテキ 住化農業資材ミストエース20 サイテキ住化農業資材
19,980税込21,978
1巻(100m)
5日以内出荷
斜め下方向に扇状に広がる散水形状で、無マルチ栽培でも畝幅に収まります。また、チューブの材質が肉厚で耐久性があり、果菜類の通路潅水にも最適です。
用途一定の散水幅に収まる水平散水型潅水チューブマルチフィルム有り栽培・無し栽培どちらでもお使いいただける潅水チューブです。特殊穿孔技術により水圧の高低関わらず一定の散水幅に収まります。折径(mm)チューブ:40幅(m)散水:0.3-0.5適正使用圧力(MPa)0.05-0.15孔径(Φmm)0.3
ミストエース20 ポット育苗 住化農業資材ミストエース20 ポット育苗住化農業資材
23,980税込26,378
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅は約1.5mです。60mまで均一に散水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。
用途ポット苗の潅水に最適細霧散水でやさしく潅水ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:39幅(m)散水:1.5(微細噴霧)関連資料(3.22MB)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
ミストエース Sナイアガラ54 住化農業資材ミストエース Sナイアガラ54住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。規格100m巻折径(mm)チューブ:62関連資料(0.12MB) (1.24MB)高さ(m)推奨設置:1.2~1.4間口(m)適合:5.0~5.4適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
ミストエース Sナイアガラ 住化農業資材ミストエース Sナイアガラ住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
ネオドリップ ウエシタ 住化農業資材ネオドリップ ウエシタ住化農業資材
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷
低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。規格02L 200m巻折径(mm)チューブ:42関連資料(1.22MB) (0.27MB)間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
スミサンスイ R消雪 住化農業資材スミサンスイ R消雪住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪ビニールハウスの倒壊を防ぎますビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:6関連資料(0.21MB)適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
スミサンスイ M 住化農業資材スミサンスイ M住化農業資材
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷
やさしい散水で畝全体を潅水長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。規格200m巻折径(mm)チューブ:52関連資料(3.31MB)適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa孔径(Φmm)0.2
スミホ-ス (ホース本体のみ) 住化農業資材スミホ-ス (ホース本体のみ)住化農業資材
28,980税込31,878
1巻(50m)
5日以内出荷
散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途ノズル式潅水の決定版特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。規格50m巻 【挿入治具つき】最高使用圧力0.1MPaホース接続径34mm関連資料(0.14MB)間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
スミサンスイ Rウォーターカーテン 住化農業資材スミサンスイ Rウォーターカーテン住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると様々なメリットがありますウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34関連資料(0.48MB)孔径(Φmm)0.36
スミサンスイ R育苗 住化農業資材スミサンスイ R育苗住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。4.5~5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途4.5~5.4mをムラなく潅水高畝栽培にも対応します主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。寸法(m)開口:4.5-5.4折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
スミチュ-ブ  果菜 住化農業資材スミチュ-ブ 果菜住化農業資材
48,980税込53,878
1セット(5巻×200m)
4日以内出荷
スミチュ-ブ 果菜
用途高性能でエコな潅水チューブマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性水理計算に基づいた製品設計により、長いハウスでも入口から末端まで均一に潅水できます。レーザー穿孔のため散水方向が安定。また、孔周辺のバリが無いため目詰まりが起こりにくい孔形状です。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。また、黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途マルチフィルムを敷設する作物全般イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:80m折径(mm)58適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~0.79孔径(Φmm)散水孔:0.4(5cm千鳥/片側10cmピッチ)
スミチュ-ブ  06ー60 住化農業資材スミチュ-ブ 06ー60住化農業資材
48,980税込53,878
1セット(5巻×200m)
4日以内出荷
スミチュ-ブ 06ー60
用途大孔で目詰まりしにくい高性能でエコな潅水チューブマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性メーカーチューブの中で最も大孔径で目詰まりに強い潅水チューブです。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途マルチフィルムを敷設する作物全般イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:50m折径(mm)58適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~0.48孔径(Φmm)散水孔:0.6/6cm千鳥(片側12cmピッチ)
クールネットプロ ヘッド 住化農業資材クールネットプロ ヘッド住化農業資材
20,980税込23,078
1セット(50個)
4日以内出荷
クールネットプロ ヘッド
用途ハウス内の冷房/加湿/発根促進用の樹脂製吊り下げノズルです。ポリエチレンパイプとの組み合わせで簡単に施工ができ、「ADバルブ」と「ブリッジの無い構造」によりボタ落ちがありません。
m用 巻取機Ⅱ型 住化農業資材m用 巻取機Ⅱ型住化農業資材
39,980税込43,978
1セット(5個)
4日以内出荷
m用 巻取機Ⅱ型
用途スミサンスイm用巻取機。灌水チューブの巻取り・移動・収納作業を楽に行うことができます。
スミチューブ ウエシタ小水量(200m) 住化農業資材スミチューブ ウエシタ小水量(200m)住化農業資材
48,980税込53,878
1セット(5巻×200m)
4日以内出荷
スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途イチゴトマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類※こちらの商品は個人宅への配送不可となりますので、ご注意ください。材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:80m折径(mm)58散水範囲(m)~1.8適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~0.59孔径(Φmm)散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)
スミチュ-ブ  ウエシタ 住化農業資材スミチュ-ブ ウエシタ住化農業資材
48,980税込53,878
1セット(5巻×200m)
4日以内出荷
スミチュ-ブ ウエシタ
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途イチゴトマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:50m折径(mm)58適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~1.33孔径(Φmm)散水孔:(上)0.3(7cm千鳥/片側14cmピッチ)(下)0.4(10cm千鳥/片側20cmピッチ)
ワンタッチジョイント20 住化農業資材ワンタッチジョイント20住化農業資材
16,980税込18,678
1セット(50個)
4日以内出荷
ワンタッチジョイント20
ネオドリップ ウエシタ 04L 住化農業資材ネオドリップ ウエシタ 04L住化農業資材
41,980税込46,178
1セット(3巻×200m)
4日以内出荷
ネオドリップ ウエシタ 04L
ワンタッチジョイント25 住化農業資材ワンタッチジョイント25住化農業資材
16,980税込18,678
1セット(50個)
4日以内出荷
ワンタッチジョイント25
ネオドリップ ジ ョ イ ン ト 住化農業資材ネオドリップ ジ ョ イ ン ト住化農業資材
14,980税込16,478
1セット(50個)
4日以内出荷
ネオドリップ ジ ョ イ ン ト
クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m カクイチクロノス洗浄ホースノズル付19mmx8mカクイチ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]

ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水チューブ